Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Der Brockhaus multimedial 2008 Premium DVD Update, Win/Mac, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Future-X_Software
Der Brockhaus multimedial 2008 Premium DVD Update, Win/Mac, D
Artikel-Nr.:  507-115915
Hersteller:  Brockhaus
Herst.-Nr.:  9783411066193
EAN:  9783411066193

Der Brockhaus multimedial 2008 Premium DVD Update, Win/Mac, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: Lexikon
  • Lizenztyp: Update von Standard & Premium Version auf Premium
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: DVD-ROM
  • Pakettyp: Box
  • Plattform: Windows/Macintosh
  • Sonstiges: -

Der Brockhaus multimedial 2008 Premium DVD Update

 

Produktbeschreibung:

 

"Der Brockhaus multimedial 2008 premium" bietet umfangreiches, abgesichertes Wissen über die Welt kombiniert mit zahlreichen multimedialen Animationen, Videos, Hörbeiträgen und 360-Grad-Panoramen. Seine ausgefeilten Suchwerkzeuge sorgen dafür, dass sich alle Inhalte schnell finden.

 

Funktionen:

  • 258.000 Artikel, 333.000 Stichwörter (davon 120.000 Wörterbucheinträge) und 19,5 Millionen Wörter
  • NEU! LexiPod – alle Artikel als MP3-Datei zum Anhören
  • NEU! Interaktives Modul zur historischen Reise durch die Architekturgeschichte
  • NEU! 1.000 Schauspielerbiografien
  • Brockhaus von 1906 – 82.000 Artikel mit 2,2 Mio. Wörtern und 1.500 Abbildungen
  • Planetarium – Interaktive Reise durch das Universum mit mehr als 120.000 Himmelsobjekten
  • Rund 6.500 Zusatztexte und Quellen
  • Mehr als 23.000 kommentierte Weblinks
  • Rund 20.000 Fotos und Illustrationen sowie Onlinezugriff auf rund 2 Mio. Bilder der dpa
  • 197 Aktivfotos
  • 351 Videos und Animationen mit rund 190 Minuten Originalvideos der ARD
  • 93 interaktive Anwendungen, davon 50 'Musik interaktiv'
  • Rund 100 360°-Panoramen, davon 28 in 8 virtuellen Stadtrundgängen
  • Anima: Der gläserne Mensch mit Verlinkung ins Lexikon
  • Ca. 20 Stunden Ton
  • Rund 415 thematische Karten, davon 30 animierte
  • 90 Themenmappen
  • Rund 18.000 vorgelesene Ausspracheangaben
  • Brockhaus-Kulturführer – umfassende Beschreibungen zu jeweils 50 Werken aus Film, Schauspiel, Oper und Literatur
  • Kinder- und Jugendlexikon
  • Bereich Schule und Lernen, auch Abiturfächern
  • Alle Informationen zu einem Thema auf dem Themenbildschirm
  • Themenstatistik zeigt, welche Wissensgebiete am meisten genutzt werden und führt thematisch weiter
  • 3-D-Weltatlas mit 2 Mio. Einträgen und einzigartigem Höhenmodell der Erde
  • Duden-Oxford – Wörterbuch Englisch-Deutsch/ Deutsch-Englisch
  • Interaktive Weltstatistik
  • Gegen andere antreten im Quiz mit mehr als 10.000 Fragen
  • Kostenlose monatliche Aktualisierung bis 31.12.2008
  • 2 DVD-ROMs für Win, Mac, Linux 

Systemanforderungen:

  • Windows 2000/XP/Vista
  • Pentium-III-PC ab 700 MHz
  • 128 MB RAM
  • Apple Macintosh G4-/ Intel-Prozessor
  • Mac OS X 10.4
  • 128 MB RAM
  • SUSE Linux 10.1
  • 128 MB RAM

... > Software > Vollversionen/Updates > Brockhaus
Weitere Suchbegriffe: Brockhaus, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software
€ 4,90*
€ 32,98*
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,98*
€ 39,25
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 500,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Brockhaus
978-3-411-06620-9
€ 58,40*
€ 69,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG