MS Windows Vista Ultimate SP1, 32bit DVD Anytime Update von Vista Business 32bit, SB, D
Artikeldetails:
- Kategorie: Betriebssystem
- Lizenztyp: Update SB*
- Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
- Sprache(n): Deutsch
- Medium: DVD
- Pakettyp: SB*
- Plattform: Windows
- Sonstiges: 32bit inkl. SP1
Mit diesem Update können Sie eine vorhande Installation von Windows Vista Business 32bit, ohne Neuinstallation auf Vista Ultimate 32bit Updaten. Vorteil: Keine Neuinstallation Ihres vorhandenen Betriebssystems und damit der installierten Anwendungen.
inkl. neusten Service Pack 1 (SP1) auf CD
MS Windows Vista Ultimate, 32bit DVD Anytime Update von Vista Business 32bit
Produktbeschreibung:
Windows Vista Ultimate ist die umfassendste Edition von Windows Vista. Es ist das erste Betriebssystem, das alle hoch entwickelten Infrastrukturfeatures eines businessorientierten Betriebssystems, alle Verwaltungs- und Effizienzfeatures eines mobilitätsorientierten Betriebssystems und alle digitalen Unterhaltungsfeatures eines konsumentenorientierten Betriebssystems in sich vereint. Sie möchten ein Betriebssystem, das sich hervorragend für die Arbeit von zu Hause oder unterwegs aus eignet, das aber ebenso für hochwertige digitale Unterhaltung sorgt? Dann ist Windows Vista Ultimate die Lösung, die keine Wünsche offen lässt.
Arbeiten von zu Hause aus
Windows Vista Ultimate umfasst sämtliche neuen Features, die eine einfache Anbindung an Unternehmensnetzwerke möglich machen. Bei der Arbeit von zu Hause aus haben Sie faszinierende neue Vernetzungsmöglichkeiten, beispielsweise Beitritt zu einer Domäne, Unterstützung von Gruppenrichtlinien und spezielle Features wie Remotedesktop. Außerdem ist Windows Vista Ultimate mit Windows BitLocker-Laufwerkverschlüsselung ausgestattet, die einen neuartigen Schutz vor dem Diebstahl wertvoller Geschäftsdaten gewährleistet, egal, ob Sie sich zu Hause, unterwegs oder im Büro befinden.
Das Neueste aus der Welt der Unterhaltung
Windows Vista Ultimate bietet sämtliche Unterhaltungsfeatures, die Sie auch in Windows Vista Home Premium finden. Damit steht Ihnen alles zur Verfügung, was Sie für modernste Digitalfotografie, Musik, Filme, Analog-TV und sogar HDTV benötigen. Mit aufregenden Tools wie Windows-Fotosammlung und Windows Movie Maker HD haben Sie in Windows Vista Ultimate alles, was Sie brauchen, um Ihre digitalen Inhalte zu erfassen, zu verwalten und zu bearbeiten. Hierzu zählt auch Windows Media Center, mit dem Sie Ihren PC in ein komplettes Unterhaltungscenter verwandeln.
Keine Kompromisse
Windows Vista Ultimate umfasst alle verfügbaren Features für Geschäfts- und Privatanwender. Somit ist es die optimale Lösung für Betreiber von Kleinunternehmen, die ein und denselben PC im Büro ebenso effizient nutzen möchten wie unterwegs oder zu Hause. Eine ideale Lösung ist Windows Vista Ultimate auch für Kunden, die einen Heim-PC wünschen, der primär der Unterhaltung, aber nebenbei auch zu Geschäftszwecken dienen soll, etwa zur Anbindung an ein Unternehmensnetzwerk.
Wenn Sie auf die besten Businessfeatures ebenso wenig verzichten wollen wie auf die besten Mobilitäts- und Unterhaltungsfeatures, dann ist Windows Vista Ultimate die Lösung, die Sie suchen. Mit Windows Vista Ultimate gehen Sie keine Kompromisse ein.
Systemanforderungen:
- 1 GHz 32-Bit (x86)- oder 64-Bit (x64)-Prozessor
- 1 GB Arbeitsspeicher.
- Unterstützung für Grafikprozessor DirectX 9 mit WDDM-Treiber und mindestens 128 MB Grafikspeicher2, Pixel Shader 2.0 und 32 Bit pro Pixel.
- 40 GB Festplattenkapazität mit 15 GB freiem Speicher.
- Funktion für die Audioausgabe.
- Funktion für den Internetzugang.
- DVD-Rom Laufwerk
*Anmerkung: Eine SB (System Builder) / DSP (Delivery Service Pack) / OEM (Original Equipment Manufacturer) Version enthält nur den Datenträger mit der Vollversion der entsprechenden Software, jedoch keine Dokumentation und keinen kostenlosen Support vom Hersteller. Patches, Bugfixes, Servicepacks und kostenlose Updates sind jedoch über das Internet per Download oder die automatische Update-Funktion möglich. Die Software darf ohne Hardwarebindung frei verkauft werden. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden. (hier erfahren Sie mehr)