Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 507-115807 Herst.-Nr.: 12755374 EAN: 5397039412818 |
| |
|
|  |  |
 | Symantec Endpoint Protection 11, 25 User, Win, ML Artikeldetails: - Kategrie : InternetSecurity
- Lizenztyp : Vollversion
- Anzahl Lizenzen : 25 User
- Sprache(n) : Multilingual
- Medium : CD-Rom
- Pakettyp : Box
- Plattform : Windows
- Sonstiges : -
Symantec Endpoint Protection 11, 25 User Produktbeschreibung: Symantec Endpoint Protection 11.0 ist eine einfache, bedienungsfreundliche und kostengünstige Lösung, die mithilfe von Symantecs bewährtem Malware-Schutz zur Sicherheit von Unternehmensressourcen beiträgt. Das Produkt umfasst leistungsstarke Abwehrfunktionen für Laptops, Desktops und Server zum Schutz vor E-Mail-Viren und Sicherheitsrisiken. Die Lösung lässt sich um einen Antispam-Schutz als optionales Zusatzmodul erweitern. Produkteigenschaften - Symantec Endpoint Protection bietet eine nahtlose Integration grundlegender Technologien wie Virenschutz, Antispyware, Firewall, Intrusion Prevention und Gerätekontrolle.
- Symantec Mail Security bietet leistungsstarken E-Mail-Schutz vor Viren und Sicherheitsrisiken.
- Setzt unternehmensweite E-Mail-Sicherheitsrichtlinien unter Microsoft Exchange durch.
Vorteile - Sorgt für mehr Sicherheit von Unternehmensressourcen und senkt Risiken durch leistungsstarken Schutz vor Schadprogrammen für Microsoft Windows-Netzwerke und Microsoft Exchange.
- Schützt besser vor Malware wie Viren, Würmern, Trojaner, Spionageprogrammen, Bots, Zero-Day-Angriffen und Rootkits.
- Beugt Ausbrüchen von Bedrohungen effektiver vor und verringert somit den Verwaltungsaufwand.
Systemanforderung: Mindestanforderungen - Windows 2000 ab Service Pack 3, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista (x86)
- Pentium III 300 MHz (1 GHz für Windows Vista)
- Pentium III 300 MHz (1 GHz für Windows Vista)
- 256 MB RAM
- 180 MB freier Festplattenspeicher (plus 440 MB während Installation)
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Future-X_Software | |  |  |  |  | pro Paket | Frei Haus | € 911,68* |  |  |  |  | | 13 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 917,47* |  |  |  | | 16 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 928,82* |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 931,59* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 944,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Future-X_Software |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software |  | Versand von Future-X_Software |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 500,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 1.791,94* | € 2.132,41 | Ähnlich |  | | | € 155,98* | € 185,62 | Ähnlich |  | | | € 155,98* | € 185,62 | Ähnlich |  | | | € 31,85* | € 37,90 | Ähnlich |  | | | € 210,10* | € 250,02 | Ähnlich |  | | | € 254,74* | € 303,14 | Ähnlich |  | | | € 227,41* | € 270,62 | Ähnlich |  | | | € 66,50* | € 79,14 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens MQC:441804200025 | € 77,24* | € 91,92 | Ähnlich |  | | | € 392,52* | € 467,10 | Ähnlich | | | | € 592,35* | € 704,90 | Ähnlich | | | | € 219,56* | € 261,28 |
|  |  |
|
 |
|
|