Lexware Handwerk Pro 2008 (8.0), Netzversion, Win, D
Artikeldetails:
- Kategorie : Handwerkslösung
- Lizenztyp : Vollversion
- Anzahl Lizenzen : 3 Benutzer
- Sprache(n) : Deutsch
- Medium : CD-ROM
- Pakettyp : Box
- Plattform : Windows
- Sonstiges : -
Lexware Handwerk Pro 2008 (8.0), Netzversion
Produktbeschreibung:
Das richtige Werkzeug zum optimalen Preis
Lexware handwerk pro ist die neue, maßgeschneiderte Software fürs Handwerk. Damit bearbeiten Sie alle Aufträge und Projekte zuverlässig und zeitsparend. Inklusive spezieller Funktionen für das Bau- und Ausbaugewerbe sowie für das Elektro- und Metallgewerbe.
Mehr Ordnung. Mehr Erfolg
Mit Lexware handwerk pro bearbeiten Sie Ausschreibungen ganz einfach, kalkulieren Angebote blitzschnell und verwalten spielend leicht Ihre Stammdaten. Laufende Projekte planen und überwachen Sie zeitsparend und zuverlässig. So haben Sie immer den perfekten Überblick, ob ein Projekt erfolgreich ist.
Viel Leistung. Wenig Kosten
Lexware handwerk pro enthält zahlreiche Zusatzleistungen, die exakt auf Ihre Arbeit zugeschnitten sind und keine Mehrkosten verursachen: Integrierte Schnittstellen, wie GAEB sowie Elda- und Datanorm, gewährleisten den problemlosen Angebots- und Materialdatenaustausch mit Kunden und Lieferanten. Der elektronische Rechnungsversand mit Lexware eRechnung spart Kosten und Zeit. Darüber hinaus bietet das Programm eine Offene-Posten-Verwaltung, ein Kassenmodul für Ihr Ladengeschäft und kann auf drei Arbeitsplätzen eingesetzt werden.
Zeit sparen. Effektiver arbeiten
Mit Lexware handwerk pro verbringen Sie nicht mehr Zeit als notwenig mit Ihrer Büroarbeit. Sie arbeiten effektiver und schreiben mehr Angebote in der gleichen Zeit. So gewinnen Sie mehr Freiraum für Ihre Kunden und für die Familie.
LEISTUNGSUMFANG
- Alle Belege vom Kostenvoranschlag, Angebot bis zur Service-, Teil-, Abschlags- und Sammelrechnung
- Material-, Positions-, Titel- und Endpreiskalkulation mit Gewinnausweis
- Stücklistenfunktion und Ausdruck im Auftrag
- Auftragsassistent und Stammdatenanlage bei der Auftragserfassung
- Brutto-/Netto-Schalter
- Formelsammlung zur Berechnung von Positionsmengen
- Wiedervorlage von Aufträgen und Angeboten
- Abrechnung von Bauleistungen
- Offene-Posten-Verwaltung
- 3-stufiges Mahnwesen mit Verzugszinsenberechnung
Stammdaten
- Firmen-, Kunden-, Lieferantenverwaltung
- Material- und Standardleistungsverwaltung
- Fremdleistungs- und Geräteverwaltung
- Datanorm 4.0 + 5.0
- Eldanorm '96 und 2000 / ZVEH-Norm '96 und 2000
- GAEB '90, '98, 2000
- Projektverwaltung, -abrechnung und -nachkalkulation
- Artikelreservierung, Rückstandsverwaltung und Teillieferung
- Kreditlimitverwaltung und Kundensperrfunktion
- Druck von Kunden-, Preis- und Artikellisten
- Freifelder in Stammdatenmasken und Auftragsassistent
Kassenmodul
- Anbindung an Standard-POS-Kassensysteme (EPSON empfohlen) Angebot Kassenhardware
- Einrichtung und Verwaltung n-facher Kassen
- EC-. Kreditkarten-, Scheckzahlung
- Automatische und manuelle Sperrfunktion
- Kassenabschluss und Kassensturz
Einkaufsmodul mit Lagerorganisation
- Inventur mit Bestandserfassung und Lagerbewertung
- Wareneingangsrechnung und Lieferantengutschrift
- Generierung von Bestellvorschlägen
- Termin- und Aufgabenmanager
e-Business
- Lexware e-Rechnung: Rechtssicherer elektr. Rechnungsversand (inkl. kostenlosem Versand von 300 Rechnungen)
- Standardisierte eShop-Schnittstelle
- Lexware online-banking
- Anbindung an e-Shop der 1&1 Internet AG
- Buchungslisten, Offene-Posten-Liste
Mehrwertfunktionen
- Datenimport und -export zur Fibu (ASCII, DATEV)
- Lexware Info Service
- Schnittstelle zu klickTel-PC-Telefonauskunft (inkl.) klickTel-Kompakt-CD (Einzelplatzversion)
- Anbindung an MS® Office
Premium Funktionen der Lexware professional line
- Client-/Server-Lösung (inkl. 3 Arbeitsplätze - erweiterbar durch Zusatzlizenzen auf Anfrage)
- SQL-Datenbank von Sybase
- Mandantenfähig (empfohlen bis 50 Mandanten)
- Einzelmandantensicherung
- Benutzer- und Rechteverwaltung inkl. Passwortschutz
- Individuell konfigurierbare Startseite
- Kostenlose Beratung rund um Installation und Programmtechnik zum normalen Telefontarif
- Lexware business service portal mit mehr als 3.000 Arbeitsdokumenten
Systemanforderungen:
Bitte hier klicken.