Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

IMSI TurboCAD 14 Deluxe, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Future-X_Software
IMSI TurboCAD 14 Deluxe, Win, D
Artikel-Nr.:  507-115679
Hersteller:  IMSI
Herst.-Nr.:  IMS-4314
EAN:  k.A.

IMSI TurboCAD 14 Deluxe, Win, D

Artikeldetails:

  • Kategorie : CAD
  • Lizenztyp : Vollversion
  • Anzahl Lizenzen : 1 Benutzer
  • Sprache(n) : Deutsch
  • Medium : CD-ROM
  • Pakettyp : Box
  • Plattform : Windows
  • Sonstiges : -

IMSI Turbo CAD 14 Deluxe

 

Produktbeschreibung:

 

Präzises Konstruieren in 2D & Modellieren in 3D

  • Kompatibel mit AutoCAD®, Google™ SketchUp und mehr
  • Fotorealistisches Rendern in 3D
  • Präzisionswerkzeuge für das Entwerfen und technische Zeichnen

Die intelligente Wahl - eine Allzwecklösung für das 2D/3D-CAD-Design

TurboCAD ist ein CAD-Allzweckprogramm für die verschiedensten professionellen und privaten Projekte - von Architekturplänen, Maschinenbauzeichnungen, Landschaftsgestaltung, Leiterplatten, Hobbys, Kunsthandwerk bis hin zur Holzarbeit und Umgestaltung. Kaufen Sie jetzt eine Lösung, die Ihnen auf Jahre hinaus gute Dienste leisten wird. Sie können 2D-Zeichnungen sowie komplexe 3D-Modelle erstellen und Ihre Ideen mithilfe von leistungsstarken Rendering-Werkzeugen mit hoher Präzision visualisieren und präsentieren. TurboCAD ist eine hochqualitative CAD-Allzwecklösung, die auch ohne Vorkenntnisse problemlos eingesetzt werden kann. Zur Unterstützung stehen zahlreiche Ressourcen zur Verfügung, wie Lernprogramme, Benutzerforen, Newsletter und Websites.

 

Die 5 besten Gründe, warum TurboCAD die Nr. 1 ist

 

1. Preisgünstiges CAD

Mit seinen unzähligen professionellen Design- und Entwurfswerkzeugen kann TurboCAD mit dem wohl besten Preis-/Leistungsverhältnis aller auf dem Markt erhältlichen 2D/3D-CAD-Verbraucherprodukte aufwarten.

 

2. Leicht zu erlernen und bedienerfreundlich

Mit dem vertrauten Microsoft®-Windows®-Layout, intuitiven Menüs und kontextsensitiven Werkzeugen erzielen Sie schnelle Ergebnisse.

 

3. 2D-Konstruktion & 3D-Modellierung in einer Anwendung

Mit Präzisionswerkzeugen für das Entwerfen und technische Zeichnen, inklusive fotorealistischem Rendern, fortschrittlichen Lichteffekten, Transparenzoptionen, Kameraansichten, 3D-Modellierung und mehr!

 

4. CAD- & Grafik-Kompatibilität

Unterstützt 20 der gängigsten Dateiformate nach Industriestandard, inklusive AutoCAD® und Google™ SketchUp.

 

5. Bewährte CAD-Lösung seit über 21 Jahren

TurboCAD ist die wohl vielseitigste und benutzerfreundlichste CAD-Anwendung.

 

Die ideale Lösung für:

  • Architekten
  • Illustratoren
  • Kontraktoren
  • Baufirmen
  • Hobbyisten
  • Designer
  • Lehrer
  • Maschinenbauer
  • Studenten
  • und mehr!

Auch für Hobby und Kunsthandwerk geeignet!

 

Systemanforderungen:

 

Pentium IV-Prozessor • Microsoft® Windows 2000, Microsoft® Windows XP (32-Bit und 64-Bit), 512 MB RAM; Microsoft® Vista (32-Bit und 64-Bit) • 1 GB RAM • 300 MB freier Festplattenspeicher, abhängig von den zusätzlich installierten Anwendungen und mindestens 64 MB für die Auslagerungsdatei • Super-VGA-Anzeige (mit einer Auflösung von 1024 x 768) • High-Color-Grafikkarte (16-Bit) • 4-fach CD-ROM-Laufwerk mit 32-Bit-Treibern

 

Folgende Ausstattung ist zu empfehlen, jedoch nicht zwingend erforderlich:

2 GHz-Prozessor oder schneller • 2 GB RAM • 3D-Grafikbeschleunigerkarte • Radmaus • Internetverbindung • Microsoft® Internet ExplorerTM für die Registrierung per Internet

... > Software > Vollversionen/Updates > IMSI
Weitere Suchbegriffe: IMSI, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software
€ 4,90*
€ 86,55*
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,55*
€ 102,99
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 500,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG