Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Raxco PerfectDisk Professional für Exchange Server 8.0, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Future-X_Software
Raxco PerfectDisk Professional für Exchange Server 8.0, D
Artikel-Nr.:  507-115601
Hersteller:  Raxco
Herst.-Nr.:  PD8EX1PD
EAN:  k.A.

Raxco PerfectDisk Professional für Exchange Server 8.0, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: Defragmentierung
  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 1 Server
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: CD-ROM
  • Pakettyp: Box
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: -

Raxco PerfectDisk Professional für Exchange Server 8.0

 

Produktbeschreibung:

 

Als die Unternehmen begannen in mehr und mehr Speicherkapazitäten zu investieren, wurde die Notwendigkeit einer besseren Speicherverwaltung immer wichtiger.

 

Schnellster Zugriff auf Informationen und eine zügige Kommunikation sind überlebenswichtig für den Erfolg eines Unternehmens. Wenn man Microsoft Exchange Server für den E-Mailverkehr benutzt, ist dies das Schlüsselelement in der firmeneigenen Softwareinfrastruktur. Es ist wesentlich hier in diesem Bereich eine Spitzenperformance zu ha-ben . Die Chance besteht, dass bei fragmentierten Exchange Data Stores sich die auf Exchange bezogene Kommuni-kation massiv verschlechtert.

 

Die Hinweise für die Pflege und Wartung des Exchange Servers beinhalten die Empfehlung einer kompletten Offline Defragmentierung und einer Optimierung der Datenspeicher alle drei Monate. Die tägliche Routinewartung der Ex-change Datenbanken hilft bis zu einem Grad, jedoch wird wertvoller Speicherplatz vom Exchange blockiert. Mit Per-fectDisk Version 7.0 für Exchange, können Sie einfach diesen blockierten Speicherplatz zurückgewinnen und die Ex-change Performance verbessern.

 

Reduzieren von Speicherkosten

Wenn man die normale tägliche Datenbankwartung mit Exchange durchzuführt, ist es nicht möglich, den durch Löschvorgänge intern freigewordenen Speicherplatz neu zu adressieren. Dieser freie Platz bleibt unter der Kontrolle von Exchange bis eine Offline Defragmentierung durchgeführt werden kann und der freie Platz vom Betriebssystem wieder verwaltet werden kann. Es ist nicht selten das 10 - 20% des gesamten Exchangedatenbankplatzes mit der De-fragmentierung wieder freigegeben wird. PerfectDisk für Exchange hilft damit, den "Freespace" zu nutzen und damit unbenötigtes Speicherwachstum und Investmentkosten zu vermeiden.

 

Verbessern Sie die Microsoft Exchange PerformanceBild

PerfectDisk ist die am leistungsfähigste, am einfachsten zu bedienende, kostengünstigste Festplattendefragmentie-rungs/optimierungs Lösung für Windows. PerfectDisk kann seine Stärke in der professionellen Defragmentierung auch bei Microsoft Exchangeservern einsetzen. Datenspeicherung und Neuindexierung reduziert I/O und CPU Res-sourcenverbrauch und sichert eine bessere Exchangenutzung. Unbenutzter Festplattenspeicher wird unter die Kontrol-le des Betriebssystems gestellt, damit er dem Benutzer wieder zur Verfügung steht.

 

Exchange besteht aus einer komplexen Verzeichnisstruktur, die mehrere Datenspeicher beinhaltet, die ständig wach-sen.E-Mail und andere Exchange Bestandteile werden ständig ergänzt, verändert und gelöscht. Das Ergebnis ist ein Exchange Server mit einer sehr fragmentierten internen Datenstruktur und einem im zunehmenden Maße uneffizien-ten Index Pointer. Im Laufe der Zeit verlangsamt sich die Microsoft Exchange Kommunikation und der wachsende Datenspeicher verbraucht mehr Festplattenplatz, als die zu speichernden Daten wirklich benötigen.

 

Einplanung von Microsoft Exchange Defragmentierung/OptimierungBild

PerfectDisk für Exchange bietet Administratoren einen einfachen Weg durch die Automatisierung der Defragmentie-rung die optimale Leistungsfähigkeit zu erzielen. Defragmentieren Sie Ihre Microsoft Exchange Server regelmäßig, wie es Microsoft empfiehlt, und lassen Sie sie mit maximaler Effektivität arbeiten.

 

PerfectDisk für all Ihre Daten

PerfectDisk ist eine voll Windows 2000/2003 zertifizierte und für Windows XP entwickelte - optimierte Anwendung, die in einem einzigem Lauf, Festplatten defragmentiert. Sein patentierter Optimierungsalgorhytmus reduziert die Anzahl zukünftiger Defragmentierungen und verkürzt die Defragmentierungszeit. PerfectDisk und PerfectDisk für Exchange sind die Kombination aus Geschwindigkeit, Professionalotät und Intelligenz, die Sie als Teil Ihrer Speicherplatzverwaltungsstrategie benötigen.

... > Software > Vollversionen/Updates > Raxco
Weitere Suchbegriffe: Raxco, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software
€ 4,90*
€ 284,79*
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 284,79*
€ 338,90
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 500,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Raxco
PDV7W1PD
€ 31,81*
€ 37,85
Ähnlich
Raxco
€ 190,67*
€ 226,90
Ähnlich
Raxco
PD8S1PD
€ 140,25*
€ 166,90
Ähnlich
Raxco
PD8W10PD
€ 213,45*
€ 254,01
Ähnlich
Raxco
PDV8W1PD
€ 31,51*
€ 37,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG