Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Parallels Workstation 2.2 + Compressor, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Future-X_Software
Parallels Workstation 2.2 + Compressor, D
Artikel-Nr.:  507-115588
Hersteller:  Parallels
Herst.-Nr.:  PI-14340
EAN:  4008705054188

Parallels Workstation 2.2 + Compressor, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: Systemsoftware
  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: DVD-ROM
  • Pakettyp : BOX
  • Plattform: Mac
  • Sonstiges: -

Parallels Desktop Workstation 2.2 + Compressor

Produktbeschreibung:

Parallels Workstation wird von einem nahezu unsichtbaren Hypervisor betrieben, einer dünnen Software-Schicht zwischen der Hardware des Host-Computers (primäres System) und der virtuellen Maschine (Gastbetriebssystem). Der unsichtbare Hypervisor überwacht bestimmte Hardware-Ressourcen des Host-Computers und ermöglicht damit einen sehr viel stabileren, sicheren, leistungsstarken Betrieb der Virtual Machines. Dabei wird auch die Intel Hardware Virtualization Technology (VT-x) unterstützt.

Das Wartungstool Parallels Compressor hilft dabei, virtuelle Maschinen, welche als Festplatten-Image-Dateien angelegt werden, von überflüssigen Dateien zu befreien, zu defragmentieren und zu komprimieren.

 

Anwendungsbeispiele & Vorteile

Ausführen zahlreicher Betriebssysteme (Gastsysteme) als virtuelle Maschine parallel zum Host-Betriebssystem; offiziell unterstützt werden derzeit folgende Gastsysteme (32-bit Versionen): 

  • Windows Vista
  • Windows 2003 Standard Edition SP0/SP1
  • Windows 2003 Enterprise Edition SP0/SP1
  • Windows 2003 Web Edition SP0/SP1
  • Windows XP Professional Edition SP0/SP1/SP2
  • Windows XP Home Edition SP0/SP1/SP2
  • Windows 2000 Professional Edition SP4
  • Windows 2000 Server SP4
  • Windows 2000 Advanced Sever SP4
  • Windows NT Workstation 4.0 SP6
  • Windows NT Server 4.0 SP6
  • Windows 3.1/3.11/95/98/ME
  • MS-DOS 6.22
  • Red Hat Enterprise Linux WS3/WS4/ES3/ES4/AS4
  • Red Hat Linux 9/8/7.3
  • Debian Linux 3.1
  • Fedora Core Linux 3/4/5
  • SUSE Linux 9.0/9.1/9.2/9.3/10
  • Mandriva Linux 9.2/10/10.1
  • Xandros Linux 4.0
  • Ubuntu 5.0.4
  • FreeBSD 4.1/4.5/5.3/5.4
  • OS/2 Warp 3/4/4.5
  • eComStation 1.1/1.2
  • Sun Solaris 9/10 

Einfache Einrichtung virtueller Maschinen entweder von Installationsmedien oder über Import eines Windows Live-Systems mit Parallels Transporter (inkl.)

 

Eine Neupartitionierung des primären Systems ist nicht notwendig:

Virtuelle Maschinen werden einfach als Festplatten-Images angelegt

 

Die Parallels Tools (inkl.) ermöglichen die weitere Anpassung von virtuellen Maschinen der folgenden Systeme an die unterstützte Hardware: Windows 95 / 98/ ME/ NT/ 2000/ XP/ 2003/ Vista, OS/2, eComStation, Sun Solaris

 

Unkomplizierte Update-Funktion des Programms, umfasst auch Parallels Tools Virtuelle Maschinen entweder in einem Fenster des Host-Systems oder im Vollbild-Modus betreiben (im laufenden Betrieb umschaltbar) — so kann die originale Oberfläche des Gastbetriebssystems voll genutzt werden

 

Das Clipboard Synchronization Tool ermöglicht die gemeinsame Nutzung der Zwischenablage von Windows-Host und Windows-Gastsystem

 

Gemeinsam genutzte Ordner ermöglichen den einfachen Datenaustausch zwischen Host und Gastsystem (Windows 2000/ 2003/ XP)

 

Nutzung des Netzwerkzugangs des Hosts durch die VM ohne eigene Netzwerkeinrichtung (wahlweise Bridged Ethernet oder Host-only Network)

 

Druckernutzung (Netzwerkdrucker, über parallele Schnittstelle oder USB)

 

Betreiben von USB-Geräten am Host durch die VM Unterstützung der parallelen und seriellen Schnittstelle

 

VMs können einfach kopiert werden — dies ermöglicht ein unkompliziertes und komplettes Backup von Betriebssysteminstallationen

 

Performance von virtuellen Maschinen mit Parallels Compressor verbessern durch: Bereinigung, Defragmentierung und Komprimierung

 

Features 

  • Windows und andere Betriebssysteme parallel und sicher ausführen - ohne Neustart
  • Unterstützt Intel Hardware Virtualization Technology (VT-x)
  • Benutzerfreundliches Interface und mehrere integrierte Assistenten
  • Virtuelle Maschinen in einem Fenster oder im Vollbild-Modus ausführen
  • Dateiaustausch zwischen Windows-Host und Windows-VM möglich
  • Nutzung des Host-Netzwerks in VMs
  • Unterstützung von zwei Monitoren: Jedes Betriebssystem kann auf einem eigenen Bildschirm
  • dargestellt werden
  • Mehrere Virtual Machines gleichzeitig ausführen – Windows, Linux, Solaris ...
  • Eine Partitionierung der Festplatte ist für das Anlegen von VMs nicht erforderlich
  • Unterstützung einer Vielzahl von primären Betriebssystemen (Host-System) und Gastsystemen
  • Import von Windows Live-Systemen als VM mit Parallels Transporter (Oberfläche englisch)
  • Lieferumfang: ESD (Installationsdateien für Workstation, Compressor, Transporter + umfangreiche Dokumentation (PDF, teils engl.)) 

Systemanforderungen:

Parallels Workstation (für Host-Plattform):

·         Windows 2003 Standard Edition SP0/SP1

·         Windows 2003 Enterprise Edition SP0/SP1

·         Windows 2003 Web Edition SP0/SP1

·         Windows XP Professional Edition SP2

·         Windows XP Home Edition SP2

·         Windows 2000 Professional Edition SP4

·         Windows 2000 Server SP4

·         Pentium II kompatibler Prozessor, mind. 400MHz (empfohlen 1,5GHz)

·         32-bit oder 64-bit Plattform (bei 64-bit Plattorm nur unter einem 32-bit Betriebssystem, s.o.)

·         ausreichend Arbeitsspeicher für die Ausführung des primären Betriebssystems plus Arbeitsspeicher für jedes Gastbetriebssystem und die dazugehörigen Programme (mind. 1GB empfohlen)

·         20 MB freier Festplattenspeicher plus ausreichend Speicher für die virtuellen Maschinen

·         mind. SVGA-Grafikkarte mit 8-bit Farbtiefe, die vom primären Betriebssystem unterstützt wird (16-bit empfohlen)

Systemvoraussetzungen Parallels

·         Transporter (für Gastsystem):

·         Windows Vista Ultimate/Enterprise/Business

·         Windows Server 2003 Standard Edition SP0/SP1

·         Windows Server 2003 Enterprise Edition SP0/SP1

·         Windows Server 2003 Web Edition SP0/SP1

·         Windows XP Professional SP0/SP1/SP2

·         Windows XP Home SP0/SP1/SP2

·         Windows 2000 Professional Edition SP4

·         Windows 2000 Server SP4

·         Windows 2000 Advanced Server SP4

·         IA32-kompatibler Prozessor (Intel Pentium, AMD Athlon), mind. 700MHz

·         32-bit Plattform

·         mind. 256MB (Transporter Agent) bzw. 768 MB Arbeitsspeicher (Transporter)

·         CD-ROM oder DVD-ROM-Laufwerk

·         Ethernet-Anschluss

·         es werden nur IDE Festplattencontroller unterstützt, keine SCSI-Controller

Parallels Compressor unterstützt folgende Host-Plattformen/Gastsysteme und VMs:

·         Windows XP Professional SP2

·         Windows XP Home Edition SP2

·         Windows XP Professional x64 Edition SP1

·         Windows 2000 Professional SP4

·         Parallels Workstation

·         VMware Workstation

·         Microsoft Virtual PC

 

... > Software > Vollversionen/Updates > Parallels Desktop
Weitere Suchbegriffe: Parallels Desktop, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 39,44*
Future-X_Software 2 Tage pro Paket € 4,90* € 39,45*
Megacomputer 7 Tage pro Stück € 9,00* € 43,61*
buero2b_IT_com 15 Tage pro Stück € 6,45* € 44,47*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  39,45* €  46,95 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich 1520 Series Power Injector (AIR-PWRINJ1500-2=)
Cisco
AIR-PWRINJ1500-2=
€ 124,53* € 148,19
Ähnlich 2.4 GHz 5.0 dBi Omni Ant w/N Connect (AIR-ANT2450V-N=)
Cisco
AIR-ANT2450V-N=
€ 84,99* € 101,14
Ähnlich 802.11a b/g outdoor Mesh AP FCC Cfg (AIR-LAP1522AG-A-K9)
Cisco
AIR-LAP1522AG-A-K9
€ 1.769,85* € 2.106,12
Ähnlich AL2223WB/ 22'' TFT 5ms 2500:1 DVI Piv/Hv (ET.E23WZ.B04)
Acer
ET.E23WZ.B04
€ 251,89* € 299,75
Ähnlich HD Ext Storage MyBook2 Office 320GB USB2 (WDH1B3200E)
k.A.
WDH1B3200E
€ 81,05* € 96,45
Ähnlich LapLInk PCmover Vista +USB Kabel/DE W32 (LS-14300)
k.A.
LS-14300
€ 40,67* € 48,40
Ähnlich
Parallels Desktop 3.0, Mac, D
ComScent
PI-14337
€ 48,32* € 57,50
Ähnlich
Parallels Desktop 3.0, Mac, E
Parallels
PI-17757
€ 51,17* € 60,89
Ähnlich
Parallels Desktop 3.0, Update, Mac, D
ComScent
PI-14338-UPG
€ 30,67* € 36,50
Ähnlich
Parallels Desktop 3.0, Update, Mac, E
ComScent
PI-17758
€ 30,17* € 35,90
Ähnlich Philips BDH 4251V 42" Plasma (BDH4251V/00)
Philips
BDH4251V/00
€ 876,93* € 1.043,55
Ähnlich Pole Mount Kit/1520 Series (AIR-ACCPMK1520=)
Cisco
AIR-ACCPMK1520=
€ 67,15* € 79,91
Ähnlich SP/IBM HDD 60GB TP R51 (13N6707)
IBM
13N6707
€ 139,25* € 165,71
Ähnlich SP/IBM HDD 9,1GB NF5500 M10 Type 8661 (06P5379)
IBM
06P5379
€ 269,58* € 320,80
Ähnlich Sun Star Office v8 Deluxe Lin/Win/DE (SM-10323)
k.A.
SM-10323
€ 59,01* € 70,22
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG