Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Raxco PerfectDisk 8.0 Small Office Pack, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Future-X_Software
Raxco PerfectDisk 8.0 Small Office Pack, Win, D
Artikel-Nr.:  507-115266
Hersteller:  Raxco
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Raxco PerfectDisk 8.0 Small Office Pack, Win, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: Defragmentierung
  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: CD-ROM
  • Pakettyp: DVD-Box
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: Small Office Pack inkl. PerfectDisk Pro Server 8.0 + PerfectDisk Pro Workstation 5 User

Raxco PerfectDisk 8.0 Small Office Pack

 

Enthält: PerfectDisk Professional Server 8.0 und PerfectDisk Professoional Workstation 8.0 (5 User)

 

Produktbeschreibung:

Das PerfectDisk 8 Small Office Pack kombiniert eine PerfectDisk® 8 Server-Lizenz mit fünf PerfectDisk® 8 Pro-Lizenzen in einem hochwertigen Paket.

PerfectDisk 8, die beliebteste und tiefgehendste Defragmentierungslösung der Welt, vereint Schnelligkeit, Gründlichkeit, Flexibilität, Steuerbarkeit und Benutzerfreundlichkeit, um Ihre Computer- und Serverleistung zu verbessern. Mit seiner Zertifizierung durch Microsoft® für Windows sorgt PerfectDisk für eine regelmäßige, automatisierte, unbeaufsichtigte Defragmentierung der größten modernen Festplattenlaufwerke. Wir wissen, dass die Optimierung Ihrer Laufwerke zusammen mit der Konsolidierung des gesamten freien Speicherplatzes von höchster Bedeutung ist, wenn es darum geht, Ihre hohen Ansprüche und Anforderungen zu erfüllen.

PerfectDisk optimiert praktisch jede Datei einschließlich aller Metadaten, Auslagerungsdateien und Verzeichnisse auf Ihrem System. Als umfassende Defragmentierungslösung bietet PerfectDisk einzigartige Funktionen und Vorteile:

  • Über die Management Console des Command Center verwalten Sie mit Leichtigkeit Ihr gesamtes Unternehmen.
  • Unsere patentierte SMART Placement™-Technologie hilft bei der Beschleunigung von Defragmentierungsabläufen, minimiert die Verwendung von Systemressourcen und reduziert die folgende Fragmentierung.
  • Unsere exklusive Space Restoration Technology™ konsolidiert freien Speicher noch effizienter als jeder andere Defragmentierer auf dem Markt.
  • PerfectDisk defragmentiert auch Laufwerke mit nur 5 % freiem Speicherplatz.
  • Die exklusive AutoPilot Scheduling™-Funktion von PerfectDisk automatisiert den Defragmentierungsablauf. In nur einem Prozess wird die Defragmentierung abgeschlossen.

... > Software > Vollversionen/Updates > Raxco
Weitere Suchbegriffe: Raxco, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software
€ 4,90*
€ 190,67*
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 190,67*
€ 226,90
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 500,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Raxco
PDV7W1PD
€ 31,81*
€ 37,85
Ähnlich
Raxco
PD8EX1PD
€ 284,79*
€ 338,90
Ähnlich
Raxco
PD8S1PD
€ 140,25*
€ 166,90
Ähnlich
Raxco
PD8W10PD
€ 213,45*
€ 254,01
Ähnlich
Raxco
PDV8W1PD
€ 31,51*
€ 37,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG