Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Perfect Image 11 Enterprise Server, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von
Perfect Image 11 Enterprise Server, Win, D
Artikel-Nr.:  507-115130
Hersteller:  Avanquest
Herst.-Nr.:  AQ-14312
EAN:  9783940143129

Perfect Image 11 Enterprise Server, Win, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: Backup
  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 1 Server
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: CD-ROM
  • Pakettyp: Box
  • Plattform: Windows® Vista® / XP/ 2000 Professional/ 2000 Server/ 2003 Server (64-bit Versionen werden nicht unterstützt)
  • Sonstiges: -

Perfect Image 11 Enterprise Server

 

Produktbeschreibung:

 

Perfect Image 11 Enterprise Server bietet alles, was ein professionelles Imaging-Tool können muss:

 

Vollständige und differentielle Images, Zeitplaner für regelmäßige Sicherungen und die Möglichkeit, Backup-Aufgaben in einem Netzwerk zentral zu steuern. Backup-Aufgaben für vernetzte Clients, auf denen Perfect Image 11 Workstation oder Server installiert ist, sind über die Remote Management Console voll konfigurierbar und steuerbar. Eine Skriptsprache hilft Administratoren dabei, die Backup-Aufgaben auch im Detail von Client zu Client oder für ganze Client-Cluster festzulegen und damit zu automatisieren. Mit dem Net Burner können Backups über die iSCSI-Schnittstelle auch auf entfernten CD/DVD-Brennern abgelegt werden. Das Management der CD/DVD-Laufwerke kann dabei über einen dritten Rechner erfolgen. Perfect Image 11 Enterprise Server ist damit zusammen mit Perfect Image 11 Workstation/Server das ideale Werkzeug für komplexe, skalierbare Backup-Aufgaben für alle Clients und Server.

 

Features

  • Festplatten-Sicherung (Imaging)
  • Remote Management Console: Steuerung und Kontrolle von Backup-Aufgaben von Clients mit installiertem Perfect Image 11 Workstation oder Server in einem Netz
  • Net Burner: Anlegen von Images auf entfernten CD/DVD-Brennern im LAN/WAN (iSCSI); Management der Laufwerke von einem weiteren Client aus ist möglich
  • Differentielle, Zyklische und Synthetische Backups
  • Datenwiederherstellung und Datenrettung
  • Klonen von Festplatten
  • Unterstützung von RAID-Datenträgern
  • Sicherung auf CD/DVD, USB-Festplatten oder Netzlaufwerken
  • Bootfähige Image-Medien erstellen
  • Backup-Container – sichere Partition für Images
  • Rettungs-Disk: Bootfähig, inkl. leistungsfähigen Hilfsprogrammen
  • Grundlegende Partitionierungsfunktionen
  • Windows VistaTM ready
  • umfangreiches Handbuch (PDF-Format)

Systemanforderungen:

  • Windows® Vista® / XP/ 2000 Professional/ 2000 Server/ 2003 Server (64-bit Versionen werden
  • nicht unterstützt)
  • Internet Explorer 5.0 oder höher
  • 300 MHz Intel Pentium® oder äquiv.
  • 128 MB RAM Arbeitsspeicher
  • 40 MB Festplattenspeicher
  • SVGA Grafik
  • CD/DVD-RW-Laufwerk (für Net Burner)

... > Software > Vollversionen/Updates > Avanquest
Weitere Suchbegriffe: Avanquest, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
Future-X_Software
2 Tage
pro Paket
€ 4,90*
€ 485,29*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 490,26*
5 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 538,15*
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 485,29*
€ 577,50
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 500,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Avanquest
AQ-14311
€ 346,64*
€ 412,50
Ähnlich
Avanquest
AQ-14307
€ 44,88*
€ 53,41
Ähnlich
Avanquest
AQ-14302
€ 17,57*
€ 20,91
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG