Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Perfect Image 11 Workstation, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  
Perfect Image 11 Workstation, Win, D
Artikel-Nr.:  507-115122
Hersteller:  Avanquest
Herst.-Nr.:  AQ-14307
EAN:  9783940143075

Perfect Image 11 Workstation, Win, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: Backup
  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: CD-ROM
  • Pakettyp: Box
  • Plattform: Windows 2000/XP, Windows Vista
  • Sonstiges: -

Perfect Image 11 Workstation

 

Produktbeschreibung:

 

Perfect Image 11 Workstation bietet alles, was ein modernes Imaging-Tool für den Einzelarbeitsplatz und im Netzwerk können muss: vollständige und differentielle Images, Zeitplaner für regelmäßige Sicherungen, die Möglichkeit, einzelne Dateien und Ordner wiederherzustellen, und die Erweiterbarkeit um zentrale Backup-Steuerung im Netzwerk.

 

Ein Imaging-Programm kann jedoch keinesfalls Sicherheit vor dem Verlust von aktuell geänderten Dateien oder Arbeitsergebnissen bieten, daher umfasst Perfect Image 11 Workstation auch die Applikation AutoSave. AutoSave unterscheidet sich grundlegend von anderen Backup-Programmen:

 

Während diese Backups nur zu bestimmten Zeitpunkten erstellen – und so immer eine Lücke zwischen dem gesicherten und dem aktuellen Datenbestand klafft –, sichert AutoSave Dateien kontinuierlich: Auch im Fall eines totalen Systemabsturzes oder Festplattencrashs sind die wertvollen Daten des Anwenders in Sicherheit.

 

Darüber hinaus sind innerhalb eines Netzwerks die Backup-Aufgaben einer Workstation-

 

Installation über die Remote Management Console von Perfect Image 11 Server oder Enterprise Server zentral und im Detail konfigurierbar und steuerbar.

Perfect Image 11 Workstation ist damit das ideale Werkzeug für die komfortable und umfassende Backup-Lösung am Einzelarbeitsplatz sowie Grundlage für skalierbare Backup-Aufgaben in einem Rechnerverbund: Mittels Remote Management Client von Perfect Image 11 Workstation und der Remote Management Console von Perfect Image 11 Server oder Enterprise Server können Administratoren per Skriptsprache auch komplexe, automatische Backup-Lösungen für vernetzte Einzelarbeitsplätze zentral konfigurieren und steuern.

 

Features

  • Festplatten-Sicherung (Imaging)
  • Vollständige und differentielles Backups
  • Datenwiederherstellung und Datenrettung
  • Remote Management Client: Backup-Aufgaben können durch Perfect Image 11 Server/ Enterprise
  • Server im Netzwerk zentral gesteuert werden Klonen von Festplatten
  • Unterstützung von RAID-Datenträgern
  • AutoSave-Funktion: Kontinuierliche Datensicherung durch Live-Backup
  • Sicherung auf CD/DVD, USB-Festplatten oder Netzlaufwerken
  • Bootfähige Image-Medien erstellen
  • Backup-Container – sichere Partition für Images
  • Dateisysteme NTFS, FAT16/32, ExtFS2/3 und ReiserFS können gelesen und Dateien daraus exportiert werden
  • Images können als Laufwerk eingebunden und durchsucht werden ohne sie vollständig zu entpacken
  • Rettungs-Disk: Bootfähig, inkl. leistungsfähigen Hilfsprogrammen
  • Grundlegende Partitionierungsfunktionen
  • Windows VistaTM ready
  • umfangreiches Handbuch (PDF-Format)

Systemanforderungen:

  • Windows® Vista® / XP/ 2000 Professional (Windows Server und 64-bit Versionen werden nicht unterstützt)
  • Internet Explorer 5.0 oder höher
  • 300 MHz Intel Pentium® oder äquiv.
  • 128 MB RAM Arbeitsspeicher
  • 40 MB Festplattenspeicher
  • SVGA Grafik

... > Software > Vollversionen/Updates > Avanquest
Weitere Suchbegriffe: Avanquest, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
Future-X_Software 1 Tag pro Paket € 4,90* € 43,80*
Avitos 13 Tage pro Stück € 4,00* € 47,44*
Misco 6 Tage pro Stück € 2,69* € 49,51*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  43,80* €  52,12 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Perfect Image 11 Enterprise Server, Win, D
Avanquest
AQ-14312
€ 485,07* € 577,23
Ähnlich
Perfect Image 11 Server, Win, D
Avanquest
AQ-14311
€ 346,64* € 412,50
Ähnlich
Perfect Image 11, Win, D
Avanquest
AQ-14302
€ 16,47* € 19,60
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG