Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 507-115050 Herst.-Nr.: FS-14365 EAN: 9783940143655 |
| |
|
|  |  |
 | F-Secure Internet Security 2008, 3 Benutzer, Win, D Artikeldetails: - Kategorie : Internet Security
- Lizenztyp : Vollversion
- Anzahl Lizenzen : 3 Benutzer
- Sprache(n) : Deutsch
- Medium : CD-Rom
- Pakettyp : Box
- Plattform : Windows
- Sonstiges : 1 Jahr Virensignatur Update
F-Secure Internet Security 2008, 3 Benutzer Produktbeschreibung: Die neue F-Secure Internet Security 2008 ist besonders für Anwender geeignet, die sich mit einem einzigen, leicht konfigurierbaren Programm und ohne großen technischen Aufwand vor allen im Internet drohenden Gefahren schützen wollen. Lizenzen für bis zu 3 Installationen machen den kompletten Schutz zu Hause oder in Büroumgebungen besonders einfach und günstig. Wie funktionierts? Die Nutzung des Internets ist heutzutage mit mehr Bedrohungen verbunden als jemals zuvor: Heimcomputer müssen heute vor einer wachsenden Anzahl an Malware-Attacken, Spamüberflutungen und noch unbekannten Gefahren des Internets geschützt werden. Zur Abwehr von Viren und Hackern bietet F-Secure einfach zu bedienende Sicherheitssoftware ohne Wartungsaufwand. Kombiniert mit den branchenweit unübertroffen schnellen Virensignatur-Updates und einer leistungsstarken Firewall wehrt F-Secure Internet Security 2008 sämtliche Eindringlinge ab und hält Heimcomputer, Home Office-PCs und Laptops jederzeit frei von Spyware und Viren. Die intuitiven Benutzeroberflächen sind in mehreren Sprachen (multilinguale Installation) äußerst einfach zu bedienen und bieten dennoch breitgefächerte Funktionalitäten für fortgeschrittene Anwender. Bei F-Secure steht der gemeinsame Einsatz des Computers in der Familie im Mittelpunkt daher ist es selbstverständlich, dass F-Secure Internet Security 2008 zum Schutz der jüngeren Familienmitglieder über eine Sicherung mit einer Zeitsperre und individuellen Anwenderprofilen verfügt. Merkmale & Vorteile - Mit dem Komplett-Paket erhält der Kunde alle Schutzmechanismen __ Anti-Virus + Personal Firewall + Anti-Spyware-Tool + Mehrfachschutz dank 3 Viren-Scannern + Echtzeit-Spam-Abwehr + Kindersicherung + Dialer-Schutz + Rootkit-Schutz + Schutz vor Phishing-Attacken
- F-Secure Internet Security 2008 gestattet bis zu 5 Installationen __ Für zu Hause und SOHOs der flexible und preiswerte Komplett-Schutz Schnellster Schutz bei neuen Virenausbrüchen __ Zuverlässig und reaktionsschnell werden die Viren-Definitionen durch das renommierte F-Secure Virus Research Laboratory up-to-date gebracht. Gerade wenn es um kurze Reaktionszeiten
- und schnelle Virensignatur-Updates geht, zählt F-Secure zu den führenden Anbietern
- Verhindert das Eindringen von Würmern und Spyware Beugt Verletzungen der Privatsphäre durch Ausspionieren und Datenklau vor Unbeschwertes Surfen durch professionelle Personal Firewall __ Sichere Abwehr von Hackerangriffen Fängt Spam- und betrügerische Phishing-Mails ab
- Schutz vor Rootkits __ Die BlackLight Rootkit Elimination Technologie von F-Secure erkennt und entfernt zuverlässig Objekte, die sich ohne das Wissen des Anwenders auf dem Computer installieren wollen Schützt auch vor sogenannten Zero-Day-Angriffen
- Die intelligente F-Secure DeepGuard Erkennungs-Technologie stellt sicher, dass der Anwender auch bei Ausbruch neuer Viren geschützt ist, für die (noch) keine Viren-Definitionen vorliegen (Zero-Day-Attacken) Schützt Kinder vor nicht jugendfreien Inhalten Begrenzt durch einstellbare Anwenderprofile mit Hilfe einer Zeitsperre die Online-Zeiten Besonders einfache Installation und Bedienung, da multilingual Umfangreiche Sicherheitsinformationen F-Secure Internet Security 2008 unterstützt alle 32-Bit-Editionen von Microsoft Windows Vista
- 12 Monate Aktualisierung der Virendefinitionen
Features - Schützt Computer vor Viren, Würmern, Rootkits und Zero-Day-Angriffen
- Verhindert das Eindringen von Spyware und Hackern Fängt Spam- und Phishing-Mails ab Schützt Kinder vor nicht jugendfreien Inhalten Begrenzt mit Hilfe einer Zeitsperre die Online-Zeiten
- Einfache Installation und Bedienung; multilingual (u.a. Dt., Engl., Frz., Ital., Schwed.,
- Norw., Dän., Finn., Span., Portug., Brasil. Portug., Niederl.)
- Schnellster Schutz bei neuen Virenausbrüchen
- 12 Monate Aktualisierung der Virendefinitionen Umfangreiche Sicherheitsinformationen
Systemanforderung: - Windows XP / 2000 Pro / Vista (32-Bit-Versionen)
- Pentium III, 600 MHz (Vista: Pentium 4, 2 GHz empfohlen)
- mind. 256 MB Arbeitsspeicher (Vista: mind. 512 MB)
- 600 MB freier Festplattenspeicher
- Internet Explorer 5.0 (Vista: Internet Explorer 7.0)
- Internet-Verbindung erforderlich
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Vollversionen/Updates, Software |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Future-X_Software | |  |  |  |  | pro Paket | € 4,90* | € 38,44* |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,99* |
€ 41,56* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 44,58* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 44,89* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,16* |
€ 50,38* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Future-X_Software |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software |  | Versand von Future-X_Software |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 500,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 23,89* | € 28,43 | Ähnlich | | | | € 11,68* | € 13,90 | Ähnlich |  | | | € 32,24* | € 38,37 | Ähnlich |  | | | € 69,38* | € 82,56 | Ähnlich |  | | | € 25,02* | € 29,77 | Ähnlich |  | | | € 30,40* | € 36,18 | Ähnlich |  | | | € 31,99* | € 38,07 | Ähnlich |  | | | € 51,66* | € 61,48 | Ähnlich |  | | | € 50,04* | € 59,55 | Ähnlich |  | | | € 25,90* | € 30,82 | Ähnlich |  | | | € 38,61* | € 45,95 | Ähnlich |  | | | € 57,00* | € 67,83 | Ähnlich |  | | | € 95,97* | € 114,20 |
|  |  |
|
 |
|
|