Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pinnacle Studio FX Pack für alle Studio 10 & 11 Versionen, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  
Pinnacle Studio FX Pack für alle Studio 10 & 11 Versionen, Win, D
Artikel-Nr.:  507-114825
Hersteller:  Pinnacle
Herst.-Nr.:  8202-26254-81
EAN:  0613570222415

Pinnacle Studio FX Pack für alle Studio 10 & 11 Versionen, Win, D

Artikeldetails:

  • Kategorie : Videobearbeitung
  • Lizenztyp : Vollversion für alle Pinnacle Studio 10 und 11 Versionen
  • Anzahl Lizenzen : 1 Benutzer
  • Sprache(n) : Deutsch
  • Medium : CD-Rom
  • Pakettyp : Box
  • Plattform : Windows
  • Sonstiges : -

Pinnacle Studio FX Pack für alle Studio 10 & 11 Versionen, Win, D

inkl. kostenloses Pinnacle T-Shirt im Paket

Produktbeschreibung:

  • Hollywood FX Volume 1 enthält Themen wie "Abschäl-,
  • Kräusel- und Welleneffekte", "Sport", "Hochzeiten",
  • "Weltraum und SciFi".
  • Hollywood FX Volume 2 enthält Themen wie "Holiday
  • FX", "Sport 2", "Hochzeiten 2 und 3", "Comics and
  • Cartoons"
  • Kompatibel zu Studio Version 10/11 

"Pinnacle Studio FX pack Promo" bietet Videoenthusiasten eine Auswahl beliebter Sammlungen von professionellen Effekten für eindrucksvolle

Videos- und Sound-Effekte, Titel und DVD-Menüs zur vollständigen Kontrolle von Qualität und Stil.

Premium Pack Volume 1 enthält Titel und DVD-Menü-Themen wie "Baby" , "Extrem-Sport", "Holiday", und Soundeffekte wie "Weapons",

"Sport", "Tools".

Premium Pack Volume 2 enthält Titel und DVD-Menü-Themen wie "Baby 2", "Winter Holidays", "Performing Kids".

 

Systemanforderung:

  • Betriebssystem: Windows XP/Vista

... > Vollversionen/Updates > Pinnacle > Pinnacle Studio
Weitere Suchbegriffe: Pinnacle Studio, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Future-X_Software 1 Tag pro Paket € 4,90* € 38,01*
Megacomputer 16 Tage pro Stück € 9,00* € 43,83*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  38,01* €  45,23 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Pinnacle Studio 12 Ultimate, Sonderaktion, Win, D
Pinnacle
8202-26258-81Aktion
€ 83,95* € 99,90
Ähnlich
Pinnacle Studio 12 Ultimate, Win, D
Pinnacle
8202-26258-81
€ 94,77* € 112,78
Ähnlich
Pinnacle Studio 12, Win, D
Pinnacle
8202-26257-01
€ 47,37* € 56,37
Ähnlich
Pinnacle Studio All to Plus 12 Upgrade (v. Studio Studio 12 oder älter), Win, D
Pinnacle
8202-26259-81
€ 39,42* € 46,91
Ähnlich
Pinnacle Studio Plus 12, Sonderaktion, Win, D
Pinnacle
8202-26257-91Aktion
€ 56,72* € 67,50
Ähnlich
Pinnacle Studio Plus 12, Win, D
Pinnacle
8202-26257-91
€ 74,98* € 89,23
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG