DUDEN Korrektor 4.0 Plus Update, die Rechtschreibung für MS Office, Win, D
Artikeldetails:
- Kategorie: Rechtschreibung
- Lizenztyp: Update
- Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
- Sprache(n): Deutsch
- Medium: CD-ROM
- Pakettyp : Box
- Plattform: Windows / Windows Vista 32bit
- Sonstiges: -
DUDEN Korrektor 4.0 Plus Update
Die Rechtschreibung für MS Office
Produktbeschreibung:
Die Premium-Rechtschreibprüfung exklusiv für Windows mit integrierter Office-Bibliothek aus dem Hause Duden. Für alle, denen auch in puncto Rechtschreibung das Beste gerade gut genug ist.
Der Duden Korrektor PLUS 4.0 unterstützt alle Anwendungen unter Microsoft Office und Microsoft Works, selbstverständlich auch unter Windows Vista, und ist doppelt so schnell wie seine Vorgängerversion.
Geprüft werden u. a. Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung, Abkürzungen, Worttrennung, Schreibvarianten und Schreibstil natürlich auf Basis der aktuellen Rechtschreibregeln. Mit Dudenempfehlungen für sprachliche Zweifelsfälle. Zusätzlich mit drei Duden-Nachschlagewerken aus der Office-Bibliothek und Prüfung mehrerer Dokumente nacheinander (Batchprüfung).
- PC der Pentium-III- oder Athlon-Klasse
- Windows* 2000 (ab SP2) / XP / Server 2003 / Vista (32-Bit-Version)
- Microsoft Office* 2000 / XP / 2003 / 2007 oder Microsoft Works 8.0 / 8.5
- Mind. 255 MB (Duden Korrektor) bzw. 470 MB (Duden Korrektor PLUS/PLUS Update) freier Festplattenspeicher
- CD- / DVD-ROM-Laufwerk
* getestet mit deutscher Version