G DATA TotalCare 2008, Win, D
Artikeldetails:
- Kategorie: Antivirus
- Lizenztyp: Vollversion
- Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
- Sprache(n): Deutsch
- Medium: CD-ROM
- Pakettyp: BOX
- Plattform: Windows XP, Vista, Windows 2000
- Sonstiges: -
G DATA AntiVirenKit 2008
Computer Bild Testsieger!
Produktbeschreibung:
All-In-One Lösung: InternetSecurity plus Backup plus Tuning!
Features:
- Neu: Firewall optimiert für Games: Autopilot gewährt transparenten Firewall-Schutz bei Spiele-Sessions
- Neu: Tuner optimiert die Sicherheit Ihres Systems
- Neu: Schnellste Reaktion auf neue Virenattacken
"G DATA TotalCare 2008" ist die neue All-In-One Lösung des deutschen Security-Qualitätsführers. TotalCare kombiniert den Testsieger der Stiftung Warentest "G DATA InternetSecurity" mit einer automatischen Datensicherung und einem Tuning-Paket für höchste Sicherheit und optimale Rechnergeschwindigkeit.
"G DATA AntiVirus": DoubleScan: Beste preisgekrönte Virenerkennung; OutbreakShield: Sofort-Schutz vor neuen Viren; Verbesserter Schutz vor Viren, Würmern, Rootkits, Spyware, Dialern, Trojanern, Backdoors u.v.m. Virenblocker für Mails und Instant Massaging
"G DATA Personal Firewall": Preisgekrönter Schutz vor Attacken; Games-Optimierung: Automatisches Umschalten auf Autopilot für transparenten Firewall-Schutz
"G DATA AntiSpam / AntiPhishing": OutbreakShield plus diverse Filtermethoden; Erweitert durch Sprachblocker: erkennt und blockt auf Wunsch zehn verschiedene Mailsprachen
"G DATA Backup": Automatische Daten-Backups, einfache Wiederherstellung; Backup auf Datenträger oder Online (inkl. 1 GB Speicherplatz)
"G DATA Tuner": Erster Security-Tuner optimiert die Sicherheit Ihres Systems; Defragmentiert, löscht Datenmüll, behebt Datenfehler
Weitere Module: Kindersicherung, Spurenlöscher, Datenshredder; Blockt Banner, Popups, Flash, Java / VB Script etc.
Updates / Upgrades: Erkennungs-Updates im Minutentakt, Software-Updates und -Upgrades für 1 Jahr enthalten
Zusatz: PC mit Windows Vista, Windows XP (ab SP2) oder Windows 2000 (ab SP4) / Internet-Zugang