Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bitdefender Antivirus 2008, 32 & 64 bit, 3 User, Win, ML


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Future-X_Software
Bitdefender Antivirus 2008, 32 & 64 bit, 3 User, Win, ML
Artikel-Nr.:  507-114753
Hersteller:  Softwin
Herst.-Nr.:  LB11011003-DE
EAN:  4260057694232

Bitdefender Antivirus 2008, 32 & 64 bit, 3 User, Win, ML

Artikeldetails:

  • Kategorie : Antivirus
  • Lizenztyp : Vollversion
  • Anzahl Lizenzen : 3 Benutzer
  • Sprache(n) : Deutsch, Englisch, Französisch
  • Medium : CD-Rom
  • Pakettyp : BOX
  • Plattform : Windows, Windows Vista
  • Sonstiges : -

Bitdefender Antivirus 2008 3 User

inkl. 12 Monate Viren Signatur Updates

Produktbeschreibung:

Das AntiViren-Modul hat die Aufgabe sicherzustellen, dass alle bekannten und im Umlauf befindlichen Viren entdeckt und entfernt werden. BitDefender Antivirus verfügt über eine leistungsfähige Scan-Engine, die von der Fachpresse und international anerkannten Testlabors mehrfach ausgezeichnet und zertifiziert wurde.

ERWEITERT Pro-aktiver Virenschutz
B-HAVE (Behavioral Heuristic Analyzer in Virtual Environments) Die von BitDefender entwickelte und nun erweiterte Technologie untersucht mit Hilfe des heuristischen Scans die einzelnen Prozesse des Betriebssystems nach speziellen Verhaltensmustern. Zusätzlich zu den bestehenden Funktionen wie der verhaltensbasierten Prüfung von verdächtigen Dateien analysiert B-HAVE nun auch den virtuellen Arbeits- und Festplattenspeicher des emulierten Windows-Computers. Dadurch können die virtuell entpackten und ausgeführten Dateien (Exe.Dateien) überprüft und auf modifizierte Schädlinge untersucht werden. Das Betriebssystem wird somit wirksam gegen unbekannte Viren geschützt, indem die Technologie potentielle und bösartige Codes erkennt, für die noch keine Signaturen veröffentlicht wurden.

Permanenter AntiViren Schutz Die neue und weiter verbesserte Scan-Engine von BitDefender prüft und desinfiziert beschädigte Dateien auf Zugriff und reduziert damit deutlich Datenverluste. Infizierte Dokumente können nun Wiederhergestellt

NEU Prüfen des Internet Verkehrs
Der Austausch mit dem Internet wird nun in Echtzeit geprüft bevor Daten in den Browser gelangen. Das ermöglicht ein entspanntes und sicheres Surfen.

Schutz von Peer-to-Peer und Instant Messaging Anwendungen
Schirmt vor Viren ab, die sich durch Instant Messaging und File Sharing Anwendungen verbreiten.

Vollständiger Schutz von E-Mail
BitDefender unterstützt POP3/SMTP Protokolle und filtert sowohl eingehende als auch ausgehende E-Mails unabhängig von den jeweils benutzten E-Mail Clients ™ (Outlook™, Outlook Express™, The Bat™, Netscape® etc.), ohne zusätzliche Konfigurierung.

AntiSpyware
BitDefender überwacht und verhindert mögliche Bedrohungen durch Spyware in Echtzeit bevor ihr System Schaden nimmt. Mit der Unterstützung einer umfangreichen Datenbank für Viren Signaturen wird ihr Computer frei von Spyware gehalten.

Zusätzliche Absicherung
BitDefender überwacht zusätzlich dutzende von möglichen „Hot Spots“ in Ihrem System an denen Spyware aktiv werden könnte und kontrolliert, ob versucht wurde Änderungen an Ihrem System oder der Software vorzunehmen. Schon bekannte Spyware Bedrohungen werden sofort blockiert.

Prüfen und Entfernen von Spyware
BitDefender kann entweder Ihr gesamtes System oder Teile davon auf bekannte Spyware Bedrohungen prüfen. Für die Prüfung wird eine stets aktuelle Datenbank mit Spyware Signaturen genutzt.

NEU Ihr privater “Türsteher”
Der private “Türsteher” überprüft kontinuierlich den Internet- Datenverkehr. Sowohl eingehende als auch ausgehende Daten werden auf persönliche Informationen wie PINS, TANS oder andere geheime Kodierungen überprüft. Dies verhindert die nicht genehmigte Übertragung dieser Daten.

Dialer Schutz
Der konfigurierbare Dialer Schutz verhindert, dass schädliche Anwendungen Ihre Telefonrechnung in die Höhe treiben.

Kontrolle der Cookies
BitDefender filtert eingehende und ausgehende Cookie Dateien um Ihre Identität und Ihre Surfgewohnheiten vertraulich zu halten, während Sie im Internet surfen.

Überwachung aktiver Inhalte
Gefährliche Anwendungen wie ActiveX, Java Applets oder Java Scripts werden pro-aktiv blockiert.

Weitere Eigenschaften
ERWEITERT Anwenderfreundlichkeit
BitDefender hat mit Blick auf die Anwenderfreundlichkeit an der Bedieneroberfläche gearbeitet um die einfache Bedienung und Nutzung weiter zu verbessern. Als Ergebnis benötigen viele der BitDefender v10 Module durch bequeme Automatisierung und Lernfähigkeit der Programme deutlich weniger Anwender Interaktion.

Stündliche Updates
Alle lizenzierten BitDefender Produkte werden, falls notwendig, auf stündlicher Basis aktualisiert, entweder direkt oder über den Proxy Server. Ihr BitDefender Produkt ist sogar in der Lage, sich selbständig zu reparieren, indem beschädigte oder fehlende Dateien von unseren Servern herunter geladen und neu installiert werden.

Support
Werktags steht Ihnen unser deutschsprachiger Support von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr gerne für Fragen zur Verfügung. Unter www.bitdefender.de steht Ihnen unsere Datenbank mit Antworten auf mögliche Fragen rund um die Uhr zur Verfügung. Alle Updates und Produktverbesserungen (Upgrades) sind ab Installationsdatum für einen Zeitraum von 12 Monaten kostenlos.

Notfall CD
Die BitDefender Notfall CD startet Ihren Computer vom CD ROM Lauf-werk, falls Windows nicht mehr funktioniert. Danach ermöglicht die benutzergesteuerte Notfall-Funktion, eventuelle Fehlerquellen zu beseitigen und den Computer virenfrei zu starten.

Weitere Eigenschaften

Besondere Merkmale

NEU! Mit der weiter entwickelten Heuristik lassen sich Viren identifizieren, für die es noch keine Signaturupdates gibt. Dieser proaktive Schutz ist notwendig, um den Computer in der Zeit während des ersten Auftretens eines Schädlings bis zur Verfügbarkeit eines Updates abzusichern.

NEU! Echtzeit-Prüfung des Internet-Datenverkehrs. Alle Daten, die über das Internet auf den Rechner gelangen, sind somit „sauber“.

NEU! Ihr privater „Türsteher“ überprüft kontinuierlich, ob persönliche Daten wie TAN's, PIN's oder Geheimzahlen Ihren Rechner verlassen. Dies verhindert die nicht genehmigte Übertragung persönlicher Daten.

Schutz von Peer-to-Peer Verbindungen in Tauschbörsen, Instant Messaging- oder File- Sharing Programmen.

Umfassender E-Mail Schutz für alle gängigen Programme (Outlook, MS Exchange etc.).

 

Systemanforderung:

  • Intel oder kompatible CPU ab 350 MHz
    128 MB RAM Arbeitsspeicher (256 empfohlen)
    60 MB freier Festplattenspeicher
    Internet Explorer 5.5 oder höher

    Betriebssystem:
    Windows 2000-SP4, Windows XP 32 & 64 Bit, Windows Vista (32-bit/64 Bit)

... > Vollversionen/Updates > Antiviren Software > Bitdefender
Weitere Suchbegriffe: Bitdefender, Antiviren Software, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
Future-X_Software 1 Tag pro Paket € 4,90* € 14,70*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 16,67*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 17,21*
Inmac 1 Tag pro Stück € 5,95* € 17,44*
Megacomputer 8 Tage pro Stück € 9,00* € 17,97*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Paket  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  14,70* €  17,49 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Bitdefender 10 Antivirus, 3 User & 24 Mon. Support, ab jetzt MS Vista fähig, Win, ML
Softwin
224012
€ 48,32* € 57,50
Ähnlich
Bitdefender Antivirus 2008, 32 & 64 Bit, OEM, Win, D
Softwin
LB11011001-DEoem
€ 4,96* € 5,90
Ähnlich
Bitdefender Internet Security 2008, 32 & 64 Bit, OEM, Win, D
Softwin
LB11031001-DEoem
€ 8,32* € 9,90
Ähnlich
Software BitDefender Total Security 2008 3 User
k.A.
LB11051003-DE
€ 31,59* € 37,59
Ähnlich
Software Softwin BitDefender Antivirus 2008 1 User PC
Softwin
LB11011001-DE
€ 15,39* € 18,31
Ähnlich
Software Softwin BitDefender Internet Security 2008 1 User
Softwin
LB11031001-DE
€ 20,05* € 23,86
Ähnlich
Software Softwin BitDefender Internet Security 2008 3 User
Softwin
LB11031003-DE
€ 23,06* € 27,44
Ähnlich
Software Softwin BitDefender Total Security 2008 5 User PC
Softwin
LB11051005-DE
€ 48,00* € 57,12
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG