MS Project 2007 Professional inkl. 1 CAL, E
Artikeldetails:
- Kategorie: Projektplanung
- Lizenztyp: Vollversion
- Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
- Sprache(n): Englisch
- Medium: CD-ROM
- Pakettyp: RETAIL / BOX / FPP*
- Plattform: Windows
- Sonstiges: -
Microsoft Project 2007 Professional incl. 1 CAL
Produktbeschreibung:
Hinweis: Office Project Professional 2007 enthält alle Funktionen von Office Project Standard 2007. Zusätzlich stellt Office Project Professional 2007 bei Verwendung mit Microsoft Office Project Server 2007 auch Funktionen für unternehmensweites Projektmanagement bereit.
Office Project Standard 2007 bietet Ihnen robuste Projektmanagementtools mit der richtigen Mischung aus Verwendbarkeit, Leistungsstärke und Flexibilität, damit Sie Projekte effizienter und effektiver verwalten können. Sie können laufend aktuelle Informationen einsehen und die Projektarbeit, Zeitpläne und Finanzen steuern, Mitglieder von Projektteams aufeinander abstimmen und zugleich produktiver sein. Dabei helfen Ihnen die Integration in vertraute Programme von Microsoft Office System sowie leistungsstarke Berichterstellungsfunktionen, interaktive Planungshilfen, Assistenten und Vorlagen. Nachstehend finden Sie die 10 wichtigsten Gründe für die Verwendung von Office Project Standard 2007.
Effektiv Projektpläne verwalten und einsetzen.
Setzen Sie realistische Erwartungen in Projektteams, Verwaltung und Kunden, indem Sie mit Office Project Standard 2007 Pläne erstellen, Ressourcen zuweisen und die Finanzen verwalten. Nutzen Sie bei der Planerstellung Features wie Vorgangstreiber zum Verfolgen der Quelle von Problemen, Rückgängigmachen mehrerer Ebenen zum Testen von Szenarios und Änderungshervorhebungen zum automatischen Unterlegen von geänderten Aufgaben.
Schnell produktiv werden
Der Projektberater, eine interaktive schrittweise Planungshilfe, hilft Ihnen, schnell mit dem Projektmanagementprozess zurechtzukommen. Dieses an verschiedene Methodologien anpassbare Tool führt Sie durch die Projekterstellung, durch das Zuweisen von Aufgaben und Ressourcen, Nachverfolgen und Analysieren von Daten und die Berichterstellung über Ergebnisse. Intuitive Symbolleisten, Menüs und andere Features ermöglichen Ihnen, schnell mit den Grundlagen des Projektmanagement zurechtzukommen.
Wirksam die vorhandenen Daten nutzen.
Office Project Standard 2007 ist reibungslos mit anderen Microsoft Office System-Programmen integriert. Erstellen Sie Projekte mit wenigen Tastenanschlägen, indem Sie die vorhandenen Aufgabenlisten in Microsoft Office Excel und Microsoft Office Outlook in Projektpläne umwandeln. Ressourcen können in Projekte direkt aus dem Active Directory-Verzeichnisdienst oder aus einem Microsoft Exchange Server-Adressbuch hinzugefügt werden .
Professionelle Diagramme erstellen.
Analysieren Sie Projektdaten, und berichten Sie darüber in professionellen Berichten und Diagrammen mithilfe der Funktion für visuelle Berichte, die Vorlagen für Microsoft Office Visio Professional-Diagramme und Office Excel-Diagramme auf der Grundlage der Projektdaten generiert. Sie können die von Ihnen erstellten Vorlagen für andere Benutzer freigeben. Oder Sie können aus einer Liste von anpassbaren, sofort einsetzbaren Berichtsvorlagen auswählen.
Informationen effektiv weitergeben.
Präsentieren Sie Informationen ganz einfach in unterschiedlichen Formaten gemäß den Anforderungen der Projektgruppen. Sie können einseitige Pläne oder andere Berichte formatieren und drucken. Exportieren Sie Project-Daten in Microsoft Office Word für förmliche Dokumente, Office Excel für benutzerdefinierte Diagramme oder Kalkulationstabellen, Microsoft Office PowerPoint für spannende Präsentationen oder Office Visio für Diagramme.
Bessere Kontrolle über Ressourcen und Finanzen gewinnen.
Mit Office Project Standard 2007 können Sie leicht Ressourcen Aufgaben zuordnen und Ihre Zuordnungen anpassen, um Konflikte zwischen den Zuweisungen aufzulösen. Kontrollieren Sie die Finanzen mithilfe der Budgetüberwachung, mit der Sie Projekten und Projekten Budgets zuweisen können. Verbessern Sie die Kostenschätzungen mithilfe von Kostenressourcen und neuen finanzbezogenen Feldern, die leicht der Projektabrechnung und Finanzsystemen zugeordnet werden können.
Schnell auf die benötigten Informationen zugreifen.
Project-Daten können nach beliebigen vordefinierten oder benutzerdefinierten Feldern gruppiert werden. Durch Zusammenführen der Daten sparen Sie Zeit, sodass Sie bestimmte Informationen schnell finden und analysieren können. Finden Sie leicht die Änderungen zwischen verschiedenen Projektversionen heraus, und verfolgen Sie so Umfangs- und Planänderungen effizient.
Projekte entsprechend den eigenen Bedürfnissen nachverfolgen.
Eine umfangreiche Menge vordefinierter oder benutzerdefinierter metrischer Parameter hilft Ihnen, die für Sie relevanten Daten (z. B. Erledigt in Prozent, Soll versus Ist, Leistungswert) nachzuverfolgen. Sie können die Projektstand über den gesamten Projektzeitraum verfolgen, indem Sie Projektschnappschüsse für bis zu 11 Basislinien vornehmen.
Projekte entsprechend den eigenen Bedürfnissen anpassen.
Office Project Standard 2007 spezifisch für das eigene Projekt anpassen. Wählen Sie benutzerdefinierte Anzeigefelder aus, die mit Ihrem Projektplan integriert sind. Ändern Sie Symbolleisten, Formeln, grafische Indikatoren und Berichte. Nutzen Sie zielgerichtet XML, Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) und Component Object Model (COM)-Add-Ins, um die Datenfreigabe und das Erstellen benutzerdefinierter Lösungen zu erleichtern.
Die Hilfe in Office Project 2007 bei Bedarf nutzen.
Office Project Standard 2007 bietet eine umfangreiche Hilfe für Anfänger und erfahrene Benutzer. Office Project 2007 enthält ein robustes Hilfe-Suchmodul, Smarttags und Assistenten. Außerdem ist ein Online-Zugriff (hierfür wird eine Internetverbindung benötigt) für Schulungskurse, Vorlagen, Artikel und anderes vorhanden.
Systemvoraussetzungen:
- Microsoft Windows XP Service Pack (SP) 2 oder höher
- 500 Megahertz (MHz) Prozessor oder höher; 256 Megabyte (MB) RAM oder höher
- CD-Laufwerk
- Monitorauflösung: Minimum 800x600; 1024x768 oder höher werden empfohlen
- Internet Explorer 6.0
*Anmerkung: Eine RETAIL / BOX / FPP Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und Support durch den Hersteller.