Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 507-114534 Herst.-Nr.: PYX-00081 EAN: 0882224545945 |
| |
|
|  |  |
 | MS Works Plus 2008 inkl. Word 2003, SB/OEM, D Artikeldetails: - Kategorie: Komplettpaket
- Lizenztyp: SB/OEM* Vollversion
- Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
- Sprache(n): Deutsch
- Medium: DVD-ROM
- Pakettyp: SB/OEM*
- Plattform: Windows
- Sonstiges: inkl. Microsoft Word 2003
Microsoft Works Plus 2008 inkl. Microsoft Works 9.0 und Word 2003 Produktbeschreibung: Enthält Works 9.0 und Microsoft Word 2003 Works 9.0 ist die umfassende Produktivitäts-Software für den Heim-PC inklusive Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Datenbank, Kalender und vieles mehr. Works 9.0 ist die neueste Version der beliebten Produktivitäts-Software für Privatanwender. Works 9.0 enthält alles, was Sie zur Erledigung alltäglicher Arbeiten auf dem Heim-PC benötigen: Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Datenbank, Kalender, E-Mail- und Internet-Tools, und vieles mehr. Darüber hinaus enthält Works nun einen PowerPoint-Viewer und ein neues, leicht zu bedienendes Wörterbuch mit Thesaurus. Works bietet eine Vielzahl neuer, professionell gestalteter Vorlagen sowie verbesserte Werkzeuge, die Ihnen die Organisation typischer und umfangreicher Projekte erleichtern.
Alles, was der Privatanwender braucht. Works 9.0 enthält genau die Software, die jeder Besitzer eines Heim-PCs benötigt: Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Datenbank, Kalender sowie E-Mail- und Internet-Tools.
Alltägliche Aufgaben schnell erledigt. Works hilft Ihnen bei der Erstellung professionell wirkender Dokumente und bei der schnellen Erledigung alltäglicher Aufgaben.
Intuitiv & leistungsfähig. Works 9.0 ist einfach zu erlernen und anzuwenden, und dennoch leistungsstark und flexibel.
Eingängiges Bedienkonzept. Die innovative Schnellstart-Homepage und der praktische Organizer Meine Projekte helfen dem Anwender dabei, Projekte aufgabenorientiert anzulegen und bequem zu verwalten. Neu: die Schnellstart-Homepage bietet jetzt auch direkten Zugriff auf den Kalender und die Kontakte-Datenbank.
Breites Anwendungsspektrum. Works 9.0 eignet sich ideal für die Verwaltung grosser Projekte wie die Planung von Festen, Veranstaltungen, Urlauben oder Schul-, Haushalts-, Vereins- und Business-Aufgaben.
Vorlagen-Vielfalt. Mehr 300 professionell gestaltete Vorlagen für alle erdenklichen Anlässe vom Haushaltsplan bis hin zur Grusskarte.
Für den mobilen Einsatz geeignet. Überspielen Sie Ihren Kalender und Ihr Adressbuch auf ihren Organizer aus der Pocket PC- oder Palm-Serie.
Neu: Wörterbuch mit Thesaurus. Das Works-Wörterbuch mit seinem übersichtlichen Dialogfeld hilft beim Nachschlagen und Korrigieren.
Neu: PowerPoint Viewer. Erlaubt die Darstellung von professionellen Präsentationen, die mit Microsoft PowerPoint erstellt wurden.
Neu: Mehr Sicherheit für Ihre Dokumente. Mit der AutoSpeichern-Funktion werden Ihre Dokumente in der Textverarbeitung und in der Tabellenkalkulation automatisch gesichert.
Systemvoraussetzungen: - 1 GHz-Pentium-Prozessor oder schneller (oder kompatibel) für Windows XP; 1,6 GHz-Pentium-Prozessor oder schneller (oder kompatibel) für Windows Vista
- Windows XP Professional 64-Bit-Edition mit Service Pack (SP) 1; Windows XP 32-Bit-Edition mit SP2 oder Windows Vista oder ein neueres Betriebssystem
- 256 MB RAM oder mehr für Windows XP; 1 GB RAM oder mehr für Windows Vista Home Basic; 1,5 GB RAM oder mehr für Windows Vista Home Premium, Business oder Ultimate
- 470 MB freier Festplattenspeicher für Windows XP; 860 MB freier Festplattenspeicher für Windows Vista
- 4-fach-CD-ROM- oder DVD-Laufwerk oder schneller
- Bildschirmauflösung von 1024 x 768 oder höher
- Modem mit 14.400 bps oder schneller für bestimmte Funktionen
*Anmerkung: Eine SB (System Builder) / DSP (Delivery Service Pack) / OEM (Original Equipment Manufacturer) Version enthält nur den Datenträger mit der Vollversion der entsprechenden Software, jedoch keine Dokumentation und keinen kostenlosen Support vom Hersteller. Patches, Bugfixes, Servicepacks und kostenlose Updates sind jedoch über das Internet per Download oder die automatische Update-Funktion möglich. Die Software darf ohne Hardwarebindung frei verkauft werden. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden. (hier erfahren Sie mehr) |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: MS Works Suite, Einzelapplikat., Microsoft, Vollversionen/Updates, Software |
|  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Future-X_Software | |  |  |  |  | pro Paket | € 4,90* | € 33,64* |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 35,90* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 35,97* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 36,40* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 36,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Future-X_Software |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software |  | Versand von Future-X_Software |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 500,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 3.775,54* | € 4.492,89 | Ähnlich |  | | | € 45,14* | € 53,72 | Ähnlich |  | | | € 540,20* | € 642,84 | Ähnlich |  | | | € 5.429,69* | € 6.461,33 | Ähnlich |  | | | € 953,31* | € 1.134,44 | Ähnlich |  | | | € 194,32* | € 231,24 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26361-F3373-L414 | € 85,08* | € 101,25 | Ähnlich |  | | | € 590,15* | € 702,28 | Ähnlich |  | | | € 473,72* | € 563,73 | Ähnlich |  | | | € 257,79* | € 306,77 | Ähnlich |  | | | € 58,81* | € 69,98 |
|  |  |
|
 |
|
|