Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

G DATA AntiVirenKit 2008, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  
G DATA AntiVirenKit 2008, Win, D
Artikel-Nr.:  507-114523
Hersteller:  GDATA
Herst.-Nr.:  2860
EAN:  4018931028600

G DATA AntiVirenKit 2008, Win, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: Antivirus
  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: CD-ROM
  • Pakettyp: BOX
  • Plattform: Windows XP, Vista, Windows 2000
  • Sonstiges: -

G DATA AntiVirenKit 2008

 

Computer Bild Testsieger!

 

Produktbeschreibung:

 

Preisgekrönte Virenerkennung nochmals verbessert - Optimaler Schutz vor Viren, Trojanern und Spyware!

Features:

  Neu: Virensuche wie Bildschirmschoner: Virenscan startet bei Pausen und pausiert, wenn Sie den PC benötigen
  Neu: Schnellste Reaktion auf neue Virenattacken
  Neu: Bester Schutz vor unbekannten Viren
  Neu: Schont Ihr System merklich
Der AntiVirenKönig baut seine Spitzenposition weiter aus: G DATA AntiVirus 2008 (ehemals AntiVirenKit) bietet mit noch gründlicherer Virenerkennung den bestmöglichen Schutz für Ihren Computer. Volle PC-Leistung bei 100% Schutz!
Umfassende Sicherheit: Schützt alle Komunikationskanäle (Mail (POP3 / IMAP), Instant Messaging (MSN, Yahoo, AOL Etc.), HTTP); Verbesserter Schutz vor Viren, Würmern, Rootkits, Spyware, Dialern, Trojanern, Backdoors u.v.m. Durchsucht alle gepackten Dateien und Archive; Ressourcenschonende neue Benutzeroberfläche
Spitzentechnologie: DoubleScan: Beste preisgekrönte Virenerkennung; OutbreakShield: Sofort-Schutz vor neuen Viren; Schnellste Reaktion auf neue Virenattacken; Auch für 64-Bit Windows-Systeme; G DATA BootCD _ ndet geladene Rootkits
High-Tech vollautomatisch: E-Mail-Virenblocker für Outlook, Outlook Express, Mozilla, Eudora u.v.m. Virenblocker für Instant Messaging (MSN, Yahoo, AOL etc.); Automatischer Scan von HTTP-Tra_ c; Systemschutz überwacht Registry und Hosts-Datei; Virensuchen und Updates vollautomatisch
Updates & PremiumSupport: Neue Erkennungs-Updates im Minutentakt; Virensignaturen, Software-Updates und -Upgrades für ein Jahr enthalten; 24/7-Service-Hotline zum Ortstarif; InternetAmbulance analysiert verdächtige Dateien

Zusatz: PC mit Windows Vista, Windows XP (ab SP2) oder Windows 2000 (ab SP4) / Internet-Zugang

... > Antiviren Software > G Data > AntiVirenKit
Weitere Suchbegriffe: GDATA, AntiVirenKit, G Data, Antiviren Software, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 19,00*
Future-X_Software 1 Tag pro Paket € 4,90* € 19,23*
Misco 6 Tage pro Stück € 2,69* € 21,13*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 21,72*
Inmac 1 Tag pro Stück € 5,95* € 22,21*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Paket  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  19,23* €  22,88 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Celeron M/550 2.0GHz FSB 533 1MB (BX80537550)
Intel
BX80537550
€ 64,98* € 77,33
Ähnlich
G DATA AntiVirenKit 2006 Professional, für 20 User, inkl. 1 Jahr Maintenance, Win, D
GDATA
€ 378,45* € 450,36
Ähnlich
G DATA AntiVirenKit 2006 Professional, für 20 User, inkl. 2 Jahre Maintenance, Win, D
GDATA
€ 610,34* € 726,30
Ähnlich G-Data Antivirenkit 2008 dt.CD 3-User (2862)
k.A.
2862
€ 37,79* € 44,97
Ähnlich G-Data Internet Security 2008 dt.CD (2861)
k.A.
2861
€ 36,54* € 43,48
Ähnlich G-Data Internet Security 2008 dt.CD 3-Us (2863)
k.A.
2863
€ 50,24* € 59,79
Ähnlich G-Data Internet Security 2008 dt.CD 5-Us (2864)
k.A.
2864
€ 76,97* € 91,59
Ähnlich Keyboard XPress/EU SAP-Key´s USB/PS2 (G86-21080EU)
Cherry
G86-21080EU
€ 53,99* € 64,25
Ähnlich Memorex Mini DVD-R 30 Minuten, 1,4 GB, 4x, Jewel Case (00712)
k.A.
00712
€ 8,22* € 9,78
Ähnlich Nokia 1200 (black) (0028846)
Nokia
0028846
€ 32,66* € 38,87
Ähnlich Perfect Image v11 Server/DE W32 (AQ-14311)
k.A.
AQ-14311
€ 364,84* € 434,16
Ähnlich Perfect Image v11 Workstation/DE W32 (AQ-14307)
k.A.
AQ-14307
€ 53,45* € 63,61
Ähnlich Tintenstrahldrucker Stylus D120 Network (C11C687302CR)
Epson
C11C687302CR
€ 129,95* € 154,64
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG