Produktinformationen von Future-X_Software |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 507-114487 Herst.-Nr.: DGP10FV1 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | O & O Defrag 10 Professional Edition, 100+ User Lizenz, Win, D Artikeldetails: - Kategorie: System Tool
- Lizenztyp: Vollversion
- Anzahl Lizenzen: 100 Benutzer
- Sprache(n): Deutsch
- Medium: Download
- Pakettyp: Lizenz
- Plattform: Windows
- Sonstiges: Preis pro Lizenz, Mindestabnahme 100 Stück
Legende & wichtige Bemerkungen: - Damit wir die Bestellung bearbeiten können benötigen wir folgende Daten des Lizenznehmers: Firma, Name/Ansprechpartner, Anschrift, Telefon und Email-Adresse.
- Lizenzen und den Zugang zur Software erhalten Sie nach dem Kauf per Email.
- Lizenzen sind vom Umtausch bzw. Rückgabe ausgeschlossen, da Sie direkt auf den Lizenznehmer lizenziert werden.
O & O Defrag 10 Professional Edition Produktbeschreibung: O&O Defrag 10 ist die neue Generation des erfolgreichen O&O Defrag. Einfach, schnell und sicher erhalten Sie maximale Performance Ihrer teuren Hardware - und das bei minimalem Aufwand! Die neue O&O Defrag 10 Professional Edition für Windows-Workstations aktiviert die verborgene Performance Ihres Computers. Sie optimiert Ihre Festplatten unter Windows Vista, XP Home, Windows XP Professional, Windows 2000 Professional und fasst Dateifragmente sicher zusammen. Dabei bietet Ihnen O&O Defrag 10 Professional Edition einfachste Bedienbarkeit und eine Vielzahl wichtiger Funktionen, die Sie bei anderer Defragmentierungssoftware vergeblich suchen müssten. Highlights - Selbstanpassende und automatische Defragmentierung im Hintergrund (O&O OneButtonDefrag)
- Auswahl aus verschiedenen Profilen für die automatische Defragmentierung von Desktop-PCs und Servern
- Erweiterte Aufgabenplanung für eigene Strategien zur automatischen Defragmentierung
- Statusanzeige und Steuerung direkt aus der Taskleiste heraus
- Vollkommen neue Benutzungsoberfläche für noch einfachere Bedienung
- Erweiterter O&O-Defrag-Assistent für eine schnellere Konfiguration
- O&O ActivityGuard Pro für geringste Systembelastung
- Erweitertes Power Management für Notebooks
- Bildschirmschoner-Modus
- Integrierter Bildschirmschoner mit 3-D-Animation
- Fünf verschiedene Defragmentierungsmodi für unterschiedliche Optimierungsszenarien
- Unterstützung aller aktuellen 32- und 64-Bit-Windows-Betriebssysteme
- Unterstützung aller Windows-Laufwerke in allen Konfigurationen und Größen
Systemanforderungen: Windows Vista, XP, 2000 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: O&O Software, Vollversionen/Updates, Software |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 21,84* | € 25,99 | Ähnlich | | | | € 27,39* | € 32,59 | Ähnlich | | | | € 19,58* | € 23,30 | Ähnlich | | | | € 35,93* | € 42,76 | Ähnlich | | | | € 119,29* | € 141,96 | Ähnlich | | | | € 198,74* | € 236,50 | Ähnlich | | | | € 214,71* | € 255,50 |
|  |  |
|
 |
|
|