Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Apple Final Cut Studio 2, Mac, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  
Apple Final Cut Studio 2, Mac, D
Artikel-Nr.:  507-114074
Hersteller:  Apple Computer
Herst.-Nr.:  MA886D/A
EAN:  0885909150410
Suchbegriffe:
Videobearbeitung

Apple Final Cut Studio 2, Mac, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: Multimedia/Video
  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: CD-ROM
  • Pakkettyp: Box
  • Plattform: Macintosh
  • Sonstiges: -

Apple Final Cut Studio 2

Produktbeschreibung:

 

Enthaltene Komponenten:

  • Final Cut Pro 6
  • Motion 3
  • Soundtrack Pro 2
  • Color
  • Compressor 3
  • DVD Studio Pro 4

Final Cut Studio 2 bedeutet weit mehr als nur Videoschnitt. Erleben Sie die Leistung neuer, intuitiver Kreativwerkzeuge, die speziell für Cutter konzipiert wurden, die mit Final Cut Pro arbeiten. Wechseln Sie im Handumdrehen zwischen Schnitt, Grafikanimationen, Audioschnitt und -abmischung, Farbkorrektur und Bereitstellung. Dies alles ist die logische Fortsetzung von Arbeit, die Sie bereits jetzt erledigen.

 

Das Herzstück von Final Cut Studio 2 und damit auch Mittelpunkt aller aufeinander abgestimmten Postproduktionsabläufe ist eine leistungsstarke neue Version von Final Cut Pro. Das Final Cut Studio 2 Paket, das zum Preis von 1.299 € erhältlich ist, umfasst Final Cut Pro 6, Motion 3, Soundtrack Pro 2, Compressor 3, DVD Studio Pro 4 und Color - ein brandneues Programm für die professionelle Farbkorrektur.

 

Branchenstandard Final Cut

Videoschnitt mit Final Cut Pro 6.

Unabhängige Filmemacher. Hollywood-Cutter. Produzenten von Unternehmens- und Event-Videos. Cutter mit engen Terminvorgaben, die kurze Spots oder Nachrichtenclips schneiden. Hunderttausende professionelle Benutzer auf der ganzen Welt haben sich für Final Cut Pro als Lösung für den Videoschnitt entschieden. Die Software hat sich schnell zum Branchenstandard entwickelt.

In Anlehnung an diesen Erfolg hat Apple jedes der in Final Cut Studio 2 enthaltenen Programme speziell mit Blick auf Cutter entwickelt, die mit Final Cut Pro arbeiten. Intuitive Werkzeuge und vertraute Oberflächen erlauben ein besonders effizientes Arbeiten. Wann immer Sie präzise Steuerungsmöglichkeiten benötigen, ist eine umfassende Funktionspalette ganz einfach per Mausklick verfügbar.

 

1. Wahl bei Cuttern

Final Cut Studio 2 ist schnell, nahtlos integriert und flexibel. Sie können das Programm vor Ort auf einem Notebook und im Studio auf einem Desktop-Computer einsetzen. Beginnen Sie mit den Werkzeugen, die Sie bereits heute nutzen, und erweitern Sie Ihr Spektrum bei Bedarf nach und nach auf die anderen Tools. Final Cut Studio 2 ist die Gesamtlösung für all Ihre Schnittanforderungen.

 

Videoschnitt mit Final Cut Pro 6.

Schnitt. Verwenden Sie Final Cut Pro 6 für den nativen Schnitt von nahezu jedem verfügbaren Format - von DV und SD bis hin zu HDV, XDCAM HD, DVCPRO HD und vollständig unkomprimiertem HD. Nutzen Sie jetzt außerdem die Vorzüge von ProRes 422. Dieses neue Postproduktionsformat von Apple liefert unkomprimierte HD-Qualität mit SD-Dateigrößen. Sie können Clips in unterschiedlichen Formaten und sogar mit unterschiedlichen Bildraten in die neue formatunabhängige Timeline bewegen.

 

Animation. Erstellen Sie in Echtzeit beeindruckende 2D- und 3D-Animationseffekte mit Motion 3. Motion ist eine besonders schnelle und intuitive Lösung, mit der Sie Ihre kreativen Ideen zum Leben erwecken können. Partikeleffekte können Sie einfach per Drag&Drop in einer 3D-Szene explodieren lassen, vektorbasierte Pinseleffekte mit nur einer Stiftbewegung erzeugen. Neue Master-Vorlagen erlauben es Ihnen, Text zu bearbeiten und Videos einzubauen, ohne Final Cut Pro verlassen zu müssen.

 

Abmischung. Sie können Dialoge aufzeichnen und bearbeiten, Musik und Effekte hinzufügen und alles ohne Aufwand abmischen. Die Oberfläche von Soundtrack Pro 2 wurde gründlich überarbeitet, sodass ein schnelleres Arbeiten möglich ist. Mithilfe innovativer visueller Werkzeuge können Sie sogar in Surround-Sound produzieren. Wenn Sie Änderungen an Ihrem Video in Final Cut Pro vornehmen, können Sie das Audiomaterial im Handumdrehen mit der praktischen Funktion "Anpassen" von Soundtrack Pro aktualisieren.

 

Farbkorrektur mit Color.

Farbkorrektur. Wenn Sie Ihren Projekten ein ganz charakteristisches Aussehen verleihen oder Aufnahmen von unterschiedlichen Quellen einheitlich gestalten möchten, ist Color die richtige Lösung. Das neuste Mitglied der Final Cut Studio Familie wartet mit professionellen Funktionen für die Farbkorrektur auf, mit denen sich die Qualität jeder Produktion steigern lässt.

 

Bereitstellung mit Compressor 3.

Bereitstellung. Mithilfe von Compressor 3 können Sie Ihr Material für die hochwertige Ausgabe in einer Vielzahl von Formaten vorbereiten - darunter für das Internet, den iPod, das iPhone, Apple TV und Broadcast-Server. Die neue, überarbeitete Oberfläche ermöglicht eine Stapelcodierung per Mausklick. Wenn Sie Film ausgeben möchten, hilft die Cinema Tools 4 Software dabei, Timecode und Keycode des Films in einer Liste zu kombinieren. Für professionelles DVD-Authoring und -Mastering empfiehlt sich die DVD Studio Pro 4 Software.

 

Postproduktion ohne Grenzen

Final Cut Studio 2 ist mehr als ein Softwareprodukt. Es ist eine Plattform. Offene Standards fördern Innovationen, sodass Entwickler und Partner flexibel eigene Lösungen konzipieren können. Dank XML für die gemeinsame Nutzung von Projektdaten und QuickTime für die reibungslose Übertragung von Medien zwischen Systemen fügt sich Final Cut Studio 2 leicht in jeden Produktionsablauf oder jedes Nachrichtenstudio ein.

 

Ob Ihr Team aus 2 oder 200 Mitarbeitern besteht, spielt keine Rolle, denn Final Cut Studio erlaubt eine denkbar unkomplizierte Zusammenarbeit. Nutzen Sie Medien mühelos über mehrere Workstations mit Xsan. Verwenden Sie Final Cut Server - mit oder ohne Xsan - für eine optimal auf Final Cut Studio 2 abgestimmte Medienverwaltung und Automatisierung Ihrer Arbeitsabläufe. Mit Final Cut Server können Sie schneller und effizienter mit anderen zusammenzuarbeiten, unabhängig davon, ob Ihr Metier Werbespots, Spielfilme oder Nachrichtenbeiträge sind.

 

Technische Daten: bitte hier klicken

... > Apple / Macintosh > Apple > Apple Final Cut
Weitere Suchbegriffe: Apple Final Cut, Apple, Apple / Macintosh, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
Inmac 1 Tag pro Stück Frei Haus € 861,26*
Future-X_Software 1 Tag pro Paket Frei Haus € 881,51*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 886,89*
buero2b_IT_com 15 Tage pro Stück € 6,45* € 910,18*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  881,51* €  1.049,00 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Apple Final Cut Express 4, Mac, D
Apple Computer
MB278D/A
€ 137,40* € 163,51
Ähnlich
Apple Final Cut Express 4, Upgrade, Mac, D
Apple Computer
MB339D/A
€ 72,51* € 86,29
Ähnlich
Apple Final Cut Studio 2 Update (v. Final Cut Studio), Mac, D
Apple Computer
MA888D/A
€ 341,60* € 406,50
Ähnlich DIGITUS kabelgebundene 5-Tasten Laser Maus, silber/schwarz (DA-20122)
Assmann
DA-20122
€ 14,12* € 16,80
Ähnlich HD/Portable 120GB USB2.0 (41N8379)
Lenovo
41N8379
€ 84,65* € 100,73
Ähnlich HD/Portable 80GB USB2.0 (41N8378)
Lenovo
41N8378
€ 72,40* € 86,16
Ähnlich LWL Kabel, 1xLC/D SC-Duplex,9/125 2m (L00891A0017)
Telegärtner
L00891A0017
€ 29,33* € 34,90
Ähnlich Philips DECT CD4401 (CD4401S/02)
Philips
CD4401S/02
€ 38,00* € 45,22
Ähnlich Philips DECT CD4451 mit AB (CD4451S/02)
Philips
CD4451S/02
€ 43,95* € 52,30
Ähnlich Pinnacle PCTV Hybrid Express Card 320 CX (8230-10014-01)
Pinnacle
8230-10014-01
€ 87,97* € 104,68
Ähnlich
SP/CQ Keyboard nc6310/nc6320 danish (416038-081)
HP
416038-081
€ 49,23* € 58,58
Ähnlich Up/Final Cut Studio 2/DE DVD Mac (MA887D/A)
Apple Computer
MA887D/A
€ 506,97* € 603,29
Ähnlich
Upgrade N to DN for Phaser 8560 (097S03822)
Xerox
097S03822
€ 217,76* € 259,13
Ähnlich
Wireless Traveller Mouse/PASSENGER (M-T3000)
Cherry
M-T3000
€ 23,48* € 27,94
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG