Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

S.A.D PS3 Studio, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Future-X_Software
S.A.D PS3 Studio, Win, D
Artikel-Nr.:  507-113860
Hersteller:  Roxio
Herst.-Nr.:  01229
EAN:  k.A.

S.A.D PS3 Studio, Win, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: Brennsoftware
  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: CD-ROM
  • Pakettyp : BOX
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: -

S.A.D PS3 Studio

Produktbeschreibung:

Der PS3®-Konverter für Filme und Musik

Der Multimedia-Turbolader für die PS3®. Konvertiert und brennt Filme und Musik für die PS3®.

Video-DVDs für die PS3
Sicher haben Sie eine Menge Internetclips oder auch komplette Spielfilme auf Ihrem Rechner oder auf Video-DVD. Um diese Clips oder Video-DVDs auf die Festplatte der PS3® zu bekommen oder über die PS3® abzuspielen, müssen Sie diese zuerst in das PS3-Format MPEG-4 Video mit AAC-Tonspur umwandeln. Kein Problem für unser PS3-Studio. Dank neuester Codec Technologie sind die Videos schnell konvertiert. Mit Auto-Aspect Ratio stimmen auch die Bildseitenverhältnisse immer und die Funktion „Ränder strecken“ optimiert Breitwandfilme so, dass keine „Eierköpfe“ mehr entstehen.

Viel Musik für die PS3®
Die PS3® enthält eine Festplatte und ein CD/DVD/BD-Laufwerk. Alleine eine Blu-ray-Disc mit 50 GB, die Sie selbstverständlich mit dem PS3-Studio brennen können, fasst ca. 15.000 Musiktitel. Es gibt für PS3-Besitzer also keinen Grund mehr dafür, die legale Musiksammlung nicht rasant auszudehnen. Der Internet Radio Recorder unseres PS3-Studios hilft Ihnen dabei. Nahezu jeder verfügbare Internet-Radiosender wird empfangen. Die gesendeten Inhalte können dann bequem und legal als MP3 aufgezeichnet werden. So haben Sie schnell Ihre erste Blu-ray-Musikdisc oder Festplatte mit ihrer Lieblingsmusik gefüllt.

Features:

 

  • Konvertiert Filmmaterial direkt von DVD oder Festplatte in das mp4-Format für die PS3®.
  • Dank neuester Codec Technologie sind die Videos schnell konvertiert, und PS3-Studio übernimmt automatisch die optimale Audioqualität.
  • Viele verfügbare Radiosender, die bequem aufgezeichnet werden können.
  • Die aufgezeichneten mp3-Dateien lassen sich mit PS3-Studio komfortabel in das aac-Format konvertieren.
  • Brennt CDs, DVDs und Blu-ray-Discs.

Systemanforderungen:

  • Windows 2000/XP (Home, Professional & Media Center Edition)/Vista
  • DirectShow-fähiger Softwareplayer (z.B. Windows Media Player)
  • PC mit mindestens 1 GHz Prozessor
  • mindestens 256 Megabyte RAM
  • eine 16 Bit-Soundkarte
  • CD/DVD/BD-ROM-Laufwerk/Recorder (optional)
  • Grafikkarte mit Overlay-Funktionen (zur Darstellung der Vorschau)
  • Maus oder kompatibles Eingabegerät
  • Sony Playstation® 3

... > Software > Vollversionen/Updates > S.A.D
Weitere Suchbegriffe: S.A.D PS3 Studio, S.A.D, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software
€ 4,90*
€ 20,59*
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,59*
€ 24,50
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 500,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG