Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Renewal Subscription 1 Jahr für AutoDesk AutoCAD LT 2008, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Future-X_Software
Renewal Subscription 1 Jahr für AutoDesk AutoCAD LT 2008, Win, D
Artikel-Nr.:  507-113182
Hersteller:  Autodesk
Herst.-Nr.:  05700-120000-9580 /7
EAN:  0606121940159

Renewal Subscription 1 Jahr für AutoDesk AutoCAD LT 2008, Win, D

Artikeldetails:

  • Kategorie : CAD / 2D
  • Lizenztyp : Renwal Subscription
  • Anzahl Lizenzen : 1 Benutzer
  • Sprache(n) : Deutsch
  • Medium : -
  • Pakettyp : Lizenz
  • Plattform : Windows
  • Sonstiges : Kann nur gekauft werden wenn eine Supsciption bereits vorhanden ist.

Um Ihre Bestellung bearbeiten zu können, benötigen wir folgende Endkundendaten: komplette Anschrift mit Ansprechpartner,Contract Number Email Adresse und Telefonnummer + die Seriennummer der berechtigten Autocad LT Version.

Die Verlängerung kann nur gekauft werden wenn ein Subscription Vertrag bereits vorhanden ist. Die Subscription muß 3 Monate vor ablaufen des Vertrages oder 1 Monat danach abgeschloßen werden. 

Renwal Subscription 1 Jahr für AutoDesk AutoCAD LT 2008 Vollversion, Win, D 

Subscription von Autodesk

 

Der Software Servicevertrag (Subscription) von Autodesk ist für Sie, der einfachste und günstigste Weg Ihre Produkte von Autodesk stets auf dem neuesten technologischen Stand zu halten.

 

Warum?

  • Sparen Sie bei Ihren Upgrades ab sofort bis zu 33%
  • Preisgarantie bei mehrjähriger Subscription
  • Zusätzlicher Rabatt bei mehrjähriger Subscription
  • Einfachere Budgetplanung
  • Automatische und kostenlose Zusendung der aktuellen Versionen
  • Nutzung Ihrer alten und neuen Lizenzen
  • Teilnahme an Beta Programmen und damit Einfluss auf zukünftige Produktentwicklungen
  • Exclusive Vorteile nur für Subscriptions Mitglieder

Und für Produkt – Neueinsteiger mit Subscription

  • Installations Support direkt von Autodesk
  • Training durch e-Learning

... > Autodesk > AutoCAD > AutoCAD Updates
Weitere Suchbegriffe: Konstruktion Gesamtübersicht, AutoCAD Updates, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software
2 Tage
€ 4,90*
€ 172,18*
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 172,18*
€ 204,89
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 500,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG