Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ZoneAlarm Internet Security Suite 2007 Update, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Future-X_Software
ZoneAlarm Internet Security Suite 2007 Update, Win, D
Artikel-Nr.:  507-112850
Hersteller:  ZoneLabs
Herst.-Nr.:  ZL-10340
EAN:  k.A.

ZoneAlarm Internet Security Suite 2007 Update, Win, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: Internet Security
  • Lizenztyp: Update
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: CD-ROM
  • Pakettyp: RETAIL / BOX / FPP*
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: -

ZoneAlarm Internet Security Suite 2007 UPDATE

 

Produktbeschreibung:

 

Die neue ZoneAlarm Internet Security Suite 2007 ist der Komplett-Schutz im Internet! Anwenderfreundlich und preis-gekrönt bietet sie dem Anwender einen wirksamen Schutz vor Spyware, Viren, Hackern und Datendieben. Mit vielen neuen Features und einer einfachen Konfiguration wird der PC wirksam vor sämtlichen Bedrohungen aus dem Internet geschützt. FEATURES: - Anti-Spyware sucht und entfernt automatisch Spyware, Adware und Cookies - Triple Defense Firewall, Antivirus, SmartDefense-Service + Spam- & Phishing-Blocker - Umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten - Internet Messenger-Sicherung + E-Mail-Absicherung.

 

Systemanforderungen:

·         Windows 2000/XP

·         Arbeitsspeicher: ab 128 MB RAM

·         Festplattenspeicher: ab 50 MB frei

·         Prozessor: 400 MHz Pentium oder 100% kompatibler Prozessor

·         CD-ROM: Laufwerk erforderlich

·         Zusatz: Internetverbindung

*Anmerkung: Eine RETAIL / BOX / FPP Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und Support durch den Hersteller.

... > Vollversionen/Updates > Zonelabs > Zone Alarm Internet Security
Weitere Suchbegriffe: Zone Alarm Internet Security, Zonelabs, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software
€ 4,90*
€ 23,45*
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,45*
€ 27,91
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 500,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG