Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MS Windows Vista Business Update, DVD, E inkl. Support


Menge:  Paket  
Produktinformationen von
MS Windows Vista Business Update, DVD, E inkl. Support
Artikel-Nr.:  507-112726
Hersteller:  Microsoft
Herst.-Nr.:  66J-00023
EAN:  0882224181235

MS Windows Vista Business Update, DVD, E inkl. Support

Artikeldetails:

  • Kategorie: Betriebssystem
  • Lizenztyp: Update nur 32 Bit
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Sprache(n): Englisch
  • Medium: DVD
  • Pakettyp: RETAIL / BOX / FPP*
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: inkl. kostenlosem Installationssupport

MS Windows Vista Business Update

inkl. Support

 

Produktbeschreibung:

 

Windows Vista Business ist das Betriebssystem, das den Erfordernissen von Unternehmen jeder Größe gerecht wird. In Kleinunternehmen sorgt Windows Vista Business für einen reibungslosen und noch sichereren PC-Betrieb. Das bedeutet weniger Abhängigkeit von aufwändigem IT-Support. Für größere Unternehmen bringt Windows Vista Business wesentliche Verbesserungen der Infrastruktur. So ist Ihr IT-Personal nicht mehr so lange mit der täglichen Wartung der PCs beschäftigt und kann mehr Zeit für die Steigerung des strategischen Werts Ihres Unternehmens aufbringen. Darüber hinaus bietet Windows Vista Business auch überzeugende neue Möglichkeiten, Informationen zu organisieren, zu finden und gemeinsam zu nutzen, und dies bei besserer Konnektivität Ihres PCs, sei es im Büro oder unterwegs. Mit diesen Neuerungen arbeitet Ihr Unternehmen effizienter als je zuvor.

 

Leichtere Verwaltung, höhere Zuverlässigkeit und größere Sicherheit

 

Für Kleinunternehmen hält Windows Vista Business neue Technologie und Tools bereit, die dafür sorgen, dass Ihre PCs immer auf dem neuesten Stand sind und sicher und zuverlässig funktionieren. So bietet Windows Vista Business zum Beispiel integrierten Schutz vor schädlicher Software oder Malware, und macht Ihren PC dadurch noch sicherer. Durch rechtzeitige Hinweise auf bevorstehende Hardwareausfälle werden Sie vor drohenden Problemen gewarnt, bevor Sie wichtige Geschäftsdaten verlieren. Eine Reihe intelligenter neuer Sicherungstechnologien trägt selbst im Falle eines schwerwiegenden Hardwareausfalls zum Schutz Ihrer wertvollen Daten bei.

 

Für größere Unternehmen wurde Windows Vista Business in Hinblick auf eine bessere Bereitstellung und Verwaltung des Betriebssystems von Grund auf neu konzipiert. So ist nun beispielsweise die imagebasierte Installation die Standardmethode für die Installation des Betriebssystems Windows Vista, wobei es sich nicht mehr um hardwarebasierte Images handelt. Mit diesen zwei Hauptprinzipien ist Ihr Unternehmen in der Lage, die Anzahl der zu verwaltenden Images drastisch zu verringern und die Bereitstellung neuer PCs bzw. die Aktualisierung vorhandener PCs rationeller durchzuführen.

 

Bei Unternehmen jeder Größe sorgt Windows Vista Business dafür, dass Ihre IT-Fachkräfte die PCs der Benutzer so konfigurieren können, dass sie sich als Standardbenutzer statt als Administratoren darauf anmelden können. Windows Vista Business ermöglicht die Verwendung von Standardbenutzerkonten ohne die Kompatibilitäts- und Nutzbarkeitsprobleme, die sich mitunter bei früheren Windows-Versionen ergaben. Diese neue Möglichkeit bedeutet eine drastisch verringerte Wahrscheinlichkeit, dass ein bösartiger Angriff Schaden an den PCs Ihres Unternehmens anrichtet.

 

Einfacherer, schnellerer Zugriff auf Informationen

 

Windows Vista Business verfügt über eine neue Benutzeroberfläche mit dem Namen Windows Aero™. Diese Benutzeroberfläche setzt einen neuen Effizienzmaßstab für jeden Benutzer im Businessbereich. Mit dieser neuen Benutzeroberfläche ist es kinderleicht, durch das Betriebssystem und von Anwendung zu Anwendung zu navigieren. Beispielsweise können Sie mit Windows Aero auch mehrere Aufgaben parallel erledigen. Eine dreidimensionale, animierte Echtzeitansicht aller geöffneten Anwendungen und Dokumente macht’s möglich.

Doch die Verbesserungen beschränken sich nicht auf die Navigation – mit Windows Vista Business ist es leichter als je zuvor, große Mengen an Geschäftsdokumenten zu verwalten. Dank einer integrierten, im gesamten Betriebssystem verfügbaren Suchfunktion und neuen Möglichkeiten zur Organisation von Dateien finden Sie in Windows Vista Business jederzeit rasch, wonach Sie suchen.

 

Wer kein Vollzeit-IT-Experte, aber dennoch für die Unterstützung der unternehmenseigenen PCs verantwortlich ist, kann sich die „Small Business Resources“ zunutze machen. Diese integrierte Anleitung macht Sie in leicht verständlicher Sprache mit alltäglichen Aufgaben und Fehlerbehebungsmöglichkeiten vertraut.

 

Mehr Mobilität und Konnektivität

 

Mit Windows Vista Business sind Sie schnell und einfach mit Ihrem Unternehmen, Ihren Kunden und Ihren Partnern verbunden, sei es im Büro oder unterwegs. Windows Vista Business enthält alle wesentlichen Infrastrukturmerkmale, die Sie für eine sichere Verbindung zu Ihren Geschäftsinformationen benötigen, egal, ob Sie an Ihrem Schreibtisch sitzen, von zu Hause aus arbeiten, mit einem WiFi-Hotspot verbunden sind oder über Ihr Handy im Internet surfen.

 

Damit Sie auch bei Außendiensteinsätzen produktiver sein können, ist Windows Vista Business mit Tablet PC-Technologie ausgestattet. Damit können Sie per Stift oder Fingerspitze mit Ihrem Tablet PC-kompatiblen Computer interagieren. Die Tastatur wird überflüssig. Zu den neuen Tablet PC-Features in Windows Vista Business gehören auch die verbesserte Handschrifterkennung und eine einfachere Navigation durch Dokumente und Anwendungen ohne Tastatur.

 

Auf Computern, die mit Windows Vista Business und einem Windows SideShow™-Zusatzbildschirm ausgestattet sind, können Sie wichtige Geschäftsdaten auch dann anzeigen, wenn der Computer abgeschaltet ist. Zudem erleichtert Windows Vista Business die gemeinsame Nutzung von Dokumenten und die Zusammenarbeit mit Kollegen, Partnern und Kunden – selbst dann, wenn gerade kein Netzwerk zur Verfügung steht. Überdies lassen sich in Windows Vista Business wichtige Mobilitätseinstellungen schnell und einfach verwalten, damit sie das Beste aus Ihrem tragbaren PC herausholen können.

 

Egal, ob kleine Firma oder Großunternehmen: Windows Vista Business hilft Ihnen, Ihre PC-Managementkosten zu senken, Ihre Sicherheit zu erhöhen, Ihre Produktivität zu steigern und stets mit der Welt verbunden zu sein.

 

Systemanforderungen:

  • 1 GHz 32-Bit (x86)- oder 64-Bit (x64)-Prozessor
  • 1 GB Arbeitsspeicher.
  • Unterstützung für Grafikprozessor DirectX 9 mit WDDM-Treiber und mindestens 128 MB Grafikspeicher2, Pixel Shader 2.0 und 32 Bit pro Pixel.
  • 40 GB Festplattenkapazität mit 15 GB freiem Speicher.
  • Funktion für die Audioausgabe.
  • Funktion für den Internetzugang.
  • DVD-Rom Laufwerk

*Anmerkung: Eine RETAIL / BOX / FPP Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und Support durch den Hersteller.

... > Win Vista > Win Vista Box/Retail > Windows Vista Business
Weitere Suchbegriffe: Win Vista, Win Vista Business, Windows, Windows Vista, Windows Vista Business, Win Vista Box/Retail, Betriebssysteme, Microsoft, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
Future-X_Software
pro Paket
€ 4,90*
€ 193,65*
2 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 198,75*
6 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 209,57*
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 193,65*
€ 230,44
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 500,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Microsoft
66J-06484
€ 164,49*
€ 195,74
Ähnlich
Microsoft
66J-06485
€ 181,41*
€ 215,88
Ähnlich
Microsoft
66J-00022
€ 285,65*
€ 339,92
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG