Cyberlink PowerDVD 7.0, 6 Kanal, Win, OEM, D
Artikeldetails:
- Kategorie: DVD
- Lizenztyp: Vollversion / 6 Kanal Dolby Digital Version
- Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
- Sprache(n): Deutsch
- Medium: CD-ROM
- Pakettyp: OEM*
- Plattform: Windows
- Sonstiges: -
Cyberlink PowerDVD 7.0, OEM, D
6 Kanal Dolby Digital Version
Produktbeschreibung:
High-Definition Videowiedergabe
- Atemberaubende Klarheit Neue und verbesserte Video-Technologie
- Scharfe, leuchtende Farben Unterstützung für High-Definition Videoformate
- Die beste Surround-Sound-Technologie Unterstützung für kompletten Surround mit Heimkino-Qualität
Freestyle UI Auswahl bedeutet Freiheit
- Auswahl bedeutet Freiheit Wählen Sie aus 5 UI-Modi und zahlreichen Skins
- Dock-Modus Zusätzliche Einstellungen am unteren Bildschirmrand
- Rad-Einstellungsmodus Spart Platz, da nur die notwendigen Player-Einstellungen angeboten werden
- Minimodus Bietet Zugriff auf Einstellungen über ein Symbol auf der Task-Leiste
- Player-Modus Schwebendes Bedienfeld mit kompletten Einstellungsmöglichkeiten wie Durchsichtigkeit und Farbtöne
- Vollbildmodus Erweitert den Betrachtermodus auf den gesamten Bildschirm
Smart Utilities Für ein besseres DVD-Betrachtungserlebnis
- Say-It-Again Verpassen Sie nie mehr auch nur ein Wort
- Read-It-Clearly Behalten Sie stets einen klaren Überblick über Ihren Filmbildschirm
- Notebook-Maximierer Verlängern Sie die Anzeigedauer Ihres Notebooks
UPnP-Konnektivität Befreien Sie sich
- UPnP-Konnektivität Geben Sie Videos von einem beliebigen UPnP-Gerät in Ihrem Heimnetzwerk wieder
- Medienserver Schließen Sie Ihren digitalen Heim-Medienserver an
Systemanforderungen:
· Windows MCE, XP, 2000, ME
· 1024 x 768 oder 1280 x 1024
· 4:3 oder Widescreen
· min: Intel Pentium III 866 MHz oder AMD Athlon 1.0 GHz oder besser (siehe Hinweis weiter unten)
· Intel Pentium 4 2.4 GHz oder AMD Athlon 2.8 GHz
· 256 MB RAM
· HDD 90 MB
· AGP- oder PCI-Express Grafikbeschleuniger mit DirectDraw Überlagerungs-Unterstützung
· PCI-Soundkarte oder Onboard-Audio
· DVD-ROM, DVD-ROM/CD-RW Kombo, DVD-R/RW, DVD+RW oder DVD-RAM-Laufwerk mit 1394, ATAPI, SCSI, USB 2.0 oder Karten-Busschnittstelle
*Anmerkung: OEM = beinhaltet die Dokumentation als PDF auf Datenträger und enthält keinen Support durch den Hersteller.