Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 507-112064 Herst.-Nr.: E85-05113 EAN: 0882224581004 |
| |
|
|  |  |
 | MS Windows XP Professional SP2, 3´er Pack, SB, D Artikeldetails: - Kategorie: Betriebssystem
- Lizenztyp: SB* Vollversion
- Anzahl Lizenzen: 3 Benutzer / 3´er Pack
- Sprache(n): Deutsch
- Medium: CD-ROM
- Pakettyp: *SB
- Plattform: Windows
- Sonstiges: inkl. Service Pack 2
MS Windows XP Professional SP2, SB Vollversion, Deutsch, 3´er Pack inkl. Service-Pack 2 Produktbeschreibung:
Das WINDOWS XP PROFESSIONAL besteht in der Neuerung von Windows 98, Windows 98 S.E., Windows Millennium, Windows NT, Windows 2000 oder Windows XP Home Edition auf Windows XP Professional Edition. Microsoft Windows XP Professional ist die neue Version des Windows-Betriebssystems für alle Unternehmen und Personen, die ihre Computer optimal nutzen möchten. Dank seiner erweiterten Funktionen, die mithilfe der neuesten digitalen Errungenschaften speziell zum Optimieren der Produktivität entworfen wurden, bietet Windows XP Professional sogar noch mehr Vorteile als Windows XP Home Edition. Auf der soliden Grundlage von Windows 2000 erstellt bietet Windows XP Professional verbesserte Zuverlässigkeit, Sicherheit, Leistung und Benutzerfreundlichkeit und setzt zugleich neue Maßstäbe in der effizienten und zuverlässigen Datenverarbeitung. Plattformen: Intel-Architektur LAN-Topologien: FDDI; Token Ring; Ethernet; Wireless LAN Client-Plattformen: Windows 95; DOS ab 5.x u.Windows 3.1x; DOS ab 3.x; Windows ME; Windows NT 4.0; Windows 98; OS/2 Warp ab 3.0; Mac OS ab 7.0; Windows 2000; UNIX; LINUX Anwendungsinformation: Netzwerk OS Windows XP PC Voraussetzung: PC ab Pentium II 233 MHz; PC ab AMD K6-II Hauptspeicher: 128 MB Festplattenspeicher: 1.5 GB Laufwerk: CD-ROM; DVD-ROM Peripheriegeräte: Maus oder kompatibles Peripheriegerät, Tastatur, SVGA Monitor *Anmerkung: Eine SB (System Builder) / DSP (Delivery Service Pack) / OEM (Original Equipment Manufacturer) Version enthält nur den Datenträger mit der Vollversion der entsprechenden Software, jedoch keine Dokumentation und keinen kostenlosen Support vom Hersteller. Patches, Bugfixes, Servicepacks und kostenlose Updates sind jedoch über das Internet per Download oder die automatische Update-Funktion möglich. Die Software darf ohne Hardwarebindung frei verkauft werden. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden. (hier erfahren Sie mehr) |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Future-X_Software | |  |  |  |  | pro Paket | € 4,90* | € 275,34* |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 275,98* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
€ 5,25* |
€ 299,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Future-X_Software |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software |  | Versand von Future-X_Software |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 500,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 66,46* | € 79,09 | Ähnlich |  | | | € 30,44* | € 36,22 | Ähnlich |  | | | € 37,94* | € 45,15 | Ähnlich |  | | | € 36,10* | € 42,96 | Ähnlich |  | | | € 49,59* | € 59,01 | Ähnlich |  | | | € 75,05* | € 89,31 | Ähnlich |  | | | € 43,38* | € 51,62 | Ähnlich |  | | | € 55,34* | € 65,85 | Ähnlich |  | | | € 53,99* | € 64,25 | Ähnlich | | | | € 79,75* | € 94,90 | Ähnlich | | | | € 90,34* | € 107,50 | Ähnlich | | | Microsoft E85-05055Sonderakt.+usb | € 70,50* | € 83,90 | Ähnlich | | | Microsoft E85-04026oem+2GBUSB | € 69,33* | € 82,50 | Ähnlich | | | Microsoft E85-05047Aktion.+2GBUSB | € 73,53* | € 87,50 | Ähnlich | | | Microsoft E85-03059+USBStick | € 88,99* | € 105,90 | Ähnlich | | | | € 65,13* | € 77,50 | Ähnlich | | | | € 64,62* | € 76,90 | Ähnlich | | | | € 69,33* | € 82,50 | Ähnlich | | | | € 88,21* | € 104,97 | Ähnlich |  | | | € 364,84* | € 434,16 | Ähnlich |  | | | € 53,45* | € 63,61 |
|  |  |
|
 |
|
|