MS Windows XP Home SP2, 3´er Pack, SB, D
Artikeldetails:
- Kategorie: Betriebssystem
- Lizenztyp: Vollversion SB*
- Anzahl Lizenzen: 3 Benutzer / 3´er Pack
- Sprache(n): Deutsch
- Medium: CD-ROM
- Pakettyp: SB*
- Plattform: Windows
- Sonstiges: inkl. Service-Pack 2
inkl. Service-Pack 2
MS Windows XP Home, SB, Vollversion, Deutsch, 3´er Pack
Produktbeschreibung:
WINDOWS XP HOME EDITION wurde entwickelt, damit auch Privatanwender von der Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit von Windows 2000 profitieren können. Ausgestattet mit einem neuen, bedienerfreundlichen Design, ermöglicht Windows XP Home Edition einfachste Vernetzung und fungiert gewissermaßen wie eine persönliche Kommunikationszentrale als Schnittstelle für digitale Medien.
Es optimiert die Funktionen von Windows Me und bietet vollständige Kompatibilität mit den Vorgängerversionen Windows Me, Windows 98 und Windows 95. So bietet Windows XP dem Privatanwender völlig neue Möglichkeiten im Umgang mit dem Heimcomputer und der Integration von Internet und Multimedia-Technologien. Durch ein komplett überarbeitetes und optimiertes User-Interface wird der Umgang mit PC und Internet wesentlich komfortabler. Außerdem ergeben sich zahlreiche neue Möglichkeiten nicht nur für Multimedia-Tools und Spiele, sondern insbesondere auch hinsichtlich Sicherheit und Verfügbarkeit.
Schließlich ein weiterer wesentlicher Vorteil: Durch die Zusammenführung der Windows 9x- und Windows NT-Familie entfällt erstmals der Aufwand, bei Software- und Hardwarekauf auf die verschiedenen Produktversionen für die unterschiedlichen Windows-Plattformen zu achten. - Alles in allem macht Windows XP den Umgang mit dem PC für den Privatanwender wesentlich einfacher und angenehmer.
System:
Online Registrierung: Ja
Plattformen: Intel-Architektur
LAN-Topologien: FDDI; Token Ring; Ethernet; Wireless LAN
Anwendungsinformation: OS Windows XP
PC Voraussetzung: PC ab Pentium II 300 MHz; PC ab AMD K6-II Hauptspeicher: 128 MB Festplattenspeicher: 1.5 GB
Laufwerk: CD-ROM; DVD-ROM
Peripheriegeräte: Maus oder kompatibles Peripheriegerät, Tastatur, SVGA Monitor
*Anmerkung: Eine SB (System Builder) / DSP (Delivery Service Pack) / OEM (Original Equipment Manufacturer) Version enthält nur den Datenträger mit der Vollversion der entsprechenden Software, jedoch keine Dokumentation und keinen kostenlosen Support vom Hersteller. Patches, Bugfixes, Servicepacks und kostenlose Updates sind jedoch über das Internet per Download oder die automatische Update-Funktion möglich. Die Software darf ohne Hardwarebindung frei verkauft werden. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden. (hier erfahren Sie mehr)