Adobe Premiere Pro CS 3 Update, inkl. kostenlosem update auf CS 4, Mac, D
Artikeldetails:
- Kategorie: Videobearbeitung
- Lizenztyp: Update von Premiere Ver. 1.x oder Encore 3.x 1
- Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer 2
- Sprache(n): Deutsch
- Medium: DVD-ROM
- Pakettyp: RETAIL / BOX / FPP 3
- Plattform: Macintosh
- Sonstiges: -
Adobe Grace Period
(inkl. kostenlosem Update auf CS 4)
Als Starttermin der Grace Period zählt der 23. September, 2008 das letztmögliche Rechnungsdatum ist der 21. Januar 2009. Wenn sie in diesem Zeitrahmen Updates oder Vollversionen mit einer Upgradeberechtigung erworben haben, müssen Sie ihre Produkte bis spätestens 05. Februar 2009 bei Adobe registrieren, damit Sie ein kostenloses Update anfordern können. Das Update können Sie nur über den Hersteller Adobe bestellen. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die Adobe Customer Service Group (Telefon: 069 5007 1855)
Folgende Produkte sind Upgradeberechtigt:
Berechtigt sind nur Kunden, welche ein Upsell von einer CS1, CS2 oder Studio auf die CS3.3 erworben haben.
Natürlich gilt die Berechtigung auch bei dem Kauf einer CS3.3 Vollversion.
NICHT berechtigt sind Kunden, die sich ein Upgrade auf die CS3.3 von der 3.0 aus erworben haben.
Ebenso ausgeschlossen sind "2nd hand" und OEM Produkte.
Die Beantragung muss von jedem Kunden persönlich durchgeführt werden.
Der Kunde muss eine Rechnungskopie, seine Seriennummer sowie die aktuelle Adresse und Telefonnummer angeben.
Legende & wichtige Bemerkungen:
- Adobe Produkte können auf einem Desktop-PC und auf einem Notebook installiert werden oder auch auf zwei Desktop-PC´s (Arbeit und Zuhause). Einschränkung: das Produkt darf auf zwei Rechnern nicht gleichzeitig laufen.
- Eine RETAIL / BOX / FPP Version beinhaltet in der Regel die Dokumentation (neuerdings meist nicht mehr in gedruckter Form enthalten) des Produktes und Support durch den Hersteller.
Adobe Premiere Pro CS 3 Update
Produktbeschreibung:
Aufnahme, Bearbeitung und Ausgabe von Videomaterial für DVD, Web und mobile Endgeräte
Erhöhen Sie die Effizienz im Produktionsprozess mithilfe von Adobe Premiere Pro, Adobe OnLocation CS3 (nur Windows) und Adobe Encore CS3.
Funktionen:
Ausgabe auf DVD und Blu-ray Disc mit Adobe Encore CS3
Erstellen Sie Video-Inhalte für DVD und Blu-ray Disc mit Adobe Encore CS3, das im Paket von Adobe Premiere Pro CS3 enthalten ist. Arbeiten Sie mit Bedienelementen und Funktionen, die Sie bereits von der DVD-Produktion im SD-Format mit Encore kennen. Und sparen Sie wertvolle Bearbeitungszeit, indem Sie vorhandene HD-Projekte auf Blu-ray Disc automatisch auf SD-DVD und als interaktive Inhalte für den Einsatz im Web ausgeben.
Professionelle Zeitlupen
Setzen Sie beeindruckende Zeitlupen- und Zeitraffer-Effekte ein, ohne Video-Clips in eine andere Anwendung exportieren zu müssen. Dank präziser Keyframe-Funktionen, Echtzeit-Ansicht und erweiterter Frame-Überblendung erzielen Sie konsistent hochwertige Verzögerungseffekte.
Direct-to-Disk-Aufzeichnung mit Adobe OnLocation CS3* (nur Windows)
Durch Aufnahme von SD- und HD-Material direkt auf die Festplatte mit dem in Premiere Pro CS3 integrierten Adobe OnLocation optimieren Sie die Videoproduktion. Steuern Sie die gewünschte Aufnahme sofort an, ohne das Band vor- oder zurückspulen zu müssen. Eventuelle Probleme werden in Adobe OnLocation automatisch angezeigt.
Adobe Encore CS3 für Web-Projekte
Mit nur einem Mausklick können Sie SWF-Versionen Ihrer DVD- und Blu-ray Disc-Aufnahmen für den Einsatz im Web anfertigen. Nutzen Sie das im Lieferumfang von Premiere Pro CS3 enthaltene Adobe Encore CS3 zum Erstellen von Flash Player-kompatiblen Inhalten mit interaktiven DVD-Menüs, ohne eine weitere Anwendung öffnen zu müssen.
Intelligente Suchfunktion und mehrere Projektfenster
Effiziente Suchwerkzeuge, die die Ergebnisse bereits während der Texteingabe dynamisch aktualisieren, unterstützen Sie beim raschen Auffinden von Dateien. Sortieren Sie Objekte, und organisieren Sie sie in mehreren Projektfenstern mit individuellen Einstellungen für die Anzeige von Text und Grafik. Auf diese Weise wird das Verwalten von Mediendateien einfacher und übersichtlicher.
Maximale Kontrolle mit Adobe OnLocation CS3
Schaffen Sie bereits am Drehort optimale Voraussetzungen für bestmögliche Aufnahmen. Mit Adobe OnLocation CS3 können Sie rasch Kameras kalibrieren, Einstellungen prüfen und das Signal überwachen. Intuitive Werkzeuge, die auf typischen Funktionen von Videokameras basieren, erleichtern die Arbeit. Der virtuelle Referenzmonitor, der Wellenform-Monitor, das Vektorskop sowie der Audio Spectrum Analyzer unterstützen Sie dabei, Probleme bereits im Vorfeld zu vermeiden und die Aufnahmequalität zu verbessern.
Effizientere Bearbeitung
Beschleunigen Sie den Videoschnitt mithilfe leistungsstarker und flexibler Werkzeuge. Verschachtelte Sequenzen können ohne Rendering von Audio wiedergegeben werden. Beim Ersetzen von Clips im Schnittfenster bleiben Bearbeitungsattribute und -einstellungen erhalten. Nutzen Sie zeitsparende Tastenkombinationen, um zwischen den einzelnen Bedienfeldern zu wechseln.
Ausgabe auf mobilen Endgeräten
Konvertieren Sie Videoprojekte für die Ausgabe auf den neuesten Plattformen, Handys und anderen mobilen Endgeräten, und simulieren Sie die Wiedergabe zur Prüfung der Qualität. Updates für die aktuellen Geräteprofile können online heruntergeladen werden.
Bereitstellung von interaktiven Videos
Binden Sie Videos in Flash CS3 Professional-Projekte ein, um eindrucksvolle Online-Erlebnisse zu erstellen. Schnittfenster-Marken aus Premiere Pro CS3 werden beim Export von FLV-Dateien in Cue-Points umgewandelt, die interaktive Ereignisse auslösen und die Navigation steuern.
Systemanforderungen:
· Multicore Intel® processor (Adobe® OnLocation CS3 is a Windows application that may be used on Macintosh using Boot Camp and Windows, sold separately)
· Mac OS X v.10.4.9
· 1GB of RAM for DV; 2GB of RAM for HDV and HD
· 10GB of available hard-disk space (additional free space required during installation)
· Dedicated 7,200 RPM hard drive for DV and HDV editing; striped disk array storage (RAID 0) for HD; SCSI disk subsystem preferred
· 1,280x960 monitor resolution with 32-bit video card; Adobe recommended graphics card for GPU-accelerated playback
· Core Audio compatible sound card
· DVD-ROM drive
· Blu-ray burner required for Blu-ray Disc creation
· SuperDrive for DVD burning
· QuickTime 7 required to use QuickTime features
· Internet or phone connection required for product activation
· Broadband Internet connection required for Adobe Stock Photos and other services
· 1,280x1,024 monitor resolution with 32-bit video card; Adobe recommended graphics card for GPU-accelerated playback (see the full compatible hardware listing)