Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

StarMoney 6.0 Standard, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Future-X_Software
StarMoney 6.0 Standard, Win, D
Artikel-Nr.:  507-111562
Hersteller:  StarMoney
Herst.-Nr.:  9783981004748
EAN:  9783981004748
Suchbegriffe:
Bank-Software

StarMoney 6.0 Standard, Win, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: Kaufmännische Software
  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: CD-ROM
  • Pakettyp: RETAIL / BOX / FPP*
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges:

StarMoney 6.0 Standard Produktbeschreibung:

Der intelligente Finanzassistent unterstützt Sie nicht nur bei der Erledigung Ihrer täglichen Geldgeschäfte, sondern hilft Ihnen auch beim Vermögensaufbau oder bei der Verwaltung von Rechnungen und Verträgen!

 

Sicherheit

Setzen Sie mit StarMoney 6.0 auf den maximalen Schutz vor Phishing & Co., denn die Homebanking-Software bietet Ihnen umfangreiche Sicherheitsfeatures. Der Erfolg gibt uns Recht: Es sind keine Phishing-Vorfälle bei Kunden bekannt, die ihre Bankgeschäfte über StarMoney erledigen.

 

Komfort

Seit der ersten Version von StarMoney vor zehn Jahren sind mehr als 400 neue Funktionen hinzugekommen. Trotz dieser umfangreichen Neuerungen ist die Benutzerführung aber einfach und selbsterklärend geblieben.

 

E-Commerce

Im Internet shoppen, bei eBay verkaufen und ersteigern – E-Commerce boomt! Bei der Bezahlung stehen Ihnen hierbei verschiedene Möglichkeiten offen. StarMoney sorgt dafür, dass Sie den Überblick über Ihre Online-Aktivitäten behalten. So haben Sie Ihren Kreditkartenabrechnungen, Ihre giropay-Zahlungen, die von Ihrem Konto eingezogenen Lastschriften, Ihr PayPal- und Ihr eBay-Konto immer im Blick.

 

Mit Sicherheit online

StarMoney 6.0 nimmt nur dann Kontakt mit dem Kreditinstitut auf, wenn es tatsächlich nötig ist und kommuniziert über direkte, sichere Schnittstellen. Alle Daten liegen verschlüsselt auf Ihrem PC und auch Programmaktualisierungen werden verschlüsselt übertragen. Zudem unterstützt die Software alle derzeit bekannten und aktuellen Sicherheitsverfahren für das Online-Banking und ermöglicht auch den Einsatz von HBCI mit Chipkarte, dem derzeit sichersten Verfahren.

 

Alle Konten mit nur einem Programm

Girokonto, Sparbuch, Bausparvertrag, Aktiendepot, eBay-Konto, Kreditkarte, PayPal, Miles&More, bahn.bonus, Payback... – haben auch Sie mehr als ein Konto? Umständliches Einloggen bei Ihren verschiedenen Anbietern muss dennoch nicht sein. Mit StarMoney 6.0 haben Sie alle Ihre Konten und Ihren aktuellen Finanzstatus fest im Blick – bei mehr als 4.000 Kreditinstituten und Anbietern. Ersparen Sie sich den zeitraubenden Besuch unterschiedlicher Internetseiten oder den Wechsel zwischen Programmen und aktualisieren Sie Ihre Konten mit nur einem Klick automatisch.

 

eBay so einfach wie nie

Sie kaufen und verkaufen regelmäßig über eBay? Mit dem eBay-Konto in StarMoney sehen Sie nicht nur alle ihre gekauften und verkauften Artikel, sondern können eingehende Zahlungen automatisch mit Ihren Verkäufen abgleichen oder Zahlungen für gekaufte Waren komfortabel durchführen.

 

Verwaltung von PayPal-Konten

Sie nutzen PayPal als Bezahldienst beim Einkaufen im Internet? Als Käufer bzw. Verkäufer können Sie mit StarMoney 6.0 sämtliche Umsatzdetails Ihrer PayPal-Konten verwalten. So können Sie auch Ihre internationalen Zahlungen direkt und kostenfrei versenden.

 

Auch Bonuspunkte fest im Griff

Payback, Miles&More oder bahn.bonus – immer mehr Anbieter von Servicediensten bieten ihren Kunden Bonussysteme und Punktekonten an. Mit StarMoney Business 3.0 können Sie diese ganz einfach einrichten und verwalten.

 

Alles Euro – auch bei Fremdwährungsposten

Ihre in Euro geführten Depots, Musterdepots, Fondssparkonten oder eBay-Konten enthalten Posten in Fremdwährung? Kein Problem: StarMoney 6.0 bietet Ihnen die Umrechnung der Werte in Euro.

 

Behalten Sie im Blick, wer auf Ihr Konto zugreift

Mit StarMoney 6.0 können Sie Lastschriftaufträge auch online widerrufen – sofern diese Funktionalität auch von Ihrem Kreditinstitut unterstützt wird. Auf der Übersichtsseite im „Lastschriftradar“ werden alle als Lastschrift gekennzeichneten Umsätze der letzten 6 Wochen angezeigt.

 

Womit Sie rechnen können

StarMoney 6.0 bietet Ihnen zahlreiche Finanzplanungsrechner, z.B. für Ihre Baufinanzierung, Altersvorsorge oder Ihr Privatdarlehen. Neu: Ab sofort können Sie mit dem Elterngeldrechner einfach und schnell Ihren möglichen Anspruch und die voraussichtliche Höhe des Elterngeldes berechnen. Der neue Nettolohnrechner zeigt Ihnen zudem, wie viel von Ihrem Lohn nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben bleibt und wie Sie mehr daraus machen können.

 

Auch am Monatsletzten ist noch Geld da

Wie viel Geld geben Sie monatlich für Urlaub, Kleidung oder Ihr Auto aus? Wie viel macht das im Jahr? Verschaffen Sie sich einen Überblick: Ordnen Sie Ihren Ausgaben in StarMoney Kategorien zu und führen Sie ein Haushaltsbuch. Sie brauchen keine Kladden oder mühsam einzurichtende Tabellen aus einem Kalkulationsprogramm. Mit der cleveren Budgetfunktion verfügen Sie über einen vorausschauenden Plan und haben Ihr Geld im Griff.

 

Mit StarMoney einfach für später vorsorgen

Fondssparpläne sind eine gute und risikoarme Form der Altersvorsorge. Wer nicht auf die Abrechungen seiner Fondsgesellschaft warten möchte, bildet seinen Sparplan einfach in StarMoney 6.0 ab. Dann bequem die regelmäßige Einzahlung einrichten: Dank der kostenlosen Wertpapierkurse verfolgen Sie lückenlos die Wertentwicklung Ihres Sparplans.

 

Rechnungen endlich sicher ablegen

Rechnung für Telefon oder Strom, Kreditkartenabrechnung: Immer mehr Unternehmen verschicken ihre Rechnungen elektronisch im PDF-Format. Machen Sie Schluss mit dem Chaos auf Ihrer Festplatte und legen Sie diese PDF-Dokumente zentral in StarMoney 6.0 ab. Damit verbinden Sie Komfort und Sicherheit, denn die Dokumente lassen sich nur noch von Ihnen selbst lesen.

Kleiner Tipp: Sie haben keine Lust, alle Überweisungen abzutippen? Dann kopieren Sie einfach den gesamten Rechnungstext in die Zwischenablage – und StarMoney übernimmt das Ausfüllen für Sie.

 

Systemanforderungen:

·         Onlinefähiger PC (mind. Pentium, empfohlen: Pentium III)

·         Maus

·         CD-ROM-Laufwerk

·         Microsoft Internet Explorer ab Version 5.5 oder höher

·         Windows 98 SE/ME: mind. 64 MB RAM, Windows NT/2000/XP (inkl. aktuellem ServicePack): mind. 128 MB RAM (empfohlen 256 MB RAM), Windows Vista: mind. 512 MB RAM

·         SVGA-Grafik mit einer Auflösung von 1024 x 768 und 65.536 Farben

·         mind. 110 MB freier Festplattenspeicher

*Anmerkung: Eine RETAIL / BOX / FPP Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und Support durch den Hersteller.

... > Software > Vollversionen/Updates > StarMoney
Weitere Suchbegriffe: StarMoney, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software 1 Tag € 4,90* € 31,51*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  31,51* €  37,50 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
StarMoney Business 3.0, Win, D
StarMoney
9783981004755
€ 77,73* € 92,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG