Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Trend Micro InterScan VirusWall for SMB, 20 User, Win, E


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Future-X_Software
Trend Micro InterScan VirusWall for SMB, 20 User, Win, E
Artikel-Nr.:  507-111361
Hersteller:  Trend Micro
Herst.-Nr.:  VWSCWWE6XYBUPN-20
EAN:  4030119007139

Trend Micro InterScan VirusWall for SMB, 20 User, Win, E

Artikeldetails:

  • Kategorie: Antivirus/Antispam
  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 20 Benutzer
  • Sprache(n): Englisch
  • Medium: CD-ROM
  • Pakettyp: Retail*
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: -

Trend Micro InterScan VirusWall for SMB, 20 User, Win/Linux, E

Produktbeschreibung:

InterScan VirusWall for Small and Medium Businesses

TREND MICRO InterScan VirusWall for Small and Medium Businesses wehrt Viren, Spam-Mails und Malicious Mobile Code in Internet-eMails und Web-Datenverkehr ab.

Umfassende Lösung für Virenschutz, Spam-Abwehr und Content-Filtering. Zielgruppe sind Unternehmen mit bis zu 750 Angestellten, eigener Firewall und Internet-Gateway-Server. Das Internet-Gateway ist in jedem Unternehmensnetzwerk die verwundbarste Stelle für Angriffe von Viren und Spam. Sie dringen nicht nur über unerwünschte eMails ein, bösartige Inhalte können auch durch Internet-Downloads oder sogar durch die Angestellten selbst mit dem Zugriff auf persönliche eMail-Konten über das Internet in das Unternehmen gelangen (wie z.B. MSN, Yahoo und AOL).

InterScan VirusWall for Small and Medium Businesses verringert diese Risiken beträchtlich und bietet weitere Vorzüge, welche die Administration Ihres unternehmensnetzwerks erleichtern. So stehen wichtige Ressourcen für andere Aufgaben zur Verfügung.

Key Features:

  • Geschützter Web-Zugriff
  • Schutz des eMail-Systems
  • Sehr effektive Spam-Abwehrfunktionen
  • Speziell für den Mittelstand entwickelt
  • Umfassender Schutz am Internet-Gateway

Geschützter Web-Zugriff

  • Aus dem Internet heruntergeladene Dateien werden aktiv auf bösartigen Content geprüft
  • Viren können nicht unbeabsichtigt über persönliche Internet-eMail-Konten der Mitarbeiter in das Unternehmen gelangen
  • Verdächtiger Web-Programmiercode wie z.B. Java-Skript und –Applets wird gescannt.
  • Die Überprüfung und Protokollierung der besuchten Internet-URLs vereinfacht die umfassende Durchsetzung von unternehmensweiten Sicherheitsrichtlinien

Schutz des eMail-Systems

  • Schützt auch interne eMail-Server vor Viren und Spam-Angriffen. Der gesamte SMTP-Verkehr am Gateway wird effektiv gescannt
  • Scannt POP3-eMails, um Virenangriffe über private eMail-Konten im Internet oder über vom ISP bereitgestellte eMails zu verhindern

 

Sehr effektive Spam-Abwehrfunktionen

  • Eine hoch-performante, auf Heuristiken basierende Spam-Engine sorgt zusammen mit einer Spam-Signaturdatenbank und einer Adress-Liste mit zulässigen bzw. nicht zulässigen eMail-Absender-Adressen für eine hohe Erkennungsrate bei gleichzeitig niedriger Fehlerquote
  • Filtert Spam aus dem eMail-Verkehr über SMTP und POP3
  • Blockiert bzw. kennzeichnet Spam-eMails am Gateway, noch bevor sie auf den Desktop gelangen
  • Verhindert, dass Spam-Angreifer Ihren Mailserver zur Übertragung von Spam-Mails missbrauchen

Speziell für den Mittelstand entwickelt

  • Mit der Entscheidung für diese integrierte Sicherheitslösung sparen Sie sich die aufwändige Auswahl und Ausbringung der richtigen Kombination von mehreren Gateway.

Sicherheitsprodukten

  • Die Einzelpaketlösung reduziert die Anschaffungskosten und erhöht den Gesamtwert Ihrer Sicherheitsinvestition
  • Die intuitive Benutzeroberfläche vereinfacht die Software-Administration und verkürzt die Einarbeitungszeit
  • Ein Installationsassistent führt durch den gesamten Software-Installations-Prozess

Umfassender Schutz am Internet-Gateway

  • Verhindert, dass Viren, Würmer und Spam am Internet-Gateway ungehindert in das Netzwerk eindringen können
  • Durch Integration von Virenschutz, Spam-Abwehr und Content-Filtering in einer einzigen Gateway-Lösung lassen sich unternehmensweite Sicherheitsstrategien einfach umsetzen und die Gesamtkosten erheblich reduzieren
  • Scannt den Datenverkehr über SMTP, HTTP, FTP und POP3 – ungeschützte Protokolle, die von Angreifern für die Übertragung bösartiger Payloads (Schadteile) genutzt werden
  • Durch die Protokollierung der Internet-Verwendung lassen sich Richtlinien zur Ressourcennutzung einfach überwachen und durchsetzen

Systemanforderungen:

Hardware

  • Intel™ Pentium III ™ 650 MHz Prozessor oder besser
  • 512 MB Arbeitsspeicher oder mehr
  • Minimum 500MB freien Festplattenspeicher
  • Mindestens 500MB freien Festplattenspeicher zum Speichern der eMails
  • Empfohlen werden 300MB freier Festplattenspeicher für Swap-Dateien für die Webkonsole:Microsoft Internet Explorer™ 5.5 oder höher

Software

Betriebssysteme

  • Microsoft™ Windows™ 2000 Server / Advanced Server mit Service Pack 4
  • Microsoft™ Windows™ 2003 Server
  • Linux

... > Antiviren Software > Trend Micro > InterScan Viruswall
Weitere Suchbegriffe: InterScan Viruswall, Antiviren Software, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software
3 Tage
Frei Haus
€ 516,72*
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 516,72*
€ 614,90
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 500,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Trend Micro
VWSCWWE6XYBUPN-15
€ 376,05*
€ 447,50
Ähnlich
Trend Micro
VWSCWWE6XYBUPN-25
€ 630,17*
€ 749,90
Ähnlich
Trend Micro
VWSCWWE6XYBUPN-5
€ 152,02*
€ 180,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG