CA eTrust Antivirus 8.1 Update, 10 User, Win, ML
| Kategorie | Antivirus |
| Lizenztyp | Update von allen Vorversionen |
| Anzahl Lizenzen | 10 Benutzer |
| Sprache(n) | Multilingual |
| Medium | CD-ROM |
| Pakettyp | *Retail |
| Plattform | Windows |
| Sonstiges | - |
eTrust Antivirus 8.1 Update, 10 User
Produktbeschreibung:
eTrust Antivirus 8.1 enthält AntiVirus Protection für Desktop, Server, Gateway, Groupware, und PocketPC - Es basiert auf modernsten Technologien und minimiert Virusinfektionen, erleichtert und automatisiert Updates, vereinfacht die Administration, 'versiegelt' Sicherheitsrichtlinien am Desktop, bietet KOSTENLOSE Signaturen-Updates und erkennt und isoliert bösartigen Code, bevor er in das Netzwerk eindringt. Zudem bieten seine preisgekrönten Dual Scan-Engines doppelten Virenschutz zum einfachen Preis.
eTrust Antivirus 8.1 lässt sich im Handumdrehen warten, verwalten und aktualisieren. Zu seinen erweiterten Funktionen zählen unvergleichliche Verwaltungsfähigkeiten und Skalierbarkeit, zentralisierte Verwaltung von Messaging-Servern, Web-basierte Administration, Support für Roaming-Computer-Nutzer und digital signitierte Pattern-Updates. eTrust Antivirus ist die perfekte Wahl für umfassenden Virenschutz. Es wurde von den ICSA Labs für das 100%ige Erkennen und Beheben allgemein verbreiteter Viren zertifiziert und wird durch eTrust TARGET (Threat Analysis and Response Global Emergency Team) von CA gestützt.
HIGHLIGHTS:
Dual Scanning-Engines bieten doppelten Virenschutz. eTrust Antivirus von CA verwendet zwei zeitplangesteuerte Echtzeit-Virenscan-Engines, um Viren und Varianten zu überwachen, bevor sie Schaden am Netzwerk bewirken können. Diese beiden Engines wurden von zwei separaten Teams entwickelt und sind über eine einzige Konsole zu verwalteen. Sie werden als 'hot swappable' bezeichnet, d. h. ein Administrator kann Engines durch Auswahl der Alternative im Handumdrehen ändern. Das Produkt muss hierfür nicht neu gestartet werden. Ein möglicher Einsatz besteht darin, die Hälfte der Benutzer für die Anwendung der einen Engine und die andere Hälfte der Benutzer für die andere Engine zu konfigurieren. Auf diese Weise wird die Wahrscheinlichkeit einer Virenisolation erhöht.
'Roaming'-Technologie bietet erstklassige Verwaltungsfunktionalitäten. eTrust Antivirus ermöglicht der Client-Software, sich selbst basierend auf dem aktuellen Standort zu konfigurieren. Über die eTrust Antivirus-Konsole können Administratoren verschiedene Bedrohungszonen für unterschiedliche Gruppen einrichten, wie z. B. spezielle Abteilungen oder externe Benutzer, die sich einwählen. Sobald der eTrust Antivirus-Client in einer vordefinierten Bedrohungszone platziert wurde,...
- ...bestimmt er automatisch den bevorzugten Signaturen-Download-Server
- ...bestimmt er automatisch, wie oft neue Signaturen überprüft und heruntergeladen werden
- ...wählt er automatisch die am besten geeignete Viren-Engine aus
Redundante Signaturverteilung stellt brandaktuelle Updates sicher. Wenn ein Signaturenserver zu Wartungs- oder Reparaturzwecken heruntergefahren wird, suchen die Clients automatisch nach dem nächsten verfügbaren Server für die neuesten Virenschutz-Signaturen. Das ist besonders für solche Benutzer von Vorteil, die viel unterwegs sind oder von zu Hause arbeiten.Der Virenschutz-Client kann in einem solchen Fall die neuen Signaturen auch von einem der zahlreichen CA-FTPServer beziehen, falls interne Server nicht verfügbar sind.
- Zentralisierte Verwaltung von Microsoft Exchange und Lotus Notes/Domino Groupware-Optionen. Ermöglicht eine einfache Administration des Antivirenschutzes im gesamten Unternehmen.
- Erweiterungen für eTrust Antivirus Option für Lotus Notes/Domino - einschließlich anpassbarer Warnmeldungen, Integration mit eTrust Log Viewer und Unterstützung für Cluster. Bietet zusätzliche Flexibilität und eine einfache Administration.
- Erweiterungen für eTrust Antivirus Option für Microsoft Exchange - einschließlich Integration mit eTrust Log Viewer und VS API 2.0 Support für Exchange 2000 SP1+. Bietet eine einfache Administration und die Vorteile, die mit dem neuesten API von Microsoft verbunden sind.
Erweiterte Integration mit eTrust Audit über Nachrichtenweiterleitung. Bietet mehr Flexibilität beim Antiviren-Berichtwesen.
- Erweiterte und konsistente Protokollunterstützung. FTP und HTTP werden von allen Plattformen unterstützt. SMTP wird in den Editionen Standalone Gateway, ISA und CVP unterstützt. POP3-Datenverkehr wird jetzt von der eTrust Antivirus Standalone-Edition durchsucht.
Systemvoraussetzungen:
- Rechner PC ab Pentium 166 MHz
- Hauptspeicher minimal 64 MB
- Betriebssysteme Windows 2000; Windows NT 4.0; Red Hat LINUX; SuSE Linux;
- TurboLinux; Solaris; NetWare
- Laufwerk 4x CD-ROM
- Grafik-Darstellung SVGA
- Vorinstallierte SW Microsoft Exchange Server 2000; Microsoft Exchange Server 5.5;
- Lotus Domino 4.6x; Lotus Notes 5
*Anmerkung: Eine Retail Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und Support durch den Hersteller.