 | | Produktinformationen von
Future-X_Software | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 507-111027 Herst.-Nr.: PAR-732 EAN: 4022107063227 |
| |
|
|  |  |
 | Paragon Partition Manager Professional 8.0, Win, D Artikeldetails: - Kategorie: System Tool
- Lizenztyp: Vollversion
- Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
- Sprache(n): Deutsch
- Medium: CD-ROM
- Pakettyp: RETAIL / BOX / FPP*
- Plattform: Windows
- Sonstiges: -
Paragon Partition Manager Professional 8.0 Produktbeschreibung: Die Professional Edition des Paragon Partition Manager ermöglicht IT-Anwendern die sichere und schnelle Erstellung, Formatierung, Größenänderung, Zusammenführung, Wiederherstellung, Konvertierung uvm. von Partitionen, um alle wichtigen Daten, Anwendungen und Betriebssysteme zu speichern. Die Professional Edition ist einfach in der Anwendung und sehr flexibel. Mit dem neuen Volume Explorer können Sie Dateien von einer Partition zu einer anderen verschieben, unabhängig vom Partitionstyp. Dadurch wird die Datenverwaltung in unterschiedlichen Dateisystemkonfigurationen wie Linux und Windows® entscheidend verbessert. Um die Systemleistung zu maximieren, bietet die Professional Edition ein leistungsfähiges Defragmentierungsprogramm und die Möglichkeit, die Clustergröße dynamisch anzupassen. Mit der Paragon Partition Manager Professional Edition können professionelle IT-Anwender die bestmögliche Leistung aus Workstations herausholen, die Systemverwaltung automatisieren, Zeit sparen und nicht zuletzt die Wartungskosten für ihr IT-System reduzieren. Basisfunktionen: - Erstellen, Formatieren und Löschen von Partitionen1
- Verstecken/Sichtbar machen, Aktivieren/Deaktivieren von Partitionen
- Kopieren und Verschieben jeder Partition, entweder im Sektor-für Sektor-Modus oder im Schnell-Modus
- Festlegen und Ändern von Laufwerksbuchstaben (nur Windows NT/2000/XP)
- Änderungen des Namens der Festplattenpartitionen(Volumenname)
- Festlegen und Ändern von Laufwerksbuchstaben (nur Windows NT/2000/XP)
Erweiterte Funktionen: - Änderung der Partitionsgöße ohne Datenverlust1
- Schnell-Partitionsvergrößerung - vergrößert NTFS Partitionen ohne das Windows neugestartet oder Ihre Arbeit unterbrochen werden muss
- Von Festplatte zu Festplatte kopieren
- Kopieren mit gleichzeitiger Größenänderung
- Dateisystem konvertieren - FAT16 to FAT32 und umgekehrt - FAT16/32 to NTFS und umgekehrt - Ext2 FS to Ext3 FS und umgekehrt
- Partitionen zusammenführen (sogar Partitionen mit unterschiedlichen Dateisystemen)
- Gelöschte Partitionen wiederherstellen*1
- Überprüfung des Dateisystems auf Fehlerfreiheit
- Konvertierung einer primären Partition in eine logische und umgekehrt
- Änderung von Partitions-ID (Signatur der Partition)
- Änderungen des primären Slots der Partition (im Master Boot Record)
- MBR (Master Boot Record) mit Standardcode aktualisieren
- Konvertierung von NTFS-Version in andere NTFS Edition (innerhalb von Windows NT, 2000 und XP)
- Änderung der FAT-Parameter - Bootgröße, Stammverzeichnisgröße
Leistungsoptimierung des Dateisystems: - Änderung der Clustergröße
- Dateisystem defragmentieren
- Defragmentierung der NTFS-Kernstruktur - MFT (Master File Table)
Unterstützte Hardware: - Unterstützt große Festplatten (getestet wurden bis zu 500GB, theoretisch unbegrenzt)
- Unterstützt P-ATA (IDE), S-ATA (SATA), SCSI-Festplatten
- Unterstützt FireWire, IEEE1394, USB 1.0, USB 2.0, ZIP® und Jazz® Festplatten
- Unterstützung von dynamischen Festplatten
- Unterstützung von Flash Geräten
- Unterstützt NTFS für Windows NT, 2000, XP
- Unterstützt NTFS mit komprimierten und verschlüsselten Dateien und Ordnern
- Unterstützt FAT16, FAT32, NTFS, Ext2 FS, Ext3 FS, HPFS Dateisysteme
- Ausführbar unter: - Windows 9x/ME/NT 4.0/2000/XP DOS - Linux (auf Rettungs-CD)
- Unterstützt lange, nicht-englische Dateinamen (FAT, NTFS)
- Unterstützt 64K FAT16-Erweiterung
Datensicherheit und Wiederherstellung: - Rettungs-CD mit übersichtlicher Benutzeroberfläche im XP-Stil für Wiederherstellungsoperationen unter DOS/Linux4
- Power Shield -Technology - beendet kritische Partitionierungsarbeiten nach einem plötzlichen Stromausfall
- Rettungs-CD Konfigurator - erstellt bootfähige CDs/DVDs (und sogar Disketten), von denen Sie Ihr System wiederherstellen können.
- Erkennen von fehlerhaften Sektoren - der Oberflächentest kann während der Formatierung, dem Kopieren, Verschieben und bei Größenänderungen von Partitionen zusätzlich verwendet werden
- Wiederholter Oberflächentest von Partitionen mit Daten - Verschieben von Dateien aus fehlerhaften Speicherbereichen
- Automatische Erstellung und Senden der Log-Dateien um schnelle und einfache technische Unterstützung zu gewährleisten
Einfache Benutzerführung: - Virtuelle Vorab-Durchführung von Aktionen
- Programmassistenten für oft benötigte Operationen: - Partitionen zusammenführen - Umverteilung von freiem Speicherplatz - Gelöschte Partitionen wiederherstellen
- E-Mail-Benachrichtigung - automatische Benachrichtigung mit Informationen über den Operationsverlauf per E-Mail.
- Skript-Übersetzungsprogramm (psi)
- Normalerweise nicht durchführbare Operationen unter Windows 9x/NT/2000/XP werden automatisch nach einem Systemneustart im DOS-Modus ausgeführt.
Zusätzlichen Hilfsprogramme: - Eingebautes einfaches Festplattenbearbeitungsprogramm
- Unpack&Burn Assistent - Brennen Sie einfach und schnell Ihre eigene Recovery CD
- Volume Explorer - Durchsucht FAT, NTFS, Ext2 oder Ext3 FS Partitionen ohne Laufwerksbuchstaben. Das Bearbeiten und Kopieren von Dateien und Ordnern ist möglich.
Systemvoraussetzungen: Bitte hier klicken. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Paragon, Vollversionen/Updates, Software |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
Future-X_Software |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 4,90* |
€ 50,84* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Future-X_Software |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Paket |
€
50,84* |
€
60,50 |
pro Paket |
| 1 Paket
enthält 1
Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software |  |
|  | Versand von Future-X_Software |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 500,00* | Frei Haus |  | | Mindestbestellwert: € 50,00* |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00 | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Alternative Artikel |
 |
|
 |  |
| Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: |
 |
Art |
Bild |
Artikel |
Hersteller/-Nr. |
Netto |
Brutto |
 |
 |
Ähnlich |
|
Paragon Disk Wiper 7.0 Personal, Win, D |
Paragon Software Group PAR-703 |
€ 16,72* |
€ 19,90 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Paragon Disk Wiper 7.0 Professional, Win, D |
Paragon Software Group PAR-704 |
€ 75,55* |
€ 89,90 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Paragon Drive Backup 8.5 Personal Edition, Win, D |
Paragon Software Group ECD554032K |
€ 25,13* |
€ 29,90 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Paragon Drive Backup Professional 9.0, Win, D |
Paragon Software Group PSG-111-PRG-PL-MKG |
€ 32,35* |
€ 38,50 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Paragon Drive Copy 8.0 Personal, Win, D |
Paragon Software Group PAR-701 |
€ 19,24* |
€ 22,90 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Paragon Drive Copy 8.0 Professional, Win, D |
Paragon Software Group PAR-702 |
€ 83,95* |
€ 99,90 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Paragon Festplatten Manager 2008 Suite, Win, D |
Paragon Software Group PAR-835 |
€ 41,09* |
€ 48,90 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Paragon Festplatten Manager 8.0, Win, D |
Paragon Software Group 4022107073134 |
€ 38,57* |
€ 45,90 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Paragon NTFS für Mac OS X, D |
Paragon Software Group |
€ 20,92* |
€ 24,89 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Paragon Partition Manager Personal 8.5, Win, D |
Paragon Software Group PAR-806 |
€ 25,97* |
€ 30,90 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|