Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Paragon Disk Wiper 7.0 Professional, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Future-X_Software
Paragon Disk Wiper 7.0 Professional, Win, D
Artikel-Nr.:  507-111017
Hersteller:  Paragon Software Group
Herst.-Nr.:  PAR-704
EAN:  4022107057332

Paragon Disk Wiper 7.0 Professional, Win, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: System Tool
  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: CD-ROM
  • Pakettyp: RETAIL / BOX / FPP*
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: -

Paragon Disk Wiper 7.0 Professional

Produktbeschreibung:

 

Schützen Sie persönliche Daten und Firmengeheimnisse mit Paragon Disk Wiper Professional!

 

Wenn Sie Festplatten aus Arbeitsplatzrechnern oder Servern ausbauen und entsorgen oder weiterverkaufen wollen, ist es wichtig persönliche und firmeneigene Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Aber das einfache Löschen und Formatieren der Festplatten verhindert nicht den nachträglichen Zugriff auf Bankdaten, Passwörter, Mitarbeiterdaten oder andere vertrauliche Informationen. Mit dem Paragon Disk Wiper Professional können Sie diese oft übersehene Sicherheitslücke beseitigen.

 

Paragon Disk Wiper Professional wurde auf die besonderen Bedingungen in puncto Datenschutz im Geschäftsbereich abgestimmt und erfüllt somit hohe Ansprüche an Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und effektivem Löschen von Festplatten. Die Datenlöschungsmethoden unterscheiden sich durch die Löschmuster und die Anzahl der Löschwiederholungen. Die Daten sollten unwiederbringlich entfernt werden, um wertvolle Firmeninformationen zu schützen und auch, weil dies in den meisten Ländern durch staatliche Vorschriften festgelegt ist. Der Paragon Disk Wiper Professional garantiert die einfache und sichere Entfernung von vertraulichen Daten durch spezielle Löschalgorithmen, die der Anwender auch selbst erstellen kann. Außerdem verfügt das Programm über Programmassistenten, die die Anwendung vereinfachen und erstellt ausführliche Abschlussprotokolle für die ausgeführten Löschoperationen. Der Disk Wiper vernichtet alle Daten vollständig, so dass sie mit keiner existierenden Softwaretechnologie wieder hergestellt werden können.

Löschoperationen:

  • Partition löschen
  • Festplatte löschen
  • Freien Speicherplatz reinigen (alle Reste von gelöschten Dateien/Verzeichnissen, die noch auf der Festplatte vorhanden sind, werden überschrieben, ohne dass dabei andere Daten beeinträchtigt werden)
  • Unterstützt die wichtigsten staatlichen und militärischen Sicherheitsstandards (US DoD 5220.22-M, US Navy Standards NAVSO P-5239-26, Britischer HMG Infosec Standard No.5, Deutscher VSItR Standard, Peter Gutmann's Algorithmus, Bruce Schneier's Algorithmus, usw.). Nur in der Professional Version verfügbar!
  • Neuer von Paragon entwickelter Algorithmus
  • Erstellung von eigenen Löschmethoden möglich (Festlegung von 4 Löschmustern mit jeweils bis zu 99 Löschdurchgängen möglich)
  • Bericht über die ausgeführte Löschoperation kann ausgedruckt oder lokal gespeichert werden
  • Ansicht der Sektoren von Partitionen zur Überprüfung des Ergebnisses der Löschoperation
  • Protokollierung von fehlerhaften Bereichen (beschädigten Sektoren), die während der Löschoperation entdeckt werden, da diese Sektoren noch vertrauliche Daten enthalten können

Partitionierungsoperationen:

  • Erstellen, formatieren und löschen von Partitionen
  • Festlegen oder ändern des Laufwerksbuchstaben (NUR Windows NT/2000/XP/2003)
  • Aktualisieren des MBR (Master Boot Record) mit Standard-Code

Sicherheit und Wiederherstellung:

  • Bootfähige Lösch-CD mit der gleichen Benutzeroberfläche und den selben Funktionen unter DOS
  • Power Shield™ Technologie - Fortsetzung von wichtigen Operationen nach einem Stromausfall
  • Oberflächentest

Einfache Handhabung:

  • Neuer Löschassistent ermöglicht die Zerstörung aller Informationen auf der Festplatte einschließlich Boot-Code und anderer Systemstrukturen, was zu einem hohen Grad an Sicherheit führt.
  • Bootfähige Löschassistent-CD mit der DOS-basierten Version des Programms: alle Daten können zerstört werden, auch wenn das Betriebssystem nicht mehr bootfähig ist.
  • Operationen, die normalerweise in Windows NT/2000/XP/2003 nicht möglich sind, werden automatisch in einem speziellen Modus während des Neustarts des Betriebssystems mit Hilfe einer einfach zu verwendenden grafischen Benutzeroberfläche ausgeführt.

Zusätzliche Hilfsprogramme:

  • Brennen eines ISO-Images mit dem Lösch-Disk Konfigurator

Unterstützte Technologien:

  • Unterstützt große Festplatten (bis zu 500GB getestet, theoretisch nicht begrenzt)
  • Unterstützt P-ATA (IDE), S-ATA (SATA), SCSI Festplatten
  • Unterstützt FireWire, IEEE1394, USB 1.0, USB 2.0 Festplatten
  • Unterstützt USB Flash Card Memory
  • Unterstützt NTFS Dateisysteme von Windows NT, 2000, XP und 2003 (komprimierte und verschlüsselte Dateien/Ordner, usw.)
  • Unterstützt FAT16, FAT32, NTFS, Ext2 FS, Ext3 FS, Reiser FS, HPFS Dateisysteme
  • Unterstützt 64K FAT16 Erweiterung

Systemanforderungen:

·         SYSTEM: Win9x/Me/NT/2000/XP/Server 2003

·         Internet Explorer 5.0 or higher

·         PROZESSOR: Pentium© 300

·         64 MB RAM

·         Hard disk drive with 40 MB of available space

·         GRAFIKKARTE: SVGA

*Anmerkung: Eine RETAIL / BOX / FPP Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und Support durch den Hersteller.

... > Software > Vollversionen/Updates > Paragon
Weitere Suchbegriffe: Paragon, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software 1 Tag € 4,90* € 75,55*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  75,55* €  89,90 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Paragon Disk Wiper 7.0 Personal, Win, D
Paragon Software Group
PAR-703
€ 16,72* € 19,90
Ähnlich
Paragon Drive Backup 8.5 Personal Edition, Win, D
Paragon Software Group
ECD554032K
€ 25,13* € 29,90
Ähnlich Paragon Drive Backup Professional 9.0, Win, D
Paragon Software Group
PSG-111-PRG-PL-MKG
€ 32,35* € 38,50
Ähnlich
Paragon Drive Copy 8.0 Personal, Win, D
Paragon Software Group
PAR-701
€ 19,24* € 22,90
Ähnlich
Paragon Drive Copy 8.0 Professional, Win, D
Paragon Software Group
PAR-702
€ 83,95* € 99,90
Ähnlich
Paragon Festplatten Manager 2008 Suite, Win, D
Paragon Software Group
PAR-835
€ 41,09* € 48,90
Ähnlich
Paragon Festplatten Manager 8.0, Win, D
Paragon Software Group
4022107073134
€ 38,57* € 45,90
Ähnlich
Paragon NTFS für Mac OS X, D
Paragon Software Group
€ 20,92* € 24,89
Ähnlich
Paragon Partition Manager Personal 8.5, Win, D
Paragon Software Group
PAR-806
€ 25,97* € 30,90
Ähnlich
Paragon Partition Manager Professional 8.0, Win, D
Paragon Software Group
PAR-732
€ 50,84* € 60,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG