Linguatec Personal Translator 2008 Advanced Deutsch-Französisch, Win, D
Artikeldetails:
- Kategorie: Übersetzungssoftware
- Lizenztyp: Vollversion
- Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
- Sprache(n): Deutsch
- Medium: CD-ROM
- Pakettyp: RETAIL / BOX / FPP*
- Plattform: Windows
- Sonstiges: -
Linguatec Personal Translator 2008 Advanced Deutsch - Französisch
Produktbeschreibung:
Ihr verlässlicher Partner in Sachen Übersetzung
Personal Translator 2008 Advanced ist ein verlässlicher Übersetzungspartner für alle, die auf sprachliche Qualität und hohe Effizienz Wert legen.
Empfohlen für den gelegentlichen beruflichen Einsatz auf fortgeschrittenem Niveau.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Einfaches Übersetzen von Texten und Webseiten
- Zahlreiche smarte Features für bessere und schnellere Ergebnisse
- Individuelle Erweiterbarkeit des Wörterbuchs
Die wichtigsten Funktionen des Personal Translator 2008 Advanced
Die smarte Art zu übersetzen!
Personal Translator ist die Übersetzungssoftware, die mitdenkt. Intelligente neue Features wie SmartAnalyse, SmartCorrect und SmartLookup sorgen für optimale Übersetzungsergebnisse bei höchstem Bedienkomfort.
Egal ob einfach oder komplex
Einfachere Sätze übersetzt der Personal Translator ja schon immer sehr solide, fast schon druckreif. SmartAnalyse heißt der Kniff, dank dem Personal Translator 2008 jetzt auch mit komplexen Satzstrukturen wie Schachtelsätzen und Satz-Ungetümen umgehen kann. Positiver Nebeneffekt: Die Übersetzung wird dadurch um bis zu 25% schneller!
Mehr als nur ein Rechtschreibprüfer
Wie leicht schleichen sich Tippfehler oder Rechtschreibfehler in den Text ein und stören dann die Übersetzung. Die neue Funktion SmartCorrect erkennt, dass z.B. mit "tüxhtig tpipen" eigentlich "tüchtig tippen" gemeint ist, und schon ist die Übersetzung kein Problem mehr.
Nachschlagen auf die schlaue Art
Schluss mit mühseligem Blättern im dicken Wälzer. So bequem haben Sie noch nie Wörter nachgeschlagen! Einfach mit der Maus auf ein Wort zeigen, und schon liefert Ihnen die MouseOver-Funktion von SmartLookup die entsprechende Wortbedeutung. Kein einziger Klick mehr notwendig!
Think big!
Für die Wörterbücher des neuen PT 2008 wurden Tausende von Dokumenten aus den verschiedensten Sachgebieten ausgewertet. Je nach Sprache und Version stehen Ihnen nun über 1 Million Wörterbucheinträge zur Verfügung. Damit nicht genug: Sie können kinderleicht auch eigene Wörter hinzufügen!
Neuronaler Transfer bei mehrdeutigen Begriffen
Das intelligente Hybridverfahren des Personal Translator kombiniert die regelbasierte Übersetzungstechnik mit dem zum Patent angemeldeten Neuronalen Transfer.
Ihr Vorteil: Eine deutliche Verbesserung der Übersetzungsleistung bei mehrdeutigen Wörtern, unscharfen Ausdrücken, Eigennamen und unvollständigen Sätzen. Dadurch reduziert sich Ihr manueller Bearbeitungsaufwand spürbar!
Einfach intelligent übersetzen
Personal Translator denkt mit und übernimmt automatisch einen Großteil Ihrer Aufgaben. Er erkennt die korrekte Sprachrichtung, wählt automatisch die passenden Sachgebiete aus, übersetzt den ganzen Text und informiert Sie nach getaner Arbeit, wo Sie ggf. noch nachbearbeiten sollten.
Die hohe Kompatibilität
PT Advanced 2008 verfügt über eine komplett ausgestattete eigene Textverarbeitung mit allen gängigen Befehlen zur Zeichen-, Absatz- und Dokumentformatierung. Auch die Übersetzung von Webseiten ist denkbar einfach: Öffnen Sie Internetseiten oder lokal gespeicherte HTML-Dateien direkt im eigenen Webbrowser des PT und schon kanns losgehen. Der Clou: Das Seitenlayout einschließlich der Bilder bleibt dabei weitgehend erhalten.
Am Puls der Zeit
Natürlich integrieren sich alle Versionen perfekt in Windows Vista und MS Office 2007. Optimaler Workflow garantiert! Viele intelligente Features, ein Ziel: Ihr Zeitgewinn! Das Fraunhofer-Institut bescheinigt in einer Anwenderstudie den Benutzern des Personal Translator eine Zeitersparnis von durchschnittlich 41,4% gegenüber denen, die nur ein Wörterbuch verwenden.
Versionsvergleich, bitte hier klicken.
Systemanforderungen:
Windows 2000 (SP4), XP home oder XP Professional (SP2), Vista; Internet Explorer ab Version 6.0 (SP1); Pentium-Prozessor mit 512 MB freiem Arbeitsspeicher; 150 MB freier Festplattenspeicher
*Anmerkung: Eine RETAIL / BOX / FPP Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und Support durch den Hersteller.