Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Linguatec Personal Translator 2008 Home Englisch-Italienisch, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Future-X_Software
Linguatec Personal Translator 2008 Home Englisch-Italienisch, Win, D
Artikel-Nr.:  507-110928
Hersteller:  Linguatec
Herst.-Nr.:  ECD263104K
EAN:  9783866910287

Linguatec Personal Translator 2008 Home Englisch-Italienisch, Win, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: Übersetzungssoftware
  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: CD-ROM
  • Pakettyp: RETAIL / BOX / FPP*
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: -

Linguatec Personal Translator 2008 Home Englisch- Italienisch

Produktbeschreibung:

 

Übersetzen wird zum Kinderspiel

Personal Translator Home ist Ihr unentbehrlicher Helfer bei allen kleineren und größeren Übersetzungsaufgaben.

Empfohlen für private Anwender und den kleineren Übersetzungsbedarf.

 

Ihre Vorteile

  • Blitzschnelles Übersetzen von Texten und Webseiten
  • Bequemes Nachschlagen unbekannter Wörter

Die wichtigsten Funktionen des Personal Translator 2008 Home

Die smarte Art zu übersetzen! Personal Translator ist die Übersetzungssoftware, die mitdenkt. Intelligente neue Features wie SmartAnalyse™ und SmartLookup™ sorgen für optimale Übersetzungsergebnisse bei höchstem Bedienkomfort.

 

Egal ob einfach oder komplex

Einfachere Sätze übersetzt der Personal Translator ja schon immer sehr solide, fast schon druckreif. SmartAnalyse™ heißt der Kniff, dank dem Personal Translator 2008 jetzt auch mit komplexen Satzstrukturen wie Schachtelsätzen und Satz-Ungetümen umgehen kann. Positiver Nebeneffekt: Die Übersetzung wird dadurch um bis zu 25% schneller!

 

Nachschlagen auf die schlaue Art

Schluss mit mühseligem Blättern im dicken Wälzer. So bequem haben Sie noch nie Wörter nachgeschlagen! Einfach mit der Maus auf ein Wort zeigen, und schon liefert Ihnen die MouseOver-Funktion von SmartLookup™ die entsprechende Wortbedeutung. Kein einziger Klick mehr notwendig!

 

Think big!

Für die Wörterbücher des neuen PT 2008 wurden Tausende von Dokumenten aus den verschiedensten Sachgebieten ausgewertet. Je nach Sprache und Version stehen Ihnen nun über 1 Million Wörterbucheinträge zur Verfügung. Vergleichen Sie: Mehr werden Sie kaum einmal finden.

 

Neuronaler Transfer bei mehrdeutigen Begriffen

Das intelligente Hybridverfahren des Personal Translator kombiniert die regelbasierte Übersetzungstechnik mit dem zum Patent angemeldeten Neuronalen Transfer.

 

Ihr Vorteil: Eine deutliche Verbesserung der Übersetzungsleistung bei mehrdeutigen Wörtern, unscharfen Ausdrücken, Eigennamen und unvollständigen Sätzen. Dadurch reduziert sich Ihr manueller Bearbeitungsaufwand spürbar!

 

Einfach intelligent übersetzen

Personal Translator denkt mit und übernimmt automatisch einen Großteil Ihrer Aufgaben! Er erkennt die korrekte Sprachrichtung, wählt automatisch die passenden Sachgebiete aus, übersetzt den ganzen Text und informiert Sie nach getaner Arbeit, wo Sie ggf. noch nachbearbeiten sollten.

 

Die hohe Kompatibilität

PT Home 2008 verfügt über eine komplett ausgestattete eigene Textverarbeitung mit allen gängigen Befehlen zur Zeichen-, Absatz- und Dokumentformatierung. Auch die Übersetzung von Webseiten ist denkbar einfach: Öffnen Sie Internetseiten oder lokal gespeicherte HTML-Dateien direkt im eigenen Webbrowser des PT und schon kanns losgehen. Der Clou: Das Seitenlayout einschließlich der Bilder bleibt dabei weitgehend erhalten.

 

Am Puls der Zeit

Natürlich integrieren sich alle Versionen perfekt in Windows Vista und MS Office 2007. Optimaler Workflow garantiert!

 

Versionsvergleich, bitte hier klicken.

 

Systemanforderungen:

Windows 2000 (SP4), XP Home oder XP Professional (SP2), Vista; Internet Explorer ab Version 6.0 (SP1); Pentium-Prozessor mit 512 MB freiem Arbeitsspeicher; 100 MB freier Festplattenspeicher

*Anmerkung: Eine RETAIL / BOX / FPP Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und Support durch den Hersteller.

... > Vollversionen/Updates > Linguatec > Personal Translator
Weitere Suchbegriffe: Personal Translator, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software 7 Tage € 4,90* € 36,05*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  36,05* €  42,90 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Linguatec Personal Translator 2008 Advanced Deutsch-Englisch, Win, D
Linguatec
ECD263107K
€ 65,14* € 77,52
Ähnlich
Linguatec Personal Translator 2008 Advanced Deutsch-Französisch, Win, D
Linguatec
ECD263108K
€ 64,29* € 76,51
Ähnlich
Linguatec Personal Translator 2008 Advanced Englisch-Französisch, Win, D
Linguatec
ECD263110K
€ 69,66* € 82,90
Ähnlich
Linguatec Personal Translator 2008 Advanced Englisch-Italienisch, Win, D
Linguatec
ECD263111K
€ 69,66* € 82,90
Ähnlich
Linguatec Personal Translator 2008 Advanced Englisch-Spanisch, Win, D
Linguatec
ECD263113K
€ 63,78* € 75,90
Ähnlich
Linguatec Personal Translator 2008 Home Deutsch-Englisch, Win, D
Linguatec
ECD263100K
€ 35,23* € 41,92
Ähnlich
Linguatec Personal Translator 2008 Home Deutsch-Französisch, Win, D
Linguatec
ECD263101K
€ 32,69* € 38,90
Ähnlich
Linguatec Personal Translator 2008 Home Englisch-Französisch, Win, D
Linguatec
ECD263103K
€ 36,05* € 42,90
Ähnlich
Linguatec Personal Translator 2008 Home Englisch-Spanisch, Win, D
Linguatec
ECD263106K
€ 36,05* € 42,90
Ähnlich
Linguatec Personal Translator 2008 Professional Deutsch-Englisch, Win, D
Linguatec
ECD263114K
€ 153,36* € 182,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG