Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 507-110862 Herst.-Nr.: D1643-0501-0500 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Map&Guide Truck Navigator 4.0 Update (v. 3.0) für Notebook, Frankreich City, Win, D Artikeldetails: Map&Guide Truck Navigator 4.0 Update von Version 3.0 für Notebook Frankreich City Produktbeschreibung: Mit map&guide truck navigator ist die erste echte Lkw-Navigation für Deutschland auf dem Markt. Die Software bietet alle Funktionen eines vollwertigen Navigationssystems und verfügt darüber hinaus über Lkw-spezifische Streckendaten wie Brückenlasten, Durchfahrtshöhen und -breiten sowie Sperrungen aus dem Falk Truckeratlas. Diese Angaben werden bei der Streckenberechnung und Navigation für Lkw berücksichtigt. Zusätzlich steht die Navigation auch mit Daten für den Gefahrguttransport zur Verfügung.
Die wichtigsten Vorteile: - Schnell und kostengünstig ans Ziel: Streckensperrungen werden von Anfang an bei der Navigation berücksichtigt; auch Gefahrgutsperrungen können berücksichtigt werden. Das spart Zeit, weil eine Alternativroute gewählt wird und keine lokale Umfahrung.
- Sicher und entspannt ans Ziel: Das Lkw-Routing ist ein konsequentes Hauptstraßenrouting. So werden Nebenstrecken, die für Lkws ungünstig zu fahren sind, so weit als möglich vermieden.
Alle wichtigen Funktionen auf einen Blick: Professionelle Navigation auf gängigen Windows Notebooks / Car PC mit Sprachausgabe und Navigation bis in den Hausnummernbereich. - Schematische Darstellungen der Karten/Kreuzungen und interessante Punkte (POI) sorgen für eine schnelle Orientierung vor Ort.
- Grundlage für die Routenberechnung sind die aktuellen map&guide City-Karten.
- Dynamische Navigation: Mit einem speziellen Empfänger werden aktuelle TMC-Stauinformationen (D) während der Fahrt kostenlos empfangen und auf Wunsch bei der Navigation berücksichtigt (Wir unterstützen TMC-Empfänger der Firma GNS GmbH).
- Adressdaten aus map&guide oder aus Pocket Outlook können einfach für die Navigation übernommen werden.
- map&guide truck navigator kann von nahezu jeder kommunikationsfähigen Software Text-Files empfangen.
- Für die Lkw-Navigation wurden die Fahrzeugprofile so verändert, dass bevorzugt auf Hauptstraßen navigiert wird. Enge oder verkehrsbeschränkte Straßen werden soweit als möglich vermieden.
- Der map&guide truck navigator bietet Kartenmaterial Mit Gefahrgutsperrung und Ohne Gefahrgutsperrung an.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Map&Guide, Vollversionen/Updates, Software |
|  |  |
|
 |  | Angebote (2) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Future-X_Software | |  |  |  |  | pro Paket | € 4,90* | € 106,13* |  |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 112,17* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Future-X_Software |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software |  | Versand von Future-X_Software |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 500,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | Map & Guide D0014-0101-0800 | € 595,80* | € 709,00 | Ähnlich | | | Map & Guide D0014-0101-2300 | € 595,80* | € 709,00 | Ähnlich | | | Map & Guide D0014-0101-1100 | € 1.763,87* | € 2.099,01 | Ähnlich | | | Map & Guide D1643-0101-0800 | € 213,45* | € 254,01 | Ähnlich | | | Map & Guide D1643-0101-0500 | € 213,45* | € 254,01 | Ähnlich | | | Map & Guide D1643-0101-0700 | € 213,45* | € 254,01 | Ähnlich | | | Map & Guide D1643-0101-0600 | € 213,45* | € 254,01 | Ähnlich | | | Map & Guide D1643-0101-0200 | € 203,78* | € 242,50 | Ähnlich | | | Map & Guide D1643-0101-1900 | € 205,80* | € 244,90 | Ähnlich | | | Map & Guide D1643-0101-0900 | € 213,45* | € 254,01 |
|  |  |
|
 |
|
|