Symantec Norton 360 Small Office Update, 5 User, Win, E
Artikeldetails:
- Kategorie: Internet Security
- Lizenztyp: Update
- Anzahl Lizenzen: 5 Benutzer
- Sprache(n): Englisch
- Medium: CD-ROM
- Pakettyp: RETAIL / BOX / FPP*
- Plattform: Windows
- Sonstiges: Windows Vista kompatibel
Symantec Norton 360 Small Office Update 5 User
Produktbeschreibung:
All-In-One Security, Schutz für 1 Jahr**
Umfangreicher, automatischer Schutz mit den bewährten Symantec-Technologien für Computersicherheit und Systemoptimierung PLUS neuen Antiphishing- und automatisierten Backup-Technologien
Virenschutz, Antispyware, Antiphishing, Rootkit-Erkennung, Überprüfen von Webseiten auf Echtheit, Zweistufige Firewall, Automatische Backups und Wiederherstellungen, 2 GB sicherer Online-Speicher**.
· Computersicherheit zum Schutz vor einer Vielzahl von Bedrohungen
· Transaktionssicherheit zum Schutz vor Online-Identitätsdiebstahl
· Automatische Backups und Wiederherstellungen zum Schutz Ihrer wichtigen Dateien vor Datenverlust
· Systemoptimierung für eine optimale Leistung Ihres Computers
· Schutz für bis drei PCs in Ihrem Zuhause
· Umfasst kostenlosen Support über E-Mail und im Live Chat
· Enthält 2 GB Online-Speicher für Fotos, Musikdateien, Adressinformationen und persönliche Dokumente (Option zum Erwerb von zusätzlichem Speicher)***
· Lädt Sicherheits-Updates und neue Produktfunktionen von Symantec während der verlängerbaren Servicelaufzeit herunter*
· Der umfangreiche kontinuierliche Schutz sorgt dafür, dass Ihr Computer weitgehend vor den neuesten Internet-Risiken geschützt ist, indem er Ihr Abonnement automatisch zum regulären Abonnementpreis (zzgl. anfallender Steuern) verlängert. Sie müssen Ihr Abonnement also nicht mehr selbst verlängern. Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.
· Windows® XP, Windows Vista
**Schutz für 1 Jahr: Im Rahmen dieses Service sind Sie berechtigt, dieses Produkt auf Ihrem Computer oder auf der angegebenen Anzahl Computer während der Servicelaufzeit zu nutzen, die ab dem Datum der Erstinstallation beginnt. Im Rahmen dieses verlängerbaren Service erhalten Sie Sicherheits-Updates und neue Produktfunktionen während der Servicelaufzeit, vorausgesetzt, Sie stimmen der Symantec-Lizenzvereinbarung zu, die diesem Produkt beiliegt und auf der Webseite www.symantec.de abrufbar ist. Während der Servicelaufzeit können Produktfunktionen hinzugefügt, modifiziert oder entfernt werden.
***Erfordert Hochgeschwindigkeits-Internet-Verbindung; 2 GB Online-Speicher inbegriffen, mit der Option, weitere Speicherkapazität zu erwerben.
Systemanforderungen:
· Prozessor ab 300 MHz
· 256 MB RAM
· 300 MB freier Festplattenspeicher
Unterstützte Betriebssysteme
· Windows® XP Home/XP Pro/XP Media 2005+, Windows Vista Home Basic/ Home Premium/Business/Ultimate****
· Microsoft Internet Explorer® ab Version 6.0 für die Funktion zum Schutz vor Phishing
· Hochgeschwindigkeits-Internet-Verbindung für die Online-Backup-Funktion erforderlich
· Unterstützung der E-Mail-Prüfung in POP3-kompatiblen E-Mail-Programmen
Für alle Installationen erforderlich
· DVD- oder CD-ROM-Laufwerk
· Standard-Web-Browser
****Zusätzliche Anforderungen für Windows Vista
Die Mindestsystemanforderungen für das Betriebssystem Windows Vista müssen erfüllt sein
*Anmerkung: Eine RETAIL / BOX / FPP Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und Support durch den Hersteller.