MS Windows Vista Ultimate SP1, 32bit DVD, SB, ML
Artikeldetails:
MS Windows Vista Ultimate
Multilingual (Sprachen siehe unten)**
inkl. neusten Service Pack 1 (SP1) auf CD
Auf der Website von Microsoft erhalten Sie Informationen und können auch eine Software downloaden mit der Sie testen können ob Ihr PC / Notebook soft- und hardwaremässig die Voraussetzungen für Windows Vista erfüllt.
Info zur 64bit Version:
für die 64bit Version gibt es noch sehr wenige Treiber und Software. Falls Sie sich nicht sicher sind ob Ihre Hard-
und Software 64bit geeignet ist, fragen Sie die Hersteller und nehmen Sie im Zweifelsfalle die 32bit Version.
Ausführliche Informationen finden Sie auf der Vista-Website von Microsoft. Anbei der Link:
Windows Vista Startseite, bitte hier klicken
Windows Vista Upgrade Advisor, bitte hier klicken
Produktbeschreibung:
Windows Vista Ultimate ist die umfassendste Edition von Windows Vista. Es ist das erste Betriebssystem, das alle hoch entwickelten Infrastrukturfeatures eines businessorientierten Betriebssystems, alle Verwaltungs- und Effizienzfeatures eines mobilitätsorientierten Betriebssystems und alle digitalen Unterhaltungsfeatures eines konsumentenorientierten Betriebssystems in sich vereint. Sie möchten ein Betriebssystem, das sich hervorragend für die Arbeit von zu Hause oder unterwegs aus eignet, das aber ebenso für hochwertige digitale Unterhaltung sorgt? Dann ist Windows Vista Ultimate die Lösung, die keine Wünsche offen lässt.
Arbeiten von zu Hause aus
Windows Vista Ultimate umfasst sämtliche neuen Features, die eine einfache Anbindung an Unternehmensnetzwerke möglich machen. Bei der Arbeit von zu Hause aus haben Sie faszinierende neue Vernetzungsmöglichkeiten, beispielsweise Beitritt zu einer Domäne, Unterstützung von Gruppenrichtlinien und spezielle Features wie Remotedesktop. Außerdem ist Windows Vista Ultimate mit Windows BitLocker-Laufwerkverschlüsselung ausgestattet, die einen neuartigen Schutz vor dem Diebstahl wertvoller Geschäftsdaten gewährleistet, egal, ob Sie sich zu Hause, unterwegs oder im Büro befinden.
Das Neueste aus der Welt der Unterhaltung
Windows Vista Ultimate bietet sämtliche Unterhaltungsfeatures, die Sie auch in Windows Vista Home Premium finden. Damit steht Ihnen alles zur Verfügung, was Sie für modernste Digitalfotografie, Musik, Filme, Analog-TV und sogar HDTV benötigen. Mit aufregenden Tools wie Windows-Fotosammlung und Windows Movie Maker HD haben Sie in Windows Vista Ultimate alles, was Sie brauchen, um Ihre digitalen Inhalte zu erfassen, zu verwalten und zu bearbeiten. Hierzu zählt auch Windows Media Center, mit dem Sie Ihren PC in ein komplettes Unterhaltungscenter verwandeln.
Keine Kompromisse
Windows Vista Ultimate umfasst alle verfügbaren Features für Geschäfts- und Privatanwender. Somit ist es die optimale Lösung für Betreiber von Kleinunternehmen, die ein und denselben PC im Büro ebenso effizient nutzen möchten wie unterwegs oder zu Hause. Eine ideale Lösung ist Windows Vista Ultimate auch für Kunden, die einen Heim-PC wünschen, der primär der Unterhaltung, aber nebenbei auch zu Geschäftszwecken dienen soll, etwa zur Anbindung an ein Unternehmensnetzwerk.
Wenn Sie auf die besten Businessfeatures ebenso wenig verzichten wollen wie auf die besten Mobilitäts- und Unterhaltungsfeatures, dann ist Windows Vista Ultimate die Lösung, die Sie suchen. Mit Windows Vista Ultimate gehen Sie keine Kompromisse ein.
Systemanforderungen:
- 1 GHz 32-Bit (x86)- oder 64-Bit (x64)-Prozessor
- 1 GB Arbeitsspeicher.
- Unterstützung für Grafikprozessor DirectX 9 mit WDDM-Treiber und mindestens 128 MB Grafikspeicher2, Pixel Shader 2.0 und 32 Bit pro Pixel.
- 40 GB Festplattenkapazität mit 15 GB freiem Speicher.
- Funktion für die Audioausgabe.
- Funktion für den Internetzugang.
- DVD-Rom Laufwerk
*Anmerkung: Eine SB (System Builder) / DSP (Delivery Service Pack) / OEM (Original Equipment Manufacturer) Version enthält nur den Datenträger mit der Vollversion der entsprechenden Software, jedoch keine Dokumentation und keinen kostenlosen Support vom Hersteller. Patches, Bugfixes, Servicepacks und kostenlose Updates sind jedoch über das Internet per Download oder die automatische Update-Funktion möglich. Die Software darf ohne Hardwarebindung frei verkauft werden. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden. (hier erfahren Sie mehr)
**Multilinguale Sprachpakete
Für die Vista Ultimate und Enterprise-Versionen (nur für diese) kann man nach der Installation sogenannte language packs per Windows-Update downloaden. Folgende Sprachen stehen zur Verfügung:
Language Pack für Chinesisch (Hongkong SAR) Downloadgröße: 188,8 MB Language Pack für Chinesisch (vereinfacht) Downloadgröße: 226,4 MB Language Pack für Dänisch Downloadgröße: 139,0 MB Language Pack für Englisch Downloadgröße: 251,9 MB Language Pack für Finnisch Downloadgröße: 142,5 MB Language Pack für Französisch Downloadgröße: 191,2 MB Language Pack für Italienisch Downloadgröße: 148,0 MB Language Pack für Japanisch Downloadgröße: 202,3 MB Language Pack für Koreanisch Downloadgröße: 142,8 MB Language Pack für Niederländisch Downloadgröße: 139,6 MB Language Pack für Norwegisch Downloadgröße: 138,3 MB Language Pack für Portugiesisch (Brasilien) Downloadgröße: 140,5 MB Language Pack für Russisch Downloadgröße: 145,8 MB Language Pack für Schwedisch Downloadgröße: 138,0 MB Language Pack für Spanisch Downloadgröße: 182,2 MB Bitte beachten Sie folgende Hinweise:: Sie müssen ggf. den Computer neu starten, damit die Änderungen wirksam werden. Updatetyp: Optional Wenn Sie dieses Language Pack unter Windows Vista Ultimate installieren und diese Sprache in der Systemsteuerung unter "Anzeigesprache ändern" auswählen, werden die Menüs und Dialogfelder von Windows in der ausgewählten Sprache angezeigt. With additional language files, you can change the display language on your computer so that you can view wizards, dialog boxes, menus, Help topics, and other items in Windows in a different language. There are two types of language files:
| | Windows Vista Multilingual User Interface Pack (MUI). Windows Vista MUIs provide a translated version of most of the user interface. MUIs require a license to be used and are only available with Windows Vista Ultimate and Windows Vista Enterprise. |
| | Windows Vista Language Interface Pack (LIP). Windows Vista LIPs provide a translated version of the most widely used areas of the user interface. LIPs are freely available for download on the Microsoft website, and most LIPs can be installed and used on any edition of Windows Vista. Because not all of the user interface is translated, LIPs require at least one parent language. The parts of the user interface that are not translated into the LIP language are displayed in the parent language. When you download a LIP, you are given the parent language requirements for that language. The parent language pack needs to be installed before the LIP can be installed. |