Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MS ISA Server 2006 Standard, 1 CPU, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  
MS ISA Server 2006 Standard, 1 CPU, D
Artikel-Nr.:  507-110194
Hersteller:  Microsoft
Herst.-Nr.:  E84-00953
EAN:  0882224225229

MS ISA Server 2006 Standard, 1 CPU, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: Server
  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 1 CPU
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: CD-ROM
  • Pakettyp: RETAIL / BOX / FPP*
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: -

Microsoft ISA Server 2006 Standard, 1 CPU, D

 

Produktbeschreibung:

 

ISA Server 2006 bietet Sicherheit für Unternehmensanwendungen, auf die vorauthentifizierte Benutzer über das Internet zugreifen, bevor sie Zugriff auf veröffentlichte Server erhalten. Dabei wird selbst verschlüsselter Datenverkehr auf Anwendungsebene statusbehaftet überprüft, und es werden automatisierte Veröffentlichungstools bereitgestellt. Durch die Bereitstellung von HTTP-Komprimierung, der Zwischenspeicherung von Inhalten einschließlich Softwareupdates sowie in den Anwendungsebenenfilter integrierte Standort-zu-Standort-VPN-Fähigkeiten ermöglicht ISA Server 2006 außerdem die sichere Erweiterung von Firmennetzwerken. Mit ISA Server 2006 können Sie Ihr Netzwerk auch mit einer Hybridarchitektur aus Proxy und Firewall, gründlicher Inhaltsüberprüfung, detaillierten Richtlinien und umfassenden Alarmierungs- und Überwachungsmöglichkeiten verwalten und schützen.

HIGHLIGHTS:


ISA Server 2006 - Einsatzmöglichkeiten
ISA Server bietet neue Möglichkeiten für IT-Manager, Netzwerkadministratoren und IT-Sicherheitsexperten, die für die Sicherheit, Leistung, Verwaltbarkeit oder Betriebskosten ihrer Netzwerke verantwortlich sind. ISA Server 2006 ist dabei für Unternehmen jeder Größe geeignet. In den folgenden Abschnitten werden einige Netzwerkszenarien beschrieben, in denen ISA Server 2006 zum Einsatz kommen kann.

Sichere E-Mail-Nutzung
Ermöglichen Sie Mitarbeitern außerhalb des Netzwerks den problemlosen Zugriff auf E-Mails - ohne Sicherheitsrisiko.

ISA Server 2006 gewährleistet optimalen Schutz für OWA-Websites (Microsoft Outlook Web Access): Dank der unkomplizierten Verwaltungsoberfläche von ISA Server 2006 können Unternehmen ohne großen Aufwand eine Webveröffentlichungsregel einrichten, die eine sichere, formularbasierte Authentifizierung erzwingt.

 

ISA Server 2006 wehrt auch Angriffe auf E-Mail-Server ab: Dank der SSL-Verschlüsselung (Secure Sockets Layer) kann SSL-Datenverkehr nach gefährlichem Code durchsucht werden. Darüber hinaus ist durch die HTTP-Filterung eine gründliche Überprüfung von Anwendungsinhalten gewährleistet. Durch die Vorauthentifizierung in ISA Server 2006 werden zudem anonyme Benutzeranmeldungen verhindert - eine wichtige Voraussetzung für den Schutz interner Server.


Mit einem komplexen Authentifizierungssystem kann überprüft werden, ob bei Remote-Mails RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) oder RSA SecurID verwendet wird. So können Sie verhindern, dass anonyme Anfragen, von denen eine potenzielle Gefahr ausgeht, überhaupt den Microsoft Exchange Server erreichen.

 

Einen zusätzlichen Schutz bieten die Funktionen zur Blockierung von Anhängen sowie die Sitzungstimeouts. Sie verhindern, dass E-Mail-Sitzungen für unbegrenzte Zeit geöffnet bleiben und für andere Benutzer zugänglich sind.

 

Sichere Veröffentlichung von Web-Servern
Stellen Sie Intranetinformationen sicher und einfach im Internet bereit
Mit Hilfe der Web- und Serververöffentlichungsfunktionen von ISA Server 2006 können Intranetanwendungen Informationen sicher im Internet veröffentlichen. Mit den Assistenten für Web- und Serververöffentlichung werden häufige Aufgaben automatisiert und das Risiko fehlerhafter Konfiguration reduziert.

 

Die Linkübersetzungsfunktionen ermöglichen zudem eine optimale Umwandlung von Internetlinks in öffentlich zugängliche Websites. ISA Server 2006 kann auch die Gültigkeit von Datenverkehr überprüfen, die Verwendung gültiger URLs erzwingen und Benutzer über vorhandene Authentifizierungssysteme vorab authentifizieren. So können Sie verhindern, dass gefährliche anonyme Anfragen veröffentlichte Server erreichen.

 

Sichere Anbindung von Geschäftspartnern
Ermöglichen Sie Ihren Partnern den sicheren Zugriff auf relevante Informationen im Unternehmensnetzwerk

 

Mit Hilfe der integrierten VPN-Funktionen von ISA Server 2006 können Sie Ihren Geschäftspartnern den Zugang zu Ihrem Unternehmensnetzwerk ermöglichen, wobei Sie aber den Zugriff auf spezielle Server und Anwendungen beschränken können.

 

ISA Server 2006 verschlüsselt den gesamten Datenverkehr zwischen Ihrem Geschäftspartner und dem Unternehmensnetzwerk. So sind die Daten geschützt und können nicht geändert werden. VPN-Endpunktserver führen zudem untereinander Authentifizierungen durch. Nach einer Authentifizierung erzwingt ISA Server 2006 Zugriffs- und Routingrichtlinien, die den Zugriff des Partners auf das Unternehmensnetzwerk einschränken.

 

Sie können mit ISA Server 2006 auch strenge Anwendungsfilter-Regeln implementieren, um Ihr Unternehmensnetzwerk besser vor Angriffen auf Anwendungsebene zu schützen.


Systemanforderungen:

Unterstützte Betriebssysteme: Windows Server 2003 Service Pack 1

·         Computer mit einer Pentium III-kompatiblen CPU mit mindestens 733 MHz

·         Microsoft Windows Server™ 2003 mit Service Pack 1 (SP1)

·         512 Megabyte (MB) Arbeitsspeicher

·         150 MB verfügbarer Festplattenspeicherplatz (zuzüglich des zum Zwischenspeichern benötigten Speicherplatzes)

·         Einen mit dem Betriebssystem des Computers kompatiblen Netzwerkadapter für die Kommunikation mit dem internen Netzwerk

·         Einen weiteren Netzwerkadapter für jedes mit dem ISA Server-Computer verbundene Netzwerk

·         Eine lokale Festplattenpartition, die mit dem Dateisystem NTFS formatiert ist

Warnung: Installieren Sie ISA Server 2006 Standard Edition nicht auf einem Computer mit mehr als vier Prozessoren.

*Anmerkung: Eine RETAIL / BOX / FPP Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und Support durch den Hersteller.

... > Microsoft > BackOffice Server > ISA Server
Weitere Suchbegriffe: ISA Server, BackOffice Server, Microsoft, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 1.332,59*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 1.333,47*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 1.360,53*
Future-X_Software 1 Tag pro Paket Frei Haus € 1.361,26*
take_IT 4 Tage pro Stück Frei Haus € 1.373,62*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Paket  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  1.361,26* €  1.619,90 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich HP Aquarella Art Paper 240 g/m? (Q8741A)
k.A.
Q8741A
€ 53,56* € 63,74
Ähnlich HP Aquarella Art Paper 240 g/m? (Q8746A)
k.A.
Q8746A
€ 77,77* € 92,55
Ähnlich HP Hahnemühle Smooth Fine Art Paper (Q8732A)
k.A.
Q8732A
€ 87,46* € 104,08
Ähnlich HP Hahnemühle Smooth Fine Art Paper (Q8733A)
k.A.
Q8733A
€ 133,28* € 158,60
Ähnlich HP Hahnemühle Smooth Fine Art Paper (Q8734A)
k.A.
Q8734A
€ 95,96* € 114,19
Ähnlich HP Hahnemühle Smooth Fine Art Paper (Q8735A)
k.A.
Q8735A
€ 146,33* € 174,13
Ähnlich HP Hahnemühle Smooth Fine Art Paper (Q8745A)
k.A.
Q8745A
€ 115,41* € 137,34
Ähnlich HP Hahnemühle Textured Fine Art Paper (Q8738A)
k.A.
Q8738A
€ 133,26* € 158,58
Ähnlich HP Hahnemühle Textured Fine Art Paper (Q8740A)
k.A.
Q8740A
€ 146,44* € 174,26
Ähnlich
MS ISA Server 2000 Enterprise, 1 Prozessor Lizenz, D
Microsoft
F89-00013
€ 1.679,83* € 1.999,00
Ähnlich
MS ISA Server 2000 Enterprise, 1 Prozessor Lizenz, E
Microsoft
F89-00005
€ 5.041,18* € 5.999,00
Ähnlich
MS ISA Server 2000 Standard, 1 CPU, D
Microsoft
E84-00013
€ 1.292,24* € 1.537,77
Ähnlich
MS ISA Server 2004 Standard, 1 CPU, D
Microsoft
E84-00640
€ 1.300,42* € 1.547,50
Ähnlich
MS ISA Server 2006 Standard, 1 CPU, E
Microsoft
E84-00949
€ 1.373,87* € 1.634,91
Ähnlich
SP/IBM Cable Power SCSI f x-series 336 (23K4204)
IBM
23K4204
€ 13,84* € 16,47
Ähnlich
SP/IBM Cable Signal SCSI f x-series 336 (33P2353)
IBM
33P2353
€ 28,50* € 33,92
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG