Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CA Anti-Virus 2007, CD, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Future-X_Software
CA Anti-Virus 2007, CD, Win, D
Artikel-Nr.:  507-110124
Hersteller:  CA Computer Associates
Herst.-Nr.:  18876
EAN:  4002432307463

CA Anti-Virus 2007, CD, Win, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: Antivirus
  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: CD-ROM
  • Pakettyp: RETAIL / BOX / FPP*
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: -

CA Anti-Virus 2007

 

Produktbeschreibung:

 

Der unverzichtbare Sicherheitsstandard - Schützen Sie sich vor Tausenden verschiedenen Viren, Würmern und Trojanern – automatisch und permanent mit CA Antivirus.

 

Wenn Ihr Computer ungeschützt ist, können Viren und andere Bedrohungen ihn auf vielfältige Weise angreifen: durch E-Mail-Anlagen, Downloads, Instant Messages und auch über Internetseiten. Die Angreifer können dann Ihre Dateien löschen, die Festplatte beschädigen und wertvolle persönliche Daten zerstören: Ihre Fotos, Musikdateien, Dokumente und vieles mehr.

 

CA Antivirus (vormals eTrust® EZ Antivirus) bietet einen zuverlässigen Rundumschutz gegen Viren, Würmer und Trojaner. Die übersichtliche Benutzeroberfläche und die häufigen automatischen Updates sorgen stets für Schutz ohne Aufwand. Mit kurzen Überprüfungszeiten und einer effizienten Nutzung der Systemressourcen wird Ihr PC durch CA Antivirus kaum belastet.

 

Anti-Virus Funktionen

  • Erkennt 100 % der Viren. Durch Virus Bulletin zertifiziert
  • Überprüft E-Mail automatisch
  • Schützt vor neuen Viren
  • Schützt Dateien, Downloads und Anlagen

Verbessert! Die überarbeitete Benutzeroberfläche bietet eine bessere Übersicht und erstklassige Benutzerfreundlichkeit, hilft Ihnen dabei, schnell und unkompliziert Einstellungen zu konfigurieren, den Programmstatus zu prüfen und den PC dauerhaft zu schützen.

Tägliche, vollautomatische Updates sorgen einfach und effektiv dafür, dass der Hauptgrund für Angriffe auf PC-Benutzer bei Ihnen nicht vorhanden ist: abgelaufene Virensignaturdateien.

Geringer Aufwand: Das Programm belegt bei der Installation nur 25 MB und belastet die Systemressourcen kaum. CA Anti-Virus lässt sich schnell installieren, benötigt nur wenig Festplattenspeicher und führt die Überprüfungen auf effektive Weise durch.

Durch unabhängige Testorganisationen zertifiziert: Geprüft und zertifiziert von ICSA Labs und West Coast Labs; Virus Bulletin bestätigt, dass 100 % der Viren in allgemeiner Verbreitung („in the wild“) von CA Antivirus erkannt werden.

Neu! Jetzt schützen: Diese Funktion dient zur aktiven Überwachung wichtiger Programmfunktionen und Einstellungen sowie zur Erinnerung an die Optimierung der Sicherheit Ihres Systems.

Automatische Prüfung von E-Mails schützt vor Viren in E-Mails noch bevor sie Schaden anrichten können.

Planung und Sofortausführung von Suchläufen: Je nach Ihren Anforderungen können Sie Suchläufe sofort oder in regelmäßigen Abständen ausführen lassen.

Prüfungen in Echtzeit stoppen Viren proaktiv, indem die Dateien bei jedem Öffnen, Schließen und Speichen überprüft werden.

Erweiterte heuristische Prüffunktion: Erkennt neue Bedrohungen noch bevor Virenschutzaktualisierungen erstellt werden.

Neu! Gefahren- und Virenwarnsystem sorgt in Echtzeit für die Übermittlung neuer, vom CA Sicherheitsteam erstellter Inhalte und liefert so detaillierte und aktuelle Informationen zu den neuesten und meist verbreiteten Bedrohungen durch Viren.

Neu! Schnelle Tipps bieten Ihnen nützliche, schnell zugängliche Antworten auf häufig gestellte Fragen und stellen eine bequeme Alternative zu umständlichen Suchen in Hilfedateien oder zur Inanspruchnahme des Kundendiensts dar.

Interaktive Meldungen bei Virenfunden zeigen bei erkannten Bedrohungen Links zu nützlichen Informationen im CA Virus Information Centre an.

Isolieren infizierter Dateien: Entfernt Schädlinge von ihren aktuellen Speicherpfaden und verschiebt sie in einen sicheren Quarantänebereich, wo Sie eine weitere Prüfung der betroffenen Dateien vornehmen können.

Ausnahmeliste: Bestimmen Sie Dateien und Ordner, die nicht durchsucht werden sollen.

Prüfungen von Archiven: Ermöglicht die Überprüfung komprimierter Dateien für viele verschiedene Formate.

Unterstützung durch das CA-Sicherheitsteam: Unsere Forschungszentren arbeiten rund um die Uhr an der Erkennung von Bedrohungen, bevor diese Ihrem PC Schaden zufügen können. Sie erhalten also immer den neuesten Schutz.

 

Systemanforderungen:

·         Betriebssystem: Windows 98SE, ME, 2000-SP3+ oder XP-SP1+

·         256 MB RAM

·         300 MHz oder höherer Pentium-kompatibler Prozessor

·         CD-ROM-Laufwerk

·         Internet Explorer 5.5 oder höher

·         Internetzugang

·         Freier Festplattenspeicher: 25MB

Anmerkung: Eine RETAIL / BOX / FPP Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und Support durch den Hersteller.

... > Vollversionen/Updates > CA / Computer Associates > Antivirus
Weitere Suchbegriffe: Antivirus, CA / Computer Associates, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software 1 Tag € 4,90* € 19,32*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  19,32* €  22,99 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
CA Anti-Spyware 2007, 3 User, Win, D
CA Computer Associates
18814
€ 25,13* € 29,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG