Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MS Windows Vista Home Premium SP1, 64bit DVD, SB, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von
MS Windows Vista Home Premium SP1, 64bit DVD, SB, D
Artikel-Nr.:  507-110092
Hersteller:  Microsoft
Herst.-Nr.:  66I-02062
EAN:  k.A.

MS Windows Vista Home Premium SP1, 64bit DVD, SB, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: Betriebssystem
  • Lizenztyp: Vollversion SB*
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: DVD
  • Pakettyp: SB*
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: 64bit

MS Windows Vista Home Premium

 

inkl. neusten Service Pack 1 (SP1) auf CD

 

Auf der Website von Microsoft erhalten Sie Informationen und können auch eine Software downloaden mit der Sie testen können ob Ihr PC / Notebook soft- und hardwaremässig die Voraussetzungen für Windows Vista erfüllt.

 

Info zur 64bit Version:

 

für die 64bit Version gibt es noch sehr wenige Treiber und Software. Falls Sie sich nicht sicher sind ob Ihre Hard- und Software 64bit geeignet ist, fragen Sie die Hersteller und nehmen Sie im Zweifelsfalle die 32bit Version.

Ausführliche Informationen finden Sie auf der Vista-Website von Microsoft. Anbei der Link:

 

http://www.microsoft.com/germany/windows/windowsvista/getready/upgradeadvisor/default.mspx

 

Produktbeschreibung:

 

Windows Vista Home Premium ist das Betriebssystem für gehobene Ansprüche im Heimbereich. Es hilft Ihnen, Ihren Laptop- oder Desktop-PC effektiver zu nutzen und eröffnet Ihnen gleichzeitig ganz neue digitale Unterhaltungswelten, gepaart mit mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Neue Benutzeroberfläche

Windows Vista Home Premium besticht durch eine effiziente und ansprechende neue Benutzeroberfläche mit dem Namen Windows Aero™. Mit dieser Benutzeroberfläche finden Sie sich leichter denn je im Betriebssystem zurecht. Selbst das gleichzeitige Erledigen mehrerer Aufgaben wird einfacher: Eine dreidimensionale, animierte Echtzeitansicht aller geöffneten Anwendungen und Dokumente macht’s möglich. Darüber hinaus erleichtert Ihnen Windows Vista Home Premium das Auffinden und Organisieren Ihrer zahlreichen Dokumente, Bilder, Filme, Videos und Musikstücke. Dank der im gesamten Betriebssystem verfügbaren Suchfunktion finden Sie mit Windows Vista Home Premium im Handumdrehen, was Sie suchen.

Größere Mobilität

Mit Windows Vista Home Premium nehmen Sie Ihr Computervergnügen überall hin mit. So ist Windows Vista Home Premium zum Beispiel mit Tablet PC-Technologie ausgestattet, damit Sie per digitalem Stift oder Fingerspitze mit Ihrem Tablet PC-kompatiblen Computer interagieren können. Die Tastatur wird dadurch überflüssig. Mit Windows Vista Home Premium und dem Windows SideShow™-Zusatzbildschirm können Sie auf wichtige Daten sogar dann zugreifen, wenn der Computer ausgeschaltet ist. Zudem ist es leichter denn je, Daten gemeinsam mit anderen PCs im Haus zu nutzen und den Laptop für sicherere Verbindungen mit Ihrem Lieblings-WiFi-Hotspot einzurichten.

Mehr Unterhaltung

Windows Vista Home Premium optimiert sämtliche Aspekte Ihrer digitalen Unterhaltungsumgebung, z. B. die Wiedergabe und gemeinsame Nutzung von Fotos, Videos, TV, Filmen, Musik, Spielen und anderen Medien. Beispielsweise können Sie mit Windows Vista Home Premium mühelos eigene DVDs erstellen und eigene hochauflösende Filme bearbeiten. Das Entscheidendste ist, dass Windows Vista Home Premium über alle nötigen Windows Media Center-Funktionen verfügt, um Ihren PC in ein komplettes Entertainmentcenter zu verwandeln. Windows Media Center in Windows Vista eröffnet neue Möglichkeiten, Musik, Fotos und DVD-Filme zu genießen. Mit Windows Media Center können Sie auch Ihre Lieblingsfernsehsendungen (sogar in HDTV) ansehen und neue Arten von Onlineinhalten aus dem Unterhaltungsbereich nutzen. Außerdem können Sie Windows Vista Home Premium mit Ihrer Microsoft Xbox 360 verbinden und dadurch Ihr Media Center-Erlebnis auf mehrere Zimmer Ihres Hauses ausweiten.

Ganz gleich, wofür Sie Ihren Heim-PC einsetzen – Windows Vista Home Premium sorgt für ein umfassenderes und verbessertes Computererlebnis.

Systemanforderungen:

  • 1 GHz 64-Bit (x64)-Prozessor
  • 1 GB Arbeitsspeicher.
  • Unterstützung für Grafikprozessor DirectX 9 mit WDDM-Treiber und mindestens 128 MB Grafikspeicher, Pixel Shader 2.0 und 32 Bit pro Pixel.
  • 40 GB Festplattenkapazität mit 15 GB freiem Speicher.
  • Funktion für die Audioausgabe.
  • Funktion für den Internetzugang.
  • DVD-Rom Laufwerk

*Anmerkung: Eine SB (System Builder) / DSP (Delivery Service Pack) / OEM (Original Equipment Manufacturer) Version enthält nur den Datenträger mit der Vollversion der entsprechenden Software, jedoch keine Dokumentation und keinen kostenlosen Support vom Hersteller. Patches, Bugfixes, Servicepacks und kostenlose Updates sind jedoch über das Internet per Download oder die automatische Update-Funktion möglich. Die Software darf ohne Hardwarebindung frei verkauft werden. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden. (hier erfahren Sie mehr)

... > Win Vista > Win Vista SB/OEM > Windows Vista Home Premium
Weitere Suchbegriffe: Vista Home Premium, Win Vista, Win Vista Home, Win Vista Home Premium, Windows, Windows Lizenzen, Windows Vista, Windows Vista Home, Windows Vista Home Premium, Xbox Zubehör, Win Vista SB/OEM, Betriebssysteme, Microsoft, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (11)
Einheit
Versand
Netto
^
Future-X_Software
pro Paket
€ 4,90*
€ 65,63*
3 Tage
pro Stück
€ 6,99*
€ 69,63*
1 Tag
pro Stück
€ 5,95*
€ 70,38*
6 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 74,69*
5 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 76,24*
Menge:  Paket  
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,63*
€ 78,10
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 500,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Microsoft
978-3-86645-850-5
€ 22,47*
€ 24,04
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG