Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MS Windows Vista Home Basic SP1, 32bit DVD, SB, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von
MS Windows Vista Home Basic SP1, 32bit DVD, SB, D
Artikel-Nr.:  507-110083
Hersteller:  Microsoft
Herst.-Nr.:  66G-02023
EAN:  k.A.

MS Windows Vista Home Basic SP1, 32bit DVD, SB, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: Betriebssystem
  • Lizenztyp: Vollversion SB*
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: DVD
  • Pakettyp: SB*
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: 32bit

MS Windows Vista Home Basic

 

inkl. neusten Service Pack 1 (SP1) auf CD 

 

Auf der Website von Microsoft erhalten Sie Informationen und können auch eine Software downloaden mit der Sie testen können ob Ihr PC / Notebook soft- und hardwaremässig die Voraussetzungen für Windows Vista erfüllt.

 

Info zur 64bit Version:

für die 64bit Version gibt es noch sehr wenige Treiber und Software. Falls Sie sich nicht sicher sind ob Ihre Hard- und Software 64bit geeignet ist, fragen Sie die Hersteller und nehmen Sie im Zweifelsfalle die 32bit Version.

 

Ausführliche Informationen finden Sie auf der Vista-Website von Microsoft. Anbei der Link:

http://www.microsoft.com/germany/windows/windowsvista/getready/upgradeadvisor/default.mspx

 

Produktbeschreibung:

 

Windows Vista Home Basic ist das Betriebssystem für Haushalte, in denen es vor allem auf die Grundfunktionen von Windows ankommt. Windows Vista Home Basic lässt sich leicht einrichten, ermöglicht eine sichere und zuverlässige Nutzung des PCs und ist wie alle Windows Vista-Editionen kompatibel mit den allermeisten Softwareanwendungen, Geräten und Diensten, denen Sie vertrauen. Wenn Sie Ihren PC für einfache Aufgaben wie Surfen im Internet, E-Mail-Korrespondenz mit Freunden und Verwandten oder die Erstellung und Bearbeitung einfacher Dokumente nutzen möchten, bietet Ihnen Windows Vista Home Basic eine sicherere, zuverlässigere und produktivere Computerumgebung als bisherige Windows-Versionen.

 

Mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit

 

Windows Vista wurde als das sicherste Betriebssystem konzipiert, das Microsoft jemals auf den Markt gebracht hat. Jede Edition von Windows Vista, einschließlich Windows Vista Home Basic, verfügt über die entscheidenden Tools und Technologien für den Schutz Ihrer Daten, gleichgültig, ob Sie im Internet surfen, in einem drahtlosen Netzwerk arbeiten oder nur E-Mails lesen. Alle Windows Vista-Editionen sind mit neuen Tools ausgestattet, die Sie im Voraus vor drohenden Hardwareausfällen warnen können und so den Verlust wichtiger persönlicher Daten verhindern. Zusätzlich sind alle Windows Vista-Editionen mit neuen Zugangssteuerungsfunktionen ausgestattet, mit denen Sie festlegen und überwachen können, welche Spiele, Internetseiten, Sofortnachrichten und sonstigen Funktionen Ihre Kinder auf Ihrem PC nutzen. Windows Vista Home Basic ist so konzipiert, dass Sie und Ihre Familie sich auf das für Sie Wichtige konzentrieren können und sich in Sicherheitsfragen weniger Sorgen machen müssen.

 

Leichtere Einrichtung und Verwendung

 

Wie alle anderen Editionen von Windows Vista sorgt auch Windows Vista Home Basic für deutlich mehr Benutzerfreundlichkeit am PC. Mithilfe der neuen Tools von Windows Vista Home Basic können Sie Ihre persönlichen Dateien und Einstellungen problemlos von Ihrem alten PC auf Ihren neuen Windows Vista-basierten PC übertragen. Zudem stehen im gesamten Betriebssystem die neuen integrierten Suchtools zur Verfügung. Damit finden Sie jederzeit rasch die Datei oder das Programm, die bzw. das Sie benötigen.

 

Windows Vista Home Basic enthält alle nötigen Standardfeatures für eine einfachere, sicherere und zuverlässigere Computernutzung. Auch wenn Ihr bisheriger PC für einfache Aufgaben wie E-Mail und Internet scheinbar ausreicht: Durch eine Aktualisierung des Betriebssystems auf Windows Vista Home Basic oder den Kauf eines neuen PCs mit Windows Vista Home Basic profitieren Sie von einer angenehmeren Computerumgebung und einem rundum beruhigenden Gefühl.

Windows Vista Home Basic ist die Windows-Edition für Benutzer, denen es auf eine einfache Nutzung der grundlegenden Funktionen ankommt. Die Features von Windows Vista Home Basic sind gleichzeitig die Basis aller anderen Editionen von Windows Vista, einschließlich Windows Vista Home Premium und Windows Vista Ultimate.

 

Systemanforderungen:

  • Einen modernen Prozessor (mit mindestens 800 MHz).
  • 512 MB Systemspeicher.
  • Einen DirectX 9-fähigen Grafikprozessor
  • DVD-Rom Laufwerk

*Anmerkung: Eine SB (System Builder) / DSP (Delivery Service Pack) / OEM (Original Equipment Manufacturer) Version enthält nur den Datenträger mit der Vollversion der entsprechenden Software, jedoch keine Dokumentation und keinen kostenlosen Support vom Hersteller. Patches, Bugfixes, Servicepacks und kostenlose Updates sind jedoch über das Internet per Download oder die automatische Update-Funktion möglich. Die Software darf ohne Hardwarebindung frei verkauft werden. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden. (hier erfahren Sie mehr)

... > Win Vista > Win Vista SB/OEM > Windows Vista Home Basic
Weitere Suchbegriffe: Vista Home Basic, Win Vista, Win Vista Home, Win Vista Home Basic, Windows, Windows Lizenzen, Windows Vista, Windows Vista Home, Windows Vista Home Basic, Win Vista SB/OEM, Betriebssysteme, Microsoft, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (11)
Einheit
Versand
Netto
^
Future-X_Software
pro Paket
€ 4,90*
€ 57,38*
5 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 61,69*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 61,80*
5 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 61,99*
2 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 62,31*
Menge:  Paket  
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,38*
€ 68,28
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 500,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Microsoft
978-3-86645-850-5
€ 22,47*
€ 24,04
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG