Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MS AutoRoute Europa GPS 2007, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  
MS AutoRoute Europa GPS 2007, Win, D
Artikel-Nr.:  507-110004
Hersteller:  Microsoft
Herst.-Nr.:  C3Z-00012
EAN:  0882224256322

MS AutoRoute Europa GPS 2007, Win, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: Navigation
  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: CD-ROM
  • Pakettyp: RETAIL / BOX / FPP*
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: mit GPS Empfänger

Microsoft AutoRoute Europa GPS 2007

 

Produktbeschreibung:

 

Nun wird die Reiseplanung zum Kinderspiel, und Sie können Ihren aktuellen Standort stets genau feststellen. Kein Onlineroutenplaner verfügt über so viele Tools für die Reiseplanung wie AutoRoute 2007 mit GPS Empfänger sowie neue erweiterte GPS-Features, sodass Sie immer wissen, wo Sie gerade sind und wie Sie am besten an Ihr Ziel kommen. Einfach mit dem Laptop verbinden, und schon kann's losgehen.

 

Die wichtigsten Features:

 

NEU! Sprachgesteuerte Fahrtanweisungen

Gesprochene Anweisungen zu Streckenabschnitten in einer benutzerfreundlichen Fahrführungslösung mit Freisprechfunktion.

 

NEU! Dynamische Ansicht mit drehbaren Karten

Dank einer automatischen Vergrößerungsansicht können Sie die nächste Kurve direkt erkennen.

 

Persönliche Routenübersicht

Planen Sie Ihre Route mithilfe flexibler Optionen für die Reiseplanung, z. B. bevorzugter Fahrtbeginn, Fahrgeschwindigkeiten, Pausen, sogar bevorzugte Straßentypen!

 

VERBESSERT! Aktualisierte Karten

Verlassen Sie sich auf präzise Karten, die ca. 5,4 Millionen Straßenkilometer in 27 europäischen Ländern abdecken.

 

Systemanforderungen:

  • PC mit mindestens Pentium II-Prozessor (Pentium III empfohlen)
  • Microsoft Windows XP/2000 Professional/ME/98 SE/Windows Server 2003
  • 128 MB RAM (256 MB empfohlen), zum gleichzeitigen Ausführen weiterer Anwendungen ist möglicherweise zusätzlicher Arbeitsspeicher erforderlich
  • 1,1 GB freier Festplattenspeicher für vollständige Installation oder 500 MB für Mindestinstallation (Festplattenauslastung ist konfigurationsabhängig)
  • CD-ROM-Laufwerk mit vierfacher Geschwindigkeit oder schneller
  • Super-VGA-Grafikkarte für 256 Farben mit Auflösung 800 x 600 oder höher; höher auflösende Grafikkarte und mehr Farben empfohlen und erforderlich für Fahrführungsfeature
  • Microsoft Mouse, Microsoft IntelliMouse oder kompatibles Zeigegerät

Zusätzlich benötigte Komponenten und Dienste für bestimmte Features:

  • Sprachausgabe: Windows XP oder höher und kompatible Soundkarte
  • Microsoft Exchange, Internet SMTP/POP3, IMAP4 oder andere MAPI-kompatible Nachrichtenübermittlungssoftware zum Senden von Nachrichten als Anlagen; Microsoft Outlook 2000 oder höher zum Senden von Bildanlagen
  • Modem mit 14.400 Kbit/s oder höher
  • Für einige Internetfunktionen muss ein Internetanschluss bestehen und u. U. eine gesonderte Gebühr an einen Internetdienstanbieter entrichtet werden; zusätzlich können Telefongebühren anfallen.
  • Für die GPS-Funktion benötigen Sie ein GPS-Gerät, das NMEA 2.0 oder höher unterstützt.
  • Für GPS ist ein freier COM-Anschluss unter 20 erforderlich.
  • Für die Installation von Pocket Streets ist Microsoft ActiveSync 3.7 oder höher erforderlich.
  • Pocket Streets: Pocket PC: Windows CE 3.0 oder höher Smartphone: Smartphone 2002 oder Windows Mobile 2003 Smartphone oder höher mit Windows-Unterstützung

*Anmerkung: Eine RETAIL / BOX / FPP Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und Support durch den Hersteller.

... > Microsoft > Einzelapplikat. > Sonstige
Weitere Suchbegriffe: Sonstige, Einzelapplikat., Microsoft, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (10)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 98,93*
Future-X_Software 1 Tag pro Paket € 4,90* € 98,94*
ITD 16 Tage pro Packung € 4,50* € 99,16*
Inmac 1 Tag pro Stück € 5,95* € 103,11*
Avitos 13 Tage pro Stück € 4,00* € 103,71*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Paket  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  98,94* €  117,74 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich 8-Port 10/100 Switch Metall blau N-153 (NN-R02-3831-11-00011)
k.A.
NN-R02-3831-11-00011
€ 24,94* € 29,68
Ähnlich C-MEDIA 6 CHANNEL PCI Sound Karte Retail (SP-M02-5120-00-00012)
k.A.
SP-M02-5120-00-00012
€ 19,98* € 23,78
Ähnlich In Ear Kopfhörer +Transportbox +Lautstärkeregelung K314P weiß (K 314 p White)
Harman
K 314 p White
€ 19,27* € 22,93
Ähnlich In Ear Kopfhörer Einsteiger-In Ear K310P (K 310 p)
Harman
K 310 p
€ 10,75* € 12,79
Ähnlich
MS AutoRoute Europa 2007, Win, D
Microsoft
689-00904
€ 39,55* € 47,06
Ähnlich
MS AutoRoute Europa GPS 2006, Win, D
Microsoft
C3Z-00001
€ 50,34* € 59,90
Ähnlich Multifunktionaldrucker FS-1116MFP (1102G53NL0)
Kyocera
1102G53NL0
€ 469,62* € 558,85
Ähnlich Multifunktionaldrucker FS-1116MFP/KL3 (870B61102G53NL0)
Kyocera
870B61102G53NL0
€ 527,76* € 628,03
Ähnlich N-210 Realtek PCI 10/100 LAN CARD w/WOL (NP-R04-2100-00-00011)
k.A.
NP-R04-2100-00-00011
€ 16,17* € 19,24
Ähnlich Nec USB 2.0 PCI-E Card 4+1 Ports U-320 (IE-N17-1141-00-00011)
k.A.
IE-N17-1141-00-00011
€ 35,92* € 42,74
Ähnlich Seriell/Parallel-Karte 2S 1P I-290 PCI-E (IE-N04-7130-00-00011)
k.A.
IE-N04-7130-00-00011
€ 37,06* € 44,10
Ähnlich
SP/FSC AC-Adapter LB E8020 (FUJ:CP268388-XX)
Fujitsu Siemens
FUJ:CP268388-XX
€ 38,11* € 45,35
Ähnlich Stereo-Kopfhörer AKG K 412 P
Harman
€ 27,54* € 32,77
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG