Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Paragon Drive Copy 8.0 Personal, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Future-X_Software
Paragon Drive Copy 8.0 Personal, Win, D
Artikel-Nr.:  507-109929
Hersteller:  Paragon Software Group
Herst.-Nr.:  PAR-701
EAN:  4022107057301
Paragon Drive Copy 8.0 Personal, Win, D

Kategorie   

Festplatten kopieren

Lizenztyp

Vollversion

Anzahl Lizenzen

1 Benutzer 

Sprache(n)

Deutsch

Medium

CD

Pakettyp

BOX

Plattform

Windows

Sonstiges

-

Paragon Drive Copy 8.0 Personal

 

Produktbeschreibung:

 

Mit Paragon Drive Copy 8.0 können Sie Daten und Programme migrieren, ohne dafür die Systeme herunterfahren zu müssen. Dies ist ein wichtiger Punkt bei verschiedenen Operationen, wie z.B.: einfache Hardwareaufrüstung, Relozierung des Hauptspeichers und Zusammenführung und Wartung von Servern/Storage Systemen. Durch die Hot Copy Technologie können Sie Anwendungen während des Kopiervorgangs weiterarbeiten, ohne einen größeren Leistungsabfall hinnehmen zu müssen. Um Zeit und Aufwand bei der Migration Ihrer IT-Infrastruktur möglichst gering zu halten, verfügt das Programm über eine Kalender-Funktion und arbeitet mit verschiedenen Programmassistenten.

Merkmale

Was auch immer Sie machen wollen, ob Sie die ganze Festplatte oder nur eine einzelne Partition kopieren möchten: mit Paragon Drive Copy erledigen Sie alles mit ein paar Mausklicks und ganz ohne Datenverlust. Das Betriebssystem und alle andere Programme müssen nicht mehr neu installiert und konfiguriert werden.

Der Assistent zum Kopieren einer Festplatte hilft Ihnen beim Kopieren der gesamten Festplatte. Einfach die Festplatte auswählen, Kopieroptionen festlegen und schon kann es losgehen. Dabei wird der gesamte Inhalt der Festplatte mit Partitionen und Daten auf die neue Zielfestplatte übertragen.

Den Assistenten zum Kopieren einer Partition verwenden Sie, wenn Sie nur eine einzelne Partition auf eine neue Festplatte kopieren wollen. Mit wenigen Mausklicks können Sie die neue Größe und Position der Partition bestimmen.

Der Assistent zum Kopieren mit einem Klick ist ein einzigartiges Feature von Drive Copy. Es erlaubt Ihnen das automatische Kopieren von Festplatten mit nur einem Klick. Drive Copy erledigt dann den Kopiervorgang ganz von allein.

Der Assistent zur Wiederherstellung von gelöschten Partition sucht, lokalisiert und stellt automatisch versehentlich gelöschte Partitionen wieder her.

Mit Unpack&Burn erstellen Sie ganz leicht Ihre eigene bootfähige CD mit allen Funktionen von Drive Copy und weiteren nützlichen Tools, wie Paragon Boot Corrector. Damit können Sie Ihren PC von der CD starten und Disk Copy außerhalb von Windows einsetzen.

 

Systemanforderung:

  • IBM kompatibler PC mit Pentium Prozessor (300 MHz)
  • Personal-Edition: DOS / Windows 95 / 98 / Me / NT / 2000 / XP /
    Professional-Edition zusätzlich auch: Windows NT 4.0 / 2000 / 2003 Server
  • 128 MB Hauptspeicher
  • 40 MB freier Festplattenspeicher
  • Internet Explorer 5.0 oder höher

... > Software > Vollversionen/Updates > Paragon
Weitere Suchbegriffe: Paragon, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software 1 Tag € 4,90* € 19,24*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  19,24* €  22,90 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Paragon Disk Wiper 7.0 Personal, Win, D
Paragon Software Group
PAR-703
€ 16,72* € 19,90
Ähnlich
Paragon Disk Wiper 7.0 Professional, Win, D
Paragon Software Group
PAR-704
€ 75,55* € 89,90
Ähnlich
Paragon Drive Backup 8.5 Personal Edition, Win, D
Paragon Software Group
ECD554032K
€ 25,13* € 29,90
Ähnlich Paragon Drive Backup Professional 9.0, Win, D
Paragon Software Group
PSG-111-PRG-PL-MKG
€ 32,35* € 38,50
Ähnlich
Paragon Drive Copy 8.0 Professional, Win, D
Paragon Software Group
PAR-702
€ 83,95* € 99,90
Ähnlich
Paragon Festplatten Manager 2008 Suite, Win, D
Paragon Software Group
PAR-835
€ 41,09* € 48,90
Ähnlich
Paragon Festplatten Manager 8.0, Win, D
Paragon Software Group
4022107073134
€ 38,57* € 45,90
Ähnlich
Paragon NTFS für Mac OS X, D
Paragon Software Group
€ 20,92* € 24,89
Ähnlich
Paragon Partition Manager Personal 8.5, Win, D
Paragon Software Group
PAR-806
€ 25,97* € 30,90
Ähnlich
Paragon Partition Manager Professional 8.0, Win, D
Paragon Software Group
PAR-732
€ 50,84* € 60,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG