Paragon Drive Copy 8.0 Professional, Win, D
| Kategorie | Festplatten kopieren |
| Lizenztyp | Vollversion |
| Anzahl Lizenzen | 1 Benutzer |
| Sprache(n) | Deutsch |
| Medium | CD |
| Pakettyp | BOX |
| Plattform | Windows |
| Sonstiges | - |
Paragon Drive Copy 8.0 Professional
Produktbeschreibung:
Mit Paragon Drive Copy 8.0 können Sie Daten und Programme migrieren, ohne dafür die Systeme herunterfahren zu müssen. Dies ist ein wichtiger Punkt bei verschiedenen Operationen, wie z.B.: einfache Hardwareaufrüstung, Relozierung des Hauptspeichers und Zusammenführung und Wartung von Servern/Storage Systemen. Durch die Hot Copy Technologie können Sie Anwendungen während des Kopiervorgangs weiterarbeiten, ohne einen größeren Leistungsabfall hinnehmen zu müssen. Um Zeit und Aufwand bei der Migration Ihrer IT-Infrastruktur möglichst gering zu halten, verfügt das Programm über eine Kalender-Funktion und arbeitet mit verschiedenen Programmassistenten.
Merkmale
Was auch immer Sie machen wollen, ob Sie die ganze Festplatte oder nur eine einzelne Partition kopieren möchten: mit Paragon Drive Copy erledigen Sie alles mit ein paar Mausklicks und ganz ohne Datenverlust. Das Betriebssystem und alle andere Programme müssen nicht mehr neu installiert und konfiguriert werden.
Der Assistent zum Kopieren einer Festplatte hilft Ihnen beim Kopieren der gesamten Festplatte. Einfach die Festplatte auswählen, Kopieroptionen festlegen und schon kann es losgehen. Dabei wird der gesamte Inhalt der Festplatte mit Partitionen und Daten auf die neue Zielfestplatte übertragen.
Den Assistenten zum Kopieren einer Partition verwenden Sie, wenn Sie nur eine einzelne Partition auf eine neue Festplatte kopieren wollen. Mit wenigen Mausklicks können Sie die neue Größe und Position der Partition bestimmen.
Der Assistent zum Kopieren mit einem Klick ist ein einzigartiges Feature von Drive Copy. Es erlaubt Ihnen das automatische Kopieren von Festplatten mit nur einem Klick. Drive Copy erledigt dann den Kopiervorgang ganz von allein.
Der Assistent zur Wiederherstellung von gelöschten Partition sucht, lokalisiert und stellt automatisch versehentlich gelöschte Partitionen wieder her.
Mit Unpack&Burn erstellen Sie ganz leicht Ihre eigene bootfähige CD mit allen Funktionen von Drive Copy und weiteren nützlichen Tools, wie Paragon Boot Corrector. Damit können Sie Ihren PC von der CD starten und Disk Copy außerhalb von Windows einsetzen.
Systemanforderung:
- IBM kompatibler PC mit Pentium Prozessor (300 MHz)
- Personal-Edition: DOS / Windows 95 / 98 / Me / NT / 2000 / XP /
Professional-Edition zusätzlich auch: Windows NT 4.0 / 2000 / 2003 Server - 128 MB Hauptspeicher
- 40 MB freier Festplattenspeicher
- Internet Explorer 5.0 oder höher