Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

S.A.D Personal Desktop V2 , Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Future-X_Software
S.A.D Personal Desktop V2 , Win, D
Artikel-Nr.:  507-109679
Hersteller:  S.A.D
Herst.-Nr.:  01171
EAN:  4017404011712

S.A.D Personal Desktop V2 , Win, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: Desktop
  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: CD-ROM
  • Pakettyp: RETAIL / BOX / FPP*
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: -

S.A.D Personal Desktop V2

 

Produktbeschreibung:

 

Die neue Ära des funktionellen Desktops

Die praktische und einzigartige Desktop-Oberfläche für Microsoft Windows®.

PersonalDesktop v2 bietet mehr als nur ein starres Hintergrundbild und beliebig platzierte Dateisymbole auf dem Desktop. Mit PersonalDesktop v2 wurde ein neues Bedienkonzept entwickelt, dass zum effektiven Arbeiten einlädt und den Anwender mit einem futuristischen Look und vielen Animationen zugleich verzaubert. Die neue Version wurde in ihrem Funktionsumfang enorm erweitert, die somit einen noch größeren Nutzen und höheren Komfort liefert.

 

Die neue Ära des funktionellen Desktops

Öffnen Sie jetzt die Tür zu einer neuen Welt und genießen Sie die atemberaubende Optik dieser überaus praktischen Desktop-Oberfläche, die mit ihren einzigartigen Licht- und Glaseffekten ein Leuchten auf Ihren Computer zaubern wird.

 

RSS Feed-Ticker

 

Empfangen Sie jetzt die aktuellsten Nachrichten und Infos aus dem World Wide Web!

 

Wetter Widget Finden Sie ganz einfach heraus ob der Regenschirm heute Zuhause bleiben kann!

 

Slideshow Player Ein kurzer Blick auf Ihre Slideshow und das Arbeiten macht wieder richtig Spass! Office Tools Verwalten Sie Ihre Adressen, Termine und Aufgaben übersichtlich & einfach!

Features

  • Frei konfigurierbare Navigationsleiste für Programme und Systemordner
  • In der Navigationsleiste integriertes Internet-Favoritenmenü
  • Slideshow-Bereich für multimediale Funktionalität
  • Markierung neuer und geänderter Dateien auf dem Desktop
  • Automatisches Sortieren von Dateien nach Name oder Dateityp
  • Frei belegbare Tool-Area mit zahlreichen Widgets
  • Desktop-Timer für Benachrichtigungen und zeitgesteuerte Aktionen
  • RSS-Ticker zur Anzeige von beliebigen RSS-Feeds
  • Erinnerungsfunktion für Kalender, Aufgaben und Desktop-Timer
  • Optionale Direktanbindung an Outlook
  • Sprachausgabe für Datum, Uhrzeit, …

Systemanforderungen:

  • Microsoft Windows XP, 2000
  • CPU: Mindestens 500 MHz, empfohlen 1 GHz
  • RAM: Mindestens 128 MB, empfohlen 256 MB
  • Festplatte: Mindestens 50 MB freier Speicher
  • Gängiges DVD-ROM Laufwerk
  • Bildschirm: SVGA-Monitor mit Auflösung von 800x600 oder höher
  • Internetzugang: für Registrierung und Online-Updates

*Anmerkung: Eine RETAIL / BOX / FPP Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und Support durch den Hersteller.

... > Software > Vollversionen/Updates > S.A.D
Weitere Suchbegriffe: S.A.D, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software 1 Tag € 4,90* € 22,61*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  22,61* €  26,91 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG