Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Corel / Ulead Intervideo DVD Copy 5 Platinum, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Future-X_Software
Corel / Ulead Intervideo DVD Copy 5 Platinum, Win, D
Artikel-Nr.:  507-109664
Hersteller:  Intervideo
Herst.-Nr.:  UDE-I-DC5P-G-RET
EAN:  5051254118640

Corel / Ulead Intervideo DVD Copy 5 Platinum, Win, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: DVD
  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: CD-ROM
  • Pakettyp: RETAIL / BOX / FPP*
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: -

Ulead Intervideo DVD Copy 5 Platinum

 

Produktbeschreibung:

 

Kopieren Sie Filme schnell und unkompliziert für DVD, PSP™ und iPod®

InterVideo DVD Copy 5 ist ein Programm für schnelle DVD-Kopien und Dateiumwandlungen. In nur drei Schritten kopieren Sie Videos in die gängigsten Formate und jetzt auch direkt auf PSP™ oder iPod® Die einmalige CopyLater™-Technik von DVD Copy spart Ihnen Zeit und garantiert Ihnen gleichzeitig die Ausgabe in einer Qualität, wie sie kein anderes Kopierprogramm liefern kann.

  • Drei einfache Schritte
  • Kurze Umwandlungszeit
  • Unterstützt praktisch alle Formate inkl. Dual Layer-DVDs, DivX®, H.264 und HDV.
  • Neu! CopyLater™  - Hochqualitatives Kopieren, wann immer Sie es wünschen

Copy to Go

  • TV Shows-to-Go - Kopieren Sie Video von den Discs Ihres DVD-Recorders direkt auf iPod oder PSP.
  • Umwandlung in H.264 und MPEG-4/AVC - hochwertige Dateien mit kleinen Größen für bis zu 130% mehr Video auf Ihrem iPod oder PSP.
  • Maximale Dateigröße - Sparen Sie Platz, indem Sie die Dateigröße vorgeben und DVD Copy die optimalen Bitraten für Audio und Video selbst errechnen lassen.
  • Ausgabeoptionen - Kopieren Sie beliebige Filme als eine Videodatei oder unterteilen Sie sie kapitelweise in einzelne Dateien.

Import von Video in HD-Auflösung

  • Unterstützung für HDV-Camcorder -Sony HDR-HC1, HDR-HC3 und HDR-FX1
  • Verwandeln Sie HD-Videodateien in das WMV-HD-Format

Spitzen-Technologie für alle

 

DVD-Videos automatisch auf CD anpassen

Kopieren Sie Ihre DVD-Videos auf CD im hochqualitativen MPEG-4- oder WMV-Format! Die automatische Größenanpassung hilft Ihnen, dass ein ganzer Film auf einer einzigen DivX®-CD Platz findet.

 

CopyLater

Arbeiten Sie clever! Sparen Sie Ihre Zeit, indem Sie Ihren PC arbeiten lassen, während Sie unterwegs sind.  Mit CopyLater können Sie Videos automatisch zu einem beliebigen Zeitpunkt, z. B. nachts oder während Sie unterwegs sind, umwandeln lassen.

 

Internet-Kopie

Sie können Videos aus dem Internet herunterladen, umwandeln, brennen und archivieren. Es ist ganz einfach! Geben Sie einfach die URL an, und um den Rest kümmert sich dann DVD Copy. Der leistungsfähige Downloadmanager kann sogar auf FTP-Adressen mit beschränktem Zugang (Anmeldung) zugreifen.

  • Brennen Sie DVD-Videodateien oder Disc-Images auf Disc
  • Kopieren Sie DVD-Videos auf Ihre Festplatte
  • 1:1 Disc-Kopien; Unterstützt Dual-Layer-Discs
  • Auf eine Disc passen - Komprimieren Sie 8,5 GB auf 4,7 GB
  • Datei auf DVD; Mehrere DVDs auf eine einzige brennen
  • Inhaltsauswahl - Wählen Sie die gesamte Disc, die Hauptfunktionen oder nur einzelne Szenen
  • Audiospuren und Untertitel in der gewählten Sprache
  • Automatisches Erstellen von DVD-Menüs; Zuschneiden von Video
  • Unterstützung für Dolby Digital®
  • Unterstützt DVD+/-VR für Discs für DVD-Recorder

Hochwertige Videoausgabeoptionen

  • DivX®-Medienformat - mit interaktiven Menüs und Sprachauswahl
  • Unterstützung der gängigsten Formate - DVD+/-R, DVD+/-RW, CD-R/RW und DVD-RAM.
  • Individuelle Profile - Stellen Sie Auflösung und Bitrate so ein, wie Sie es benötigen.
  • Video für Mobiltelefon - für LG, Samsung, Motorola und Nokia 3G-Mobiltelefone und 3GPP/3GPP2Format!
  • Verbesserte Unterstützung für DVD +/-VR Formate
  • LightScribe-Laseretiketten
  • Rippen von Audio-CD und DVD-Soundtracks

Systemanforderungen:

 

Minimum

  • Intel Pentium III 600 MHz, 128 MB Arbeitsspeicher
  • Windows 2000 Professional, Windows XP Home/Professional
  • DirectX 9
  • Bildschirmauflösunf von mindestens 800x600
  • Soundkarte mit 48 KHz Stereo-Wiedergabe (PCI ist empfohlen).
  • 75 MB Festplattenspeicher für Programminstallation 100 MB (mit Drittanbieter-Anwendungen)
  • Brenner für CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-RAM
  • 4,7 GB für Single Layer-Kopien
  • 8,5 GB für Double Layer-Kopien
  • 9,4 GB für das Zusammenführen von Titeln mit 8,5 GB Gesamtgröße
  • 17 GB für das Zusammenführen von Titeln mit 16 GB Gesamtgröße
  • Genügend Platz für Gehäuse mit einem Laufwerk

Empfohlen

  • Intel Pentium 4 1.8G, 256 MB oder mehr Arbeitsspeicher
  • 1024x768, 24/32 Bit Bildschirmauflösung

*Anmerkung: Eine RETAIL / BOX / FPP Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und Support durch den Hersteller.

... > Software > Vollversionen/Updates > Intervideo
Weitere Suchbegriffe: Intervideo, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software 1 Tag € 4,90* € 24,79*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  24,79* €  29,50 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Corel / Ulead Intervideo DVD Copy 2 Platinum, Win, D
Intervideo
€ 16,72* € 19,90
Ähnlich
Corel / Ulead InterVideo iVideoToGo für PSP, Win, D
Intervideo
€ 13,36* € 15,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG