Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Elby CloneDVD 2, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Future-X_Software
Elby CloneDVD 2, Win, D
Artikel-Nr.:  507-109510
Hersteller:  Elby
Herst.-Nr.:  9783000124563
EAN:  9783000124563

Elby CloneDVD 2, Win, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: DVD und Video
  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: CD-ROM
  • Pakettyp: RETAIL / BOX / FPP*
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: -

Elaborate Bytes Elby CloneDVD 2

 

Produktbeschreibung:

 

Erleben Sie Heimkino in Spitzenqualität!

 

CloneDVD™ 2 kopiert Ihre Filme in bisher unerreichter Bildqualität! Ob nur der Hauptfilm oder die komplette DVD - CloneDVD komprimiert selbst langes Filmmaterial in ausgezeichneter Qualität und hoher Geschwindigkeit: Eine technisch ausgefeilte Transkodierungstechnologie passt Ihre persönliche Film- und Sprachauswahl automatisch auf die frei gewählte Grösse an.

 

Die Benutzeroberfläche führt Sie in Form eines Filmstreifens Schritt für Schritt durch alle Einstellungen. Mit Hilfe einer Videovorschau wählen Sie die gewünschten Titel und entscheiden, ob Sie einzelne Kapitel wegschneiden möchten. Qualitätsbalken zeigen Ihnen bei jeder getroffenen Auswahl den direkten Einfluss auf die Qualität Ihrer Filmkopie. Auch Anfänger behalten immer den Überblick. Überzeugen Sie sich selbst! Funktioniert mit fast allen Hardware- und Software- DVD-Playern. Unterstützte Formate: DVD-R/RW und DVD+R/RW.

 

Systemanforderungen:

  • Ein IBM-kompatibler Personal-Computer mit einem Prozessor der "Pentium-Klasse" bei minimal 500 MHz
  • CloneDVD™ 2 benötigt Windows 98 / 98SE / ME mit 128 MB RAM, Windows NT 4.0 mit Service Pack 4 oder besser, Windows 2000 oder Windows XP mit 128 MB RAM
  • Falls Sie Windows NT, Windows 2000 oder Windows XP verwenden, müssen Sie über Administrator-Rechte verfügen, um CloneDVD™ 2 installieren zu können.
  • Sie benötigen auch einen DVD-Leser und vorzugsweise einen DVD-Brenner
  • Etwa 5 GB verfügbarer, temporärer Plattenplatz wird benötigt, um DVDs zu klonen
  • Je schneller die CPU (1 GHz empfohlen) ist und je mehr Speicher (256 MB empfohlen) sie haben, desto besser wird CloneDVD™ 2 funktionieren

*Anmerkung: Eine RETAIL / BOX / FPP Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und Support durch den Hersteller.

... > Software > Vollversionen/Updates > Elby
Weitere Suchbegriffe: Elby, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software 1 Tag € 4,90* € 18,87*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  18,87* €  22,46 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG