Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Thursby Dave 6.0 Update (ab Version 5), Mac/Win, E


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Future-X_Software
Thursby Dave 6.0 Update (ab Version 5), Mac/Win, E
Artikel-Nr.:  507-109253
Hersteller:  Thursby
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Thursby Dave 6.0 Update (ab Version 5), Mac/Win, E

Artikeldetails:

  • Kategorie: Printer Sharing
  • Lizenztyp: Update ab (Version 5)
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Sprache(n): Englisch
  • Medium: CD-ROM
  • Pakettyp: BOX
  • Plattform: Macintosh / Windows
  • Sonstiges: -

Thursby Dave 6.2

Update (ab Version 5), Mac/Win, E

Produktbeschreibung

Greift auf Windows-Netzwerke zu

Mit Dave nutzt man Microsoft-Netzwerke und kann Daten mit Windows-Rechnern austauschen. Die Shareware arbeitet als eine Art Dolmetscher zwischen den beiden Computerwelten und übersetzt Windows-spezifische Datenpakete in für Mac-Rechner verständliche Daten. Dave richtet sich in erster Linie an kleine bis mittlere Firmen, die sowohl Windows- als auch Apple-Rechner betreiben und zwischen beiden Plattformen Daten austauschen wollen.

Einmal installiert, lassen sich auch Drucker und andere Ressourcen der im gleichen Netzwerk vorhandenen Windows-Rechner nutzen. Dave nutzt zur Datenübertragung das TCP/IP-Protokoll an Stelle von AppleTalk und bietet sogar ein Kontrollpanel für NetBios. Zudem unterstützt die Software direkte Zugänge zu Ordnern auf anderen Rechner.

Systemvoraussetzungen:

Macintosh Requirements

DAVE v6.2 for Mac OS 8.6-9.2.x

  • Any PowerPC Macintosh
  • Mac OS 8.6-9.2x
  • Apple's Open Transport TCP/IP
  • Any hardware required to run TCP/IP

DAVE v6.2 for Mac OS X

  • Any Macintosh that supports Mac OS X (Both PowerPC and Intel)
  • Mac OS X v10.3 Panther or v10.4 Tiger
  • Any hardware required to run TCP/IP

Microsoft Network RequirementsWindows 2003

  • Windows XP
  • Windows 2000
  • Windows NT
  • Windows 95 / 98 / Me

... > Apple / Macintosh > Apple Dritthersteller > Thursby
Weitere Suchbegriffe: Thursby, Apple Dritthersteller, Apple / Macintosh, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software
€ 4,90*
€ 46,12*
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,12*
€ 54,88
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 500,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Thursby
€ 348,28*
€ 414,45
Ähnlich
Thursby
€ 76,29*
€ 90,79
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG