Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Corel / Ulead InterVideo iVideoToGo für PSP, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Future-X_Software
Corel / Ulead InterVideo iVideoToGo für PSP, Win, D
Artikel-Nr.:  507-109064
Hersteller:  Intervideo
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Videobearbeitung
Corel / Ulead InterVideo iVideoToGo für PSP, Win, D

Kategorie

Videokomprimierung

Lizenztyp

Vollversion

Anzahl Lizenzen

1 Benutzer

Sprache(n)

Deutsch

Medium

CD-ROM

Pakettyp

RETAIL / BOX / FPP*

Plattform

Windows

Sonstiges

-

 

InterVideo iVideoToGo für PSP

 

Produktbeschreibung:

 

Die einfachste Art, Filme für Ihre PSP™ zu kopieren

  • Einfach: 3 Schritte, 1 Bildschirm
  • Benutzerfreundlich: Unterstützung verbreiteter Formate
  • Schnell: Weniger warten, mehr anschauen
  • Fertig: Hohe Videoqualität, kleine Dateien

InterVideo iVideoToGo bietet die einfachste Möglichkeit, Filme für Ihren iPod® und PSP™ zu kopieren. In nur drei Schritten können Sie DVDs oder Videodateien konvertieren und anschließend in makelloser Qualität wiedergeben. iVideoToGo ist eine schnelle und einfache Software, die es Ihnen ermöglicht, sich Ihre Filme auch unterwegs anzuschauen.

 

Wichtigste Features

 

Drei einfache Schritte:

1, 2, 3 und schon erledigt! Konvertieren Sie DVDs oder Videodateien in nur drei Schritten für Ihren iPod® und PSP™.

 

Zahlreiche Formate:

Kein anderes Programm unterstützt mehr Formate. DVD-Videos, AVI, MPEG, WMV, MOV, MP4, DivX®, ASF, DVR-MS, 3GP und und und...

 

Schnelle Konvertierung:

Mühelos eines der schnellsten Konvertierungstools auf dem Markt.

 

Zukunftsorientiert:

Konvertieren Sie Filme in das innovative Videoformat H.264. Die Qualität ist atemberaubend, und das Format ist uneingeschränkt mit iPod® und PSP™ kompatibel!

 

Einfache und benutzerfreundliche Oberfläche:

Nur ein Fenster für alle Aufgaben. Kein Einarbeiten in Funktionen, simpel und schnell!

 

Systemanforderungen:

  • Prozessor - Intel Pentium III 500 MHz
  • Betriebssystem - Windows 2000, Windows XP
  • RAM - 128 MB
  • Soundkarte - Windows-kompatible Soundkarte für 48-kHz-Wiedergabe
    (PCI empfohlen)
  • Anzeige - 800x600, 256 Farben
  • Festplatte - 50 MB freier Festplattenspeicherplatz für Programminstallation.
  • DirectX 9

*Anmerkung: Eine RETAIL / BOX / FPP Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und Support durch den Hersteller.

... > Software > Vollversionen/Updates > Intervideo
Weitere Suchbegriffe: Intervideo, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software
€ 4,90*
€ 13,36*
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,36*
€ 15,90
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 500,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG